8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給湯器まわりの配管の保温材に最適です。 保温材厚み10mm。 表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。 高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。 曲げ配管でもきれいに設置できます。
長さ(mm)1000
1個
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15Aダ円サヤ管のL曲がり部分に使用できます。 15Aダ円サヤ管専用サイズです。
主材質ABS 寸法(mm)15
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

材質EPDM 仕様385K用、裏面両面テープ 適合機種US-7516、US-7521、UC-7515~UC-7545 ホワイト
1個
439 税込483
3日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種一般排水金具の嵩上げパイプです。 改修工事等、仕上げ面調整に使用します。
グレー
1個
149 税込164
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

給湯器まわりの配管の保温材に最適です。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。曲げ配管でもきれいに設置できます。
材質ポリエチレン 全長(mm)10000 寸法L(mm)10000
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。 使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも最適です。 メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも最適です。 可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。
材質内側/シリコン、外側/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも適しています。メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも適しています。可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。埋設施工はしないでください。加工しないでください。
仕様●最高使用圧力:0.75MPa
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)