62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
材質黄銅製
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用する薬材です。 母材(銅管)の酸化物を速やかに取除く強力なクリーン性を有します。
容量(mL)100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅 形状チーズ
1個
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

給水栓と銅管との接続用砲金継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅 形状チーズ ねじの種類Rp 使用流体
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅管と銅管との接続用継手、配管の要所に使用する事で、容易に増設、修理の施工ができます。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質黄銅 形状チーズ 寸法L(mm)88 寸法d(Φmm)53.98
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷


硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。 水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅 使用流体水、湯、蒸気、油
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管と鋼管との接続用継手、配管の要所に使用する事で、容易に増設、修理の施工ができます。
材質本体/青銅製、パッキン/ノンアスベスト、ユニオンパッキン/ナイロン66 形状ユニオン 寸法L(mm)40 寸法d(Φmm)28.58
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

銅管と鋼管との接続用継手、配管の要所に使用する事で、容易に増設、修理の施工ができます。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質黄銅 形状ユニオン
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様給湯用銅管継手 材質青銅 形状チーズ 種類銅管用継手 ねじの種類Rp 使用流体 寸法Rp1/2 接続ねじ種類Rp
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

灯油配管等で不要になった銅管の管端をキャップ出来ます。 ろう付け作業を必要とせず、ソロバン玉リングの締め付けで銅管のキャップができます。
材質黄銅(ニッケルメッキ) 形状キャップ
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。 500gは多いという方に、内容量35gの少量タイプです。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い 容量(g)35 耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.9 主成分Ag3.5%/Sn残部 比重7.39 引張強度(N/mm2)(参考値)33.9 溶融温度(℃)(固相線)221、(液相線)221
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅 形状ソケット
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い、フラックス含有量:1%~1.5% 容量(g)500 耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8 主成分Ag3.5%/Sn残部 比重7.31 引張強度(N/mm2)(参考値)33.8 溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅 形状エルボ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。耐振動性にすぐれております。水・エアー・油等の配管に適しています。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。《ご注意》銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
仕様●材質:黄銅製
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁側取付け外ネジを、PJ1/2、送り座付で。トイレリフォームの際に便利なフレキ用エルボです。送り座の外径はΦ45、PJ1/2外ネジは。送り座を付けても約21あるので。シールテープ(幅13)を巻いて壁内の継手に余裕をもって届く為、ねじ込み不足の心配もありません。。既製品のS2TLPと組み合わせて配管がきれいに仕上がります。
形状エルボ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。耐振動性にすぐれております。水・エアー・油等の配管に適しています。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。《ご注意》銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
仕様●材質:黄銅製
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小便器用の直パイプです。 水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
材質銅ナマシ管
1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ショックアレスター取付等に最適です。
仕様砲金継手 材質青銅製 形状チーズ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc×Rc
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状チーズ 種類銅管用継手
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水撃防止器などの取付に便利です。
仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状チーズ 種類銅管用継手 呼び径13 メッキ研磨・クロームメッキ 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅 形状エルボ
1個
769 税込846
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様拡がり:良い、流動性:最も良い、艶:良い 容量(g)500 耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8 主成分Ag3.5%/Sn残部 比重7.31 引張強度(N/mm2)(参考値)33.8 溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い 容量(g)500 耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.9 主成分Ag3.5%/Sn残部 比重7.39 引張強度(N/mm2)(参考値)33.9 溶融温度(℃)(固相線)221、(液相線)221
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)6.86 使用流体冷媒、高圧ガス
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)6.86 使用流体水、湯、蒸気、油
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅 形状チーズ
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅 形状ソケット
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅 形状エルボ
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)