優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状キャップ
ソロバン玉入りリング式継手専用リングです。
材質黄銅
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
水・エアー・油等の配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
形状ソケット
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅
形状エルボ
銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。銅管をフレキ等に変換するにロー付け作業が必要ありません。
材質黄銅製
ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。
空回り防止用のビス穴が明いています。
必要に応じ任意のビスを使用してください。
付属品パッキン
材質本体/青銅製、プレート/SUS430
取付穴径(Φmm)(パネル)31
取付可能厚(mm)12
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。
空回り防止用のビス穴が明いています。
必要に応じ任意のビスを使用してください。
材質本体/青銅製、プレート/SUS430
取付穴径(Φmm)(パネル)31
取付可能厚(mm)12
面間寸法(mm)(取付穴)100
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)6.86
使用流体水、湯、蒸気、油
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅製
材質黄銅製
形状ソケット
種類銅管用継手
寸法D(Φmm)28
寸法L2(mm)12
寸法W(mm)12.3
適合工具専用工具/M136L
接続ねじ種類PJ
関連キーワード