「電気 瞬間湯沸器」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
給湯器とフリーチューブの接続に適しています。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
給湯器(G1/2)とフリーチューブ(G3/4)の接続に適しています。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
給湯器まわりの配管の保温材に最適です。
保温材厚み10mm。
表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。
高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。
曲げ配管でもきれいに設置できます。
長さ(mm)1000
逆止弁内蔵型ボールバルブです。
給湯器一次側配管に最適。
(日水協検査合格証紙付)アングル回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。
着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。
首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
使用温度範囲(℃)0~80
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(パッキン)EPDM
作動圧力(kpa)2.9
逆止弁内蔵型ボールバルブです。
給湯器一次側配管に最適。
(日水協検査合格証紙付)ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。
着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。
首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
使用温度範囲(℃)0~80
材質(パッキン)EPDM
作動圧力(kpa)2.9
バルブ種類ボールバルブ
給湯器と架橋ポリエチレン管を接続する継手です。
接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。
材質黄銅
逆止弁内蔵型ボールバルブです。
給湯器一次側配管に最適。
(日水協検査合格証紙付)ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。
着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。
首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
使用温度範囲(℃)0~80
材質(パッキン)EPDM
作動圧力(kpa)2.9
バルブ種類ボールバルブ
逆止弁内蔵型ボールバルブです。
給湯器一次側配管に最適。
(日水協検査合格証紙付)ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。
着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。
首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
使用温度範囲(℃)0~80
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(パッキン)EPDM
作動圧力(kpa)2.9
逆止弁内蔵型ボールバルブです。
給湯器一次側配管に最適。
(日水協検査合格証紙付)ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。
着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。
首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
使用温度範囲(℃)0~80
材質(パッキン)EPDM
作動圧力(kpa)2.9
バルブ種類ボールバルブ
逆止弁内蔵型ボールバルブです。
給湯器一次側配管に最適。
アングル型で、コンパクトに配管できます。
着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。
首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
使用温度範囲(℃)0~80
作動圧力(kpa)2.9
バルブ種類ボールバルブ
逆止弁内蔵型ボールバルブです。
給湯器一次側配管に最適。
(日水協検査合格証紙付)ストレート型で、コンパクトに配管できます。
着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。
首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
使用温度範囲(℃)0~80
作動圧力(kpa)2.9
バルブ種類ボールバルブ
逆止弁内蔵型ボールバルブです。
給湯器一次側配管に最適。
(日水協検査合格証紙付)ストレート型で、コンパクトに配管できます。
着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。
首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
使用温度範囲(℃)0~80
作動圧力(kpa)2.9
バルブ種類ボールバルブ
逆止弁内蔵型ボールバルブです。
給湯器一次側配管に最適。
(日水協検査合格証紙付)ストレート型で、コンパクトに配管できます。
着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。
首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
使用温度範囲(℃)0~80
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.98
作動圧力(kpa)2.9
逆止弁内蔵型ボールバルブです。
給湯器一次側配管に最適。
(日水協検査合格証紙付)アングル型で、コンパクトに配管できます。
着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。
首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
使用温度範囲(℃)0~80
作動圧力(kpa)2.9
バルブ種類ボールバルブ
逆止弁内蔵型ボールバルブです。
給湯器一次側配管に最適。
(日水協検査合格証紙付)アングル回転ナット型で、コンパクトに配管できます。
着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。
首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
使用温度範囲(℃)0~80
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(パッキン)EPDM
作動圧力(kpa)2.9
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。L型なので据置給湯器等の接続に便利です。また回転ナット仕様で給湯器に直結できよりコンパクトに配管できます。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
使用流体水
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。
首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。
塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。
給湯器一次側配管に最適です。
(日水協検査合格証紙付) 。
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
使用温度範囲(℃)0~40
作動圧力(kpa)2.9
バルブ種類ボールバルブ
給湯器まわりの配管の保温材に最適です。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。曲げ配管でもきれいに設置できます。
材質ポリエチレン
全長(mm)10000
寸法L(mm)10000
給湯器とフリーチューブの接続に適しています。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
寸法20×13
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
給湯器取替え等の際、 不要になった穴を塞ぐのに便利です。従来の角型と比べコンパクトに穴を塞げるので 見た目もスッキリします! 外径Φ100で約75Φまでの穴を塞ぐことが可能
材質(本体)SUS430
寸法100
材質(プラグ)PP
材質(ビス)SUSXM7
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
耐熱樹脂パイプに使用する30°L型金具です。継手本体が30度になっているので、配管への負荷低減やネジの斜め接続を防止できます。壁掛け給湯器から壁中へ配管するような現場でも便利です。
材質銅管、黄銅製
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
給湯器の配管に最適です。
用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。
給水、給湯配管に最適です。保温材厚み10mm。
表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。
高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。
残りのメーター数がわかるように約1メートル毎に目安の印字があります。
内部フリーチューブはMBフリーカットチューブを採用。
材質フリーチューブ/SUS304、保温材/ポリエチレンフォーム
長さ(m)10
ホースと金具を30度L曲げに接続する際に使用する継手です。継手本体が30度になっているので、配管への負荷低減やネジの斜め接続を防止できます。壁掛け給湯器から壁中へ配管するような現場でも便利です。
材質銅管、黄銅製
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
給水配管での管路切替え用です。
ソーラーから給湯器等への切替えに便利です。
おねじ仕様でコンパクト配管が可能です。
三方向の全閉はできません。
材質(本体)黄銅(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)0~60
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.98
寸法13
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7282-60
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7282-61
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7282-59
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
給水配管での管路切替え用です。
ソーラーから給湯器等への切替えに便利です。
おねじ仕様でコンパクト配管が可能です。
三方向の全閉はできません。
《ご注意》
全開、全閉でご使用ください。
弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~60℃
アズワン品番67-7277-85
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。アングル型で、コンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。アングル型で、コンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7282-40
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート型で、コンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート型で、コンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7282-37
1個
¥3,098
税込¥3,408
8日以内出荷
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、アングル型で、コンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。逆止弁最低作動圧2.9KPa。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~40℃●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7282-76
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。逆止弁最低作動圧2.9KPa。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~40℃●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7282-75
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ