41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給湯器まわりの配管の保温材に最適です。 保温材厚み10mm。 表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。 高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。 曲げ配管でもきれいに設置できます。
長さ(mm)1000
1個
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給湯器とフリーチューブの接続に適しています。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法20×13
1個
559 税込615
5日以内出荷

逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)アングル回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(パッキン)EPDM 作動圧力(kpa)2.9
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給湯器(G1/2)とフリーチューブ(G3/4)の接続に適しています。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 材質(パッキン)EPDM 作動圧力(kpa)2.9 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(パッキン)EPDM 作動圧力(kpa)2.9
1個
2,688 税込2,957
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 材質(パッキン)EPDM 作動圧力(kpa)2.9 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 材質(パッキン)EPDM 作動圧力(kpa)2.9 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給湯器と架橋ポリエチレン管を接続する継手です。 接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。
材質黄銅
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7282-61
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7282-59
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
4,098 税込4,508
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7282-60
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。L型なので据置給湯器等の接続に便利です。また回転ナット仕様で給湯器に直結できよりコンパクトに配管できます。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
使用流体 バルブ種類ボールバルブ 材質(本体)黄銅/クロームメッキ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給湯器まわりの配管の保温材に最適です。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。曲げ配管でもきれいに設置できます。
材質ポリエチレン 全長(mm)10000 寸法L(mm)10000
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水配管での管路切替え用です。 ソーラーから給湯器等への切替えに便利です。 おねじ仕様でコンパクト配管が可能です。 三方向の全閉はできません。
材質(本体)黄銅(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)0~60 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 寸法13
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

給湯器取替え等の際、 不要になった穴を塞ぐのに便利です。従来の角型と比べコンパクトに穴を塞げるので 見た目もスッキリします! 外径Φ100で約75Φまでの穴を塞ぐことが可能
材質(本体)SUS430 寸法100 材質(プラグ)PP 材質(ビス)SUSXM7
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

耐熱樹脂パイプに使用する30°L型金具です。継手本体が30度になっているので、配管への負荷低減やネジの斜め接続を防止できます。壁掛け給湯器から壁中へ配管するような現場でも便利です。
材質銅管、黄銅製
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 アングル型で、コンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 作動圧力(kpa)2.9 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート型で、コンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 作動圧力(kpa)2.9 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート型で、コンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 作動圧力(kpa)2.9 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースと金具を30度L曲げに接続する際に使用する継手です。継手本体が30度になっているので、配管への負荷低減やネジの斜め接続を防止できます。壁掛け給湯器から壁中へ配管するような現場でも便利です。
材質銅管、黄銅製
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート型で、コンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 作動圧力(kpa)2.9
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)アングル型で、コンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 作動圧力(kpa)2.9 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)アングル回転ナット型で、コンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(パッキン)EPDM 作動圧力(kpa)2.9
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。アングル型で、コンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。アングル型で、コンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7282-40
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。 管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。 塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。 給湯器一次側配管に最適です。 (日水協検査合格証紙付) 。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~40 作動圧力(kpa)2.9 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

給水配管での管路切替え用です。 ソーラーから給湯器等への切替えに便利です。 おねじ仕様でコンパクト配管が可能です。 三方向の全閉はできません。 《ご注意》 全開、全閉でご使用ください。 弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~60℃ アズワン品番67-7277-85
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート型で、コンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7282-37
1個
3,098 税込3,408
8日以内出荷

逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、アングル型で、コンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート型で、コンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給湯器の配管に最適です。 用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 給水、給湯配管に最適です。保温材厚み10mm。 表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。 高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。 残りのメーター数がわかるように約1メートル毎に目安の印字があります。 内部フリーチューブはMBフリーカットチューブを採用。
材質フリーチューブ/SUS304、保温材/ポリエチレンフォーム 長さ(m)10
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。逆止弁最低作動圧2.9KPa。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~40℃●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7282-75
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。逆止弁最低作動圧2.9KPa。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~40℃●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7282-76
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷