「風呂 水栓」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
銭湯、温泉等で使用される湯屋カラン用の座金です。
材質黄銅(クロムメッキ)
流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。
耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後)
一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM
厚さ(mm)2
寸法t(mm)2
銭湯、温泉等で使用される湯屋カラン用の座金です。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。
カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。
別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
くさりの有無なし
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。
10A風呂追炊配管・暖房配管兼用、12A風呂追炊配管専用です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
材質PE
寸法10×50M
使用温度範囲(℃)-20~85
最小曲げ半径(mm)150
耐熱温度(℃)85
eZーパイプ13専用の継手です。
エコキュート用連絡、風呂追焚配管用です。
(2個1組)ナット戻り止め機構と、本体透明で管の挿入、締込状態が目で確認でき安全確実な施工ができます。
eZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。
寸法13
最高使用温度(℃)95
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。
風呂追炊配管専用です。
リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
材質PE-RT
寸法10×50M
使用温度範囲(℃)-20~85
最小曲げ半径(mm)150
耐熱温度(℃)95
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管で保護するサヤ管付です。
風呂追炊配管・暖房配管兼用です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
材質PE
寸法10×50M
使用温度範囲(℃)-20~85
最小曲げ半径(mm)150
耐熱温度(℃)85
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。
風呂追炊配管専用です。
リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
耐熱温度(℃)95
材質PE-RT
最小曲げ半径(mm)150
使用温度範囲(℃)-20~85
オーバーフロー付洗面器用の排水金具です。
材質黄銅管クロームメッキ
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7282-60
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。風呂追炊配管専用です。リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。耐熱温度は、95℃です。風呂循環用部材につき給水・給湯及びエコキュート配管には使用できません。
仕様●主材質:PE-RT
アズワン品番67-7254-23
1個
¥82,980
税込¥91,278
8日以内出荷
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。125×75はVP・VU75用、150×75はVU75用
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。アングル型で、コンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
厚さ20以下の浴槽に使用できます。接続取付穴は48~50です。鋳物ホーロー(人工大理石)浴槽に使用できます。風呂釜パイプとの接続にはM246SC(ジャバラ)が便利です。取付けには専用工具BK246があります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:SUS304
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。
特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。
浴槽の内側から取付けできるので便利です。
取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下(木風呂用20mm~55mm)の浴槽に使用できます。
オールステンレス製です。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/SUS304、カバー/SUS304
アズワン品番67-7254-64
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管で信号線付きです。風呂追炊配管・暖房配管兼用です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。耐熱温度は、85℃です。
仕様●主材質:PE
アズワン品番67-7254-60
1個
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート型で、コンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、アングル型で、コンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。逆止弁最低作動圧2.9KPa。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~40℃●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7282-76
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。《ご注意》風呂追焚配管専用です。給水給湯及び、エコキュート連絡配管には使用できません。最高使用温度は65度です。高温差し湯(80度)には使用しないでください。ホースの最小曲げ半径はΦ20・Φ22は120、Φ16は100です。
仕様●主材質:PVC
アズワン品番67-7245-91
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
eZーパイプ13専用の継手です。
エコキュート用連絡、風呂追焚配管用です。(2個1組)
ナット戻り止め機構と、本体透明で管の挿入、締込状態が目で確認でき安全確実な施工ができます。
eZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。
《ご注意》
最高使用温度は95度です。
95度以上になるには、使用しないでください。
eZ-フィット継手は、専用のeZ-パイプ13用以外には使用しないでください。
施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。《ご注意》最高使用温度は95度です。95度以上になるような配管には、使用しないでください。管の最小曲げ半径は51です。eZ-パイプは専用継手eZ-フィット以外の継手は使用しないでください。施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
仕様●材質:目皿受・目皿巣/黄銅製、ワン/耐熱ABS
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。網はハンドメイドのため、形状が異なることがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。
管と継手をセットした便利な配管キットです。
高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。
高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。
付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。
《ご注意》
最高使用温度は95度です。
95度以上になるような配管には、使用しないでください。
管の最小曲げ半径は51です。
eZ-パイプは専用継手eZ-フィット以外の継手は使用しないでください。
施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
1個
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
給湯器の配管に適しています。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に適しています。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。残りのメーター数がわかるように約1メートル毎に目安の印字があります。内部フリーチューブはMBフリーカットチューブを採用。《ご注意》他社品のナットをセットした場合、水漏れの恐れがあります。保温材の端面は耐候性がありませんので必ず遮光テープを巻いてください。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
内ネジの掃除口です。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
オーバーフロー無し手洗器用の排水直管です。
真鍮製です。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
アズワン品番67-7254-87
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150以下)、掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。U管部のプラグを外し掃除ができます。排水管の臭気を防止します。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないで下さい。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、蓋/SUS304
電気温水器やボイラーなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU兼用
仕様●材質:本体/鋳鉄
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。標準品0.4×16メッシュに新たに0.4×10メッシュ、0.27×30メッシュが追加されました。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下)、《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。内ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。網はハンドメイドのため、形状が異なることがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
アズワン品番67-7248-72
1個
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
VP管用掃除口です。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。蓋部にはパッキンは入っていません。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
関連キーワード
1
2
次へ