「10aペアホース」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長さが自由にカットできるので便利です。
銅管の様なロウ付作業が不要です。
ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。
埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。
材質EPDM、TPE
最小曲げ半径(mm)120
耐熱温度(℃)80
最高使用圧力(MPa)0.3
使用流体水又は温水
温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)13
外径(Φmm)23
関連キーワード