仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
ナマシ(軟質)銅管を使用して、ソロバン玉リング継手に、接続する場合に使うスリーブです。
材質黄銅
硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
材質黄銅製
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状チーズ
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状ソケット
優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状キャップ
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
形状ソケットアダプタ
仕様フレキ用継手
材質青銅製
形状ニップル
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)
耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅
形状エルボ
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状90°エルボ
給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
銅管と銅管継手との接続用。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。
水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅
使用流体水、湯、蒸気、油
耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅
寸法12.7×10
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状チーズ
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状チーズ
種類銅管用継手
形状レジューサー
仕様給湯用銅管継手
種類銅管用継手
耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅
形状エルボ
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(両ルーズ)です。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン
材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
形状エルボ
取付穴径(Φmm)(パネル)28
取付可能厚(mm)13
ツインホース・グッドホースと銅管をL曲げに接続する際に使用します。
材質リン脱酸銅、黄銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)です。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン
材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
形状エルボ
取付穴径(Φmm)(パネル)28
取付可能厚(mm)18
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
ツインホース・グッドホースと銅管を接続する際に使用します。
材質リン脱酸銅、黄銅
寸法12.7×15
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10をご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:リン脱酸銅、黄銅製
耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅
寸法12.7×10
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ツインホース・グッドホースと銅管を接続する際に使用します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:リン脱酸銅、黄銅製
ツインホース・グッドホースと銅管をL曲げに接続する際に使用します。
材質リン脱酸銅、黄銅
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
ツインホース・グッドホースと銅管を接続する際に使用します。
材質リン脱酸銅、黄銅
寸法12.7×15
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
ツインホース・グッドホースと銅管をL曲げに接続する際に使用します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:リン脱酸銅、黄銅製
優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管専用のろう付用材料を使用してください。銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
仕様●材質:リン脱酸銅
給水、給湯関連設備の連結用継手として適しています。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》付属のパッキンを使用してください。
仕様●材質:本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
給水、給湯関連設備の連結用継手として適しています。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》付属のパッキンを使用してください。
仕様●材質:本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
ソロバン玉入りリング式継手専用リングです。
材質黄銅
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rc
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状ニップル
種類銅管用継手
接続ねじ種類R
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅
形状ソケット
関連キーワード
1
2
次へ