カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(121)
  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(33)
  • SMC(1,465)
  • トヨタ(1,199)
  • BIGM(丸山製作所)(884)
  • ホンダ(848)
  • 日野自動車(620)
  • MAZDA(マツダ)(516)
  • 三菱ふそう(374)
  • いすゞ自動車(205)
  • スズキ(200)
  • エスコ(186)
  • RS PRO(175)
  • YAMAHA(ヤマハ)(150)
  • IKO(日本トムソン)(128)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(122)
  • ニッサン(117)
  • スバル(115)
  • 三木プーリ(110)
  • KTM(108)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13-20」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブ 両ナット型 S2VSNシリーズ ミヤコボールバルブ 両ナット型 S2VSNシリーズミヤコ
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。回転ナット式で接続が容易にできます。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~95℃
ボールバルブ ストレート型 ロングハンドル兼用タイプ S2VSPシリーズ ミヤコボールバルブ ストレート型 ロングハンドル兼用タイプ S2VSPシリーズミヤコ
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~95℃
ボールバルブ オス×メス型 S2VSMPシリーズ ミヤコボールバルブ オス×メス型 S2VSMPシリーズミヤコ
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~95℃
ボールバルブ片ナット 黄銅 埋設不可 S2VSMKシリーズ ミヤコボールバルブ片ナット 黄銅 埋設不可 S2VSMKシリーズミヤコ
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。回転ナット式で接続が容易にできます。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が摩耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~95℃●材質:黄銅製クロームメッキ
ボールバルブ 片ナット型 S2VSKNPシリーズ ミヤコボールバルブ 片ナット型 S2VSKNPシリーズミヤコ
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。回転ナット式で接続が容易にできます。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が摩耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~95℃●材質:黄銅製クロームメッキ
ボールバルブ アングル型 黄銅 埋設不可 S2VAMPシリーズ ミヤコボールバルブ アングル型 黄銅 埋設不可 S2VAMPシリーズミヤコ
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~95℃
ボールバルブ アングル型 片ナット 黄銅 埋設不可 S2VAKNPシリーズ ミヤコボールバルブ アングル型 片ナット 黄銅 埋設不可 S2VAKNPシリーズミヤコ
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~95℃
逆止弁付ボールバルブ 片ナット 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBNシリーズ ミヤコ逆止弁付ボールバルブ 片ナット 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBNシリーズミヤコ
4,098税込4,508
1個
8日以内出荷
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
S2GBXK逆止弁付ボールバルブコア付 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBNシリーズ ミヤコS2GBXK逆止弁付ボールバルブコア付 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBNシリーズミヤコ
4,098税込4,508
1個
8日以内出荷
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
逆止弁付ボールバルブ アングル型 黄銅 埋設不可 S2GBLXシリーズ ミヤコ逆止弁付ボールバルブ アングル型 黄銅 埋設不可 S2GBLXシリーズミヤコ
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、アングル型で、コンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
逆止弁付ボール弁 アングル型 片ナット 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBLNシリーズ ミヤコ逆止弁付ボール弁 アングル型 片ナット 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBLNシリーズミヤコ
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
逆止弁付ボールバルブ アングル型 S2GBLシリーズ ミヤコ逆止弁付ボールバルブ アングル型 S2GBLシリーズミヤコ
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。アングル型で、コンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
逆止弁付ボールバルブ 黄銅 埋設不可 S2GBシリーズ ミヤコ逆止弁付ボールバルブ 黄銅 埋設不可 S2GBシリーズミヤコ
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート型で、コンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
アングルサプライ管 曲 S4ABM_13Xシリーズ ミヤコアングルサプライ管 曲 S4ABM_13Xシリーズミヤコ
999税込1,099
1個
8日以内出荷
アングル水栓に使用するクロームメッキ付ナマシ銅管(曲り)です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
フレキ平行ニップル S2TGシリーズ ミヤコフレキ平行ニップル S2TGシリーズミヤコ
599税込659
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
Gねじ×Gねじの継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
フリーチューブ用ニップル S2Tシリーズ ミヤコフリーチューブ用ニップル S2Tシリーズミヤコ
499税込549
1個
7日以内出荷
Gねじ×Rねじです。フリーチューブと継手や金具(Rp、Rcねじ)の接続に使用します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
ツバリング付フリーチューブ 異径ステンレス 埋設不可 S2SEシリーズ ミヤコツバリング付フリーチューブ 異径ステンレス 埋設不可 S2SEシリーズミヤコ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。加工しないでください。連続使用温度60℃以下。
仕様●材質:本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM
混合栓用巾広送り座金 S50WCPZ_13Xシリーズ ミヤコ混合栓用巾広送り座金 S50WCPZ_13Xシリーズミヤコ
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
混合栓用の送り座金です。巾広なので壁穴が大きい場合に有効です。黄銅製厚肉品なのでしっかり混合栓を固定できます。13×60×5、13×60×10、13×80×5、13×80×10は高さが低いのでツギタシソケットが壁面より奥側にあるような現場でもクランクのネジを奥までしっかりと取付けできます。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
給水座金 真鍮製 S50シリーズ ミヤコ給水座金 真鍮製 S50シリーズミヤコ
209税込230
1個
8日以内出荷
水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。数種類の高さ(サイズ)がございます。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
内ネジ逆座付 水栓エルボ MK87GCシリーズ ミヤコ内ネジ逆座付 水栓エルボ MK87GCシリーズミヤコ
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
給水、給湯用の内ネジ逆座付水栓エルボです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ●※ビスは付属していません
HIユニットツギタシ M340Jシリーズ ミヤコHIユニットツギタシ M340Jシリーズミヤコ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
給水用のHIユニットツギタシです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:HIPVC●※ビス付
HI用ユニット取出金具 黄銅 パッキン・ビス付 M340HIシリーズ ミヤコHI用ユニット取出金具 黄銅 パッキン・ビス付 M340HIシリーズミヤコ
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
給水用のHIユニットツギタシです。本体が金属でしっかり固定できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ・HIPVC●※パッキン、ビス付き
砲金ブッシング M154BMNシリーズ ミヤコ砲金ブッシング M154BMNシリーズミヤコ
819税込901
1個
8日以内出荷
異径管の接続に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
メッキ付ブッシング M154BMシリーズ ミヤコメッキ付ブッシング M154BMシリーズミヤコ
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
メッキ付きなので美観を損ないません。配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
偏心ツギタシソケット M138Sシリーズ ミヤコ偏心ツギタシソケット M138Sシリーズミヤコ
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。青銅製です。芯々は5mm~25mm(5mm間隔)で有ります。《ご注意》曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。
仕様●材質:青銅製
ロータンク用ツバ付給水管 ML2_13Xシリーズ ミヤコロータンク用ツバ付給水管 ML2_13Xシリーズミヤコ
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
アングル水栓に使用するL管です。接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。ロータンクとの接続部は、ツバ付側です。
仕様●材質:ナマシ銅管クロームメッキ
パイプ異形アダプタ ミヤコパイプ異形アダプタミヤコ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
20Aの水栓ネジW30山20を13Aの吐水口パイプW26山20に変換できるアダプタです。 吐水口パイプへの変換が容易にできます。 取付けは、レンチ等の工具で締付けやすい六角形状になっています。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDMアズワン品番67-7280-77
ボールバルブ ミヤコボールバルブミヤコ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用流体バルブ種類ボールバルブ
メーター用水抜アダプタ ミヤコメーター用水抜アダプタミヤコ
639税込703
1個
4日以内出荷
マンション等の水道メーターのバルブ交換に最適! 簡単に一次側の戻り水をパイプスペースの外に排水できます!
材質EPDM
自由自在パイプセット ミヤコ自由自在パイプセットミヤコ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
自由自在に吐水口の位置を調整できるので吐水位置を変更したい時に便利です。自在水栓等の下向きの水栓本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
自由自在パイプセット ミヤコ自由自在パイプセットミヤコ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
自由自在に吐水口の位置を調整できるので吐水位置を変更したい時に便利です。横形自在水栓等の上向きの水栓本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
自由自在パイプセット ミヤコ自由自在パイプセットミヤコ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
自由自在に吐水口の位置を調整できるので吐水位置を変更したい時に便利です。自在水栓等の下向きの水栓本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
S型自由自在パイプ ミヤコS型自由自在パイプミヤコ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
市販の自在パイプを継ぎ足すことで吐水位置が自由に調整できます。自在水栓、横自在水栓等の本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
U型自由自在パイプ ミヤコU型自由自在パイプミヤコ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
市販の自在パイプを継ぎ足すことで吐水位置が自由に調整できます。自在水栓、横自在水栓等の本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
混合栓用巾広送り座金 ミヤコ混合栓用巾広送り座金ミヤコ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
混合栓用の送り座金です。巾広なので壁穴が大きい場合に有効です。黄銅製厚肉品なのでしっかり混合栓を固定できます。13×60×5、13×60×15、13×80×5、13×80×10は高さが低いのでツギタシソケットが壁面より奥側にあるような現場でもクランクのネジを奥までしっかりと取付けできます。
材質黄銅製クロームメッキ
平行ブッシング ミヤコ平行ブッシングミヤコ
869税込956
1個
当日出荷から4日以内出荷
給湯器(G1/2)とフリーチューブ(G3/4)の接続に適しています。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状ブッシング
袋ナット付アダプタ ミヤコ袋ナット付アダプタミヤコ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
配管状況により対応できる便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
砲金内・外ネジソケット ミヤコ砲金内・外ネジソケットミヤコ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
異径管の接続に使用する青銅製継手です。寸法20×13、25×13、25×20の外ネジはライニング鋼管等の接続に使用されるコア継手対応となっています。
材質青銅製形状ソケット
砲金丸ブッシング ミヤコ砲金丸ブッシングミヤコ
639税込703
1個
4日以内出荷
異径管の接続に使用する継手です。正面から六角棒レンチ20(対辺16)で施工出来ます。
材質青銅製形状ブッシング
偏芯ツギタシソケット(メッキ) ミヤコ偏芯ツギタシソケット(メッキ)ミヤコ
1,488税込1,637
1個
4日以内出荷
配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。青銅製です。芯々は5mm~25mm(5mm間隔)で有ります。クロームメッキ仕上げなので意匠性にも優れており FVの給水管の配管位置の調整にも最適です。
材質青銅製クロームメッキ形状ソケット