カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(126)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 農業・園芸資材(2)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(30)
  • SMC(567)
  • RS PRO(565)
  • エスコ(173)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(170)
  • PISCO(ピスコ)(112)
  • カクダイ(102)
  • 岩田製作所(94)
  • CKD(91)
  • TAKIGEN(タキゲン)(83)
  • セキスイ(68)
  • CEJN(セイン)(66)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(63)
  • WAKI(和気産業)(58)
  • リケン(52)
  • ノーブランド(50)
  • KITZ(キッツ)(46)
  • Festo(44)
  • (42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EPDM」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
袋ナット付アダプタ 黄銅 EPDMパッキン S2VAGシリーズ ミヤコ袋ナット付アダプタ 黄銅 EPDMパッキン S2VAGシリーズミヤコ
979税込1,077
1個
8日以内出荷
フレキ配管の接続など、配管状況により対応できる便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
逆止弁付ボールバルブ コア付 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBXKシリーズ ミヤコ逆止弁付ボールバルブ コア付 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBXKシリーズミヤコ
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。逆止弁最低作動圧2.9KPa。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~40℃●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7282-76
逆止弁付ボールバルブ 片ナット 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBNシリーズ ミヤコ逆止弁付ボールバルブ 片ナット 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBNシリーズミヤコ
4,098税込4,508
1個
8日以内出荷
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
逆止弁付ボールバルブ 両ナット 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBN2シリーズ ミヤコ逆止弁付ボールバルブ 両ナット 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBN2シリーズミヤコ
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7282-60
S2GBXK逆止弁付ボールバルブコア付 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBNシリーズ ミヤコS2GBXK逆止弁付ボールバルブコア付 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBNシリーズミヤコ
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
逆止弁付ボール弁 アングル型 片ナット 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBLNシリーズ ミヤコ逆止弁付ボール弁 アングル型 片ナット 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBLNシリーズミヤコ
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
逆止弁付ボールバルブ コア付 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBXKシリーズ ミヤコ逆止弁付ボールバルブ コア付 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBXKシリーズミヤコ
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。逆止弁最低作動圧2.9KPa。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~40℃●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7282-75
ガイド付袋ナットパッキンセット 黄銅ナット・ EPDMパッキン2個入 SV1NGPシリーズ ミヤコガイド付袋ナットパッキンセット 黄銅ナット・ EPDMパッキン2個入 SV1NGPシリーズミヤコ
799税込879
1個
8日以内出荷
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・パッキンセットです。ガイド付でフリーカットチューブの根元が曲がるのを防止します。《ご注意》他社品のフレキをセットした場合、漏水のおそれがあります。
仕様●材質:ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
逆止弁付ボールバルブ 片ナット 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBNシリーズ ミヤコ逆止弁付ボールバルブ 片ナット 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBNシリーズミヤコ
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7282-61
逆止弁付ボールバルブ 両ナット 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBN2シリーズ ミヤコ逆止弁付ボールバルブ 両ナット 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBN2シリーズミヤコ
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7282-59
グッドホース 3mm保温付 ミヤコグッドホース 3mm保温付ミヤコ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。 耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。
材質EPDM寸法15×20M寸法L(mm)20内径(Φmm)12.1温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.3寸法t(mm)3外径(Φmm)21.3最小曲げ半径(mm)120使用流体水又は温水最高使用温度(℃)80
グッドホース 10mm保温付 ミヤコグッドホース 10mm保温付ミヤコ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。 耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。 従来品より、保温材を10に厚くした製品です。
材質EPDM寸法15×10M寸法L(mm)10内径(Φmm)12.1温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.3寸法t(mm)10外径(Φmm)21.3最小曲げ半径(mm)120使用流体水又は温水最高使用温度(℃)80
ネジ変換アダプタA ミヤコネジ変換アダプタAミヤコ(17件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状ブッシング種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
ネジ変換アダプタB ミヤコネジ変換アダプタBミヤコ(9件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状ブッシング種類銅管用継手接続ねじ種類R×G(めねじ)
二重フタゴム栓 ミヤコ二重フタゴム栓ミヤコ(9件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無なし
排水ホース用ユニオンナット ミヤコ排水ホース用ユニオンナットミヤコ(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
M25L、排水ホース用の回転ナットです。 ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。
材質本体/ABS、パッキン/30・40:EPDM、50:SBR
片ナットチーズ ミヤコ片ナットチーズミヤコ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状チーズパッキンアリ
ゴムパッキン ミヤコゴムパッキンミヤコ(1件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷
流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。 耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後) 一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2
樹脂製ネジキャップ ミヤコ樹脂製ネジキャップミヤコ
189税込208
1個
当日出荷
二槽シンク用の流しトラップの閉栓などに使用いただけます。
材質本体/PP、パッキン/EPDM高さ(mm)17.4寸法30呼び径30ねじサイズG1-1/4
ケレップコマ ミヤコケレップコマミヤコ(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質パッキン/EPDM
逆止弁 ミヤコ逆止弁ミヤコ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
給水の逆流を防止するための逆止弁です。 内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。 出荷時流水方向オス→メス 。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM最高使用温度(℃)80
二重フタゴム栓 カギ式 ミヤコ二重フタゴム栓 カギ式ミヤコ(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
くさりの有無なし
洗濯機トラップ用ゴムキャップ ミヤコ洗濯機トラップ用ゴムキャップミヤコ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
未入居時や、洗濯機を使わなくなった時に使用するゴムキャップです。 エルボの代わりにゴムキャップを使用することで、臭気を防ぎます。
適合MB44KLR・MB44R・MB44RM・MB44KLC・MB44C・MB44CM・MB44KLCW・MB44CW・MB44CWM・MB44CWH・MB44CWHM・MB44AM-50材質EPDM寸法50
防臭キャップ ミヤコ防臭キャップミヤコ
399税込439
1個
当日出荷
Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。
材質(本体)EPDM寸法32×40・50
樹脂製タンク取出金具 ミヤコ樹脂製タンク取出金具ミヤコ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。
材質(本体)PE材質(パッキング)パッキン:EPDM、平パッキン:PE材質(ナット)PE
洗濯機排水トラップ のりなし ミヤコ洗濯機排水トラップ のりなしミヤコ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
接着剤を使用せずに取付けが可能!省施工・スピード施工接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。均一施工床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。リフォーム時の作業効率UP本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS材質(本体)ABS寸法VP・VU50材質(キャップ)PE材質(インナー)PP材質(ロックナット)ABS材質(ビス)SUS304適合配管VP、VU50材質(バンド)SWM-B材質(化粧カバー)ABS商品タイプ床直結
ガタ止め ミヤコガタ止めミヤコ(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
浴槽等のガタ止め高さ調整にご使用ください。
材質EPDM
袋ナット付アダプタ45°エルボ ミヤコ袋ナット付アダプタ45°エルボミヤコ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
止水栓周りの配管の角度調整に最適です。 止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。 45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13
小便器用フレキ ミヤコ小便器用フレキミヤコ
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
フラッシュバルブと小便器用スパットを接続するフレキです。
材質本体/SUS304、パッキン/EPDM
ボールバルブ(片ナット) ミヤコボールバルブ(片ナット)ミヤコ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
回転ナット式で接続が容易に行えます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)60までバルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.98寸法13材質(パッキン)EPDM
フレキ用エルボ袋ナット付(小曲) ミヤコフレキ用エルボ袋ナット付(小曲)ミヤコ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
片ナット式L型継手。 狭小部の給水、給湯配管に便利です。 洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。 従来品に比べ、芯寸法で約11mm短くする事ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法L(mm)33
ユニット取出金具 ミヤコユニット取出金具ミヤコ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス材質(ビス)SUS304
フレキ用エルボ両ナット付(小曲) ミヤコフレキ用エルボ両ナット付(小曲)ミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
両ナット式L型継手。 狭小部の給水、給湯配管に便利です。 洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
循環金具用パッキン ミヤコ循環金具用パッキンミヤコ
90税込99
1個
当日出荷
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するパッキンです。
材質EPDM
ツバリング式 フリーチューブ ミヤコツバリング式 フリーチューブミヤコ(2件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM仕様フレキシブルチューブ
ゴムパッキン(白) ミヤコゴムパッキン(白)ミヤコ
83税込91
1個
当日出荷から5日以内出荷
黒水対策用。 (水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。 (実施用では60℃前後)一般給水、給湯用でご使用頂けます。
材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2
平行ブッシング ミヤコ平行ブッシングミヤコ
869税込956
1個
当日出荷から4日以内出荷
給湯器(G1/2)とフリーチューブ(G3/4)の接続に適しています。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状ブッシング
吐水口アダプタ ミヤコ吐水口アダプタミヤコ(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
W26山20ネジからGネジに変換する吐水口アダブタです。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法W26×G1/2
ネジ変換アダプタ ミヤコネジ変換アダプタミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
給水、給湯用のネジ変換アダプタです。 RねじをGめねじに変換する時に使用します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
水抜き栓付袋ナットアダプタ ミヤコ水抜き栓付袋ナットアダプタミヤコ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
凍結の恐れがある管内の水を抜くための水抜き栓です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13