フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。既存の連結管を外して使用します。《ご注意》ご使用できないフラッシュバルブもありますので事前にご確認ください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:本体/黄銅製
小便器用メス・オスニップルです。
INAX用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
材質本体/黄銅クロムメッキ、パッキン/EPDM
寸法M25×G1/2
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
小便器と排水管の接続用フランジです。
小便器TOTO・U23、U57、U408 INAX・U-431R、U441Rに使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304
掃除用流し排水口と排水管の接続用フランジです。
TOTO・SK22A(T37SN)、SK322(T37SN)INAX・SF-20SFに使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304
寸法VP・VU65
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
器具・金具を固定するビスです。《ご注意》カラー化粧頭は、INAX色です。寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:ビス/SUS304、化粧頭/ABS
関連キーワード