カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(43)
    • 塩ビ継手(4)
  • 農業・園芸資材(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(8)
  • セキスイ(27)
  • Aron(アロン化成)(16)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
  • 日本プラスチック工業(5)
  • 因幡電工(20)
  • TRUSCO(7)
  • エスコ(94)
  • 未来工業(58)
  • カクダイ(84)
  • AWJ(57)
  • GAONA(ガオナ)(45)
  • アカギ(35)
  • 日栄インテック(25)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22)
  • 第一機材(20)
  • 昭和コーポレーション(19)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(15)
呼び径(A)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VP管」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールアダプタ VP・VU兼用 M135PVシリーズ ミヤコビニールアダプタ VP・VU兼用 M135PVシリーズミヤコ
859税込945
1個
8日以内出荷
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。《ご注意》VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。VUパイプとの接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。
仕様●材質:PVC●※VUスリーブ付き
耐熱排水トラップ MB50TYPシリーズ ミヤコ耐熱排水トラップ MB50TYPシリーズミヤコ
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304アズワン品番67-7250-04
ホッパー式防虫トラップ MB50HPCシリーズ ミヤコホッパー式防虫トラップ MB50HPCシリーズミヤコ
9,098税込10,008
1個
8日以内出荷
受水槽等の排水に使用します。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(VP・VU兼用)、《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
洗濯機排水トラップ兼用 MB44BWシリーズ ミヤコ洗濯機排水トラップ兼用 MB44BWシリーズミヤコ
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。トラップは隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに適しています。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-08
MBツバ付ワンナップ掃除口 MB132FWKシリーズ ミヤコMBツバ付ワンナップ掃除口 MB132FWKシリーズミヤコ
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。※VP40用の接続部は金属です。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、蓋/SUS304
VPビニール管用防虫目皿 M19ACシリーズ ミヤコVPビニール管用防虫目皿 M19ACシリーズミヤコ
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。VP管用の防虫目皿です。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
ビニール管用目皿 VP M19Aシリーズ ミヤコビニール管用目皿 VP M19Aシリーズミヤコ
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
黄銅製のVP管用排水目皿です。《ご注意》目皿巣はネジ式です。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
VP管用掃除口 普及型 M132Aシリーズ ミヤコVP管用掃除口 普及型 M132Aシリーズミヤコ
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
VP管用掃除口です。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。蓋部にはパッキンは入っていません。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
ドレン排水用シールパッキン EJDシリーズ ミヤコドレン排水用シールパッキン EJDシリーズミヤコ
759税込835
1個
8日以内出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。《ご注意》ドレン排水の処理方法については各自治体の指示に従ってください。取付の際は施工説明書をご参照ください。
仕様●適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)●適合ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13アズワン品番67-7241-34
ビニールアダプタVP用 ミヤコビニールアダプタVP用ミヤコ
859税込945
1個
8日以内出荷
洗浄管と塩ビ管(VP30)との接続用継手です。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。 《ご注意》 VP管専用です。 VU管との接続はできません。
仕様●材質:PVCアズワン品番67-7253-85
Z排水アダプタ ミヤコZ排水アダプタミヤコ
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。 直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。 パック品です。 《ご注意》 接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。 VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。 取付け後、必ず漏れ検査をしてください。
仕様●材質:PVCアズワン品番67-7253-13
防臭キャップ ミヤコ防臭キャップミヤコ
399税込439
1個
予約販売
Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。
材質(本体)EPDM寸法32×40・50
リフォーム用洋便フランジ ミヤコリフォーム用洋便フランジミヤコ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)
材質本体/ABS、取付ビス/SUS304
VP用ツバ付掃除口 ミヤコVP用ツバ付掃除口ミヤコ
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
VP管用ツバ付掃除口です。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
材質黄銅製クロームメッキ
ディスポーザー用排水アダプタ ミヤコディスポーザー用排水アダプタミヤコ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
M14DPS、M14DPP用のアダプタです。排水管(VP・VU)の40又は50が接続でき、Φ38のディスポーザー排水管に便利です。
材質本体/ABS、パッキン/CR
ドレン排水用シールパッキン ミヤコドレン排水用シールパッキンミヤコ
359税込395
1個
当日出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
洗濯機排水金具 兼用 ミヤコ洗濯機排水金具 兼用ミヤコ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
洗濯機排水金具VP・VU40用です。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
材質本体/ABS・CAC203、エルボ/TPO適合配管VP・VU40用商品タイプ床直結
洗濯機排水トラップ リン ミヤコ洗濯機排水トラップ リンミヤコ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします 。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
洗濯機排水トラップ リン ミヤコ洗濯機排水トラップ リンミヤコ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO
排水アダプタ ミヤコ排水アダプタミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。 真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ40/50
排水アダプタ ミヤコ排水アダプタミヤコ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。 真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ50
排水用耐震フレキジョイント ミヤコ排水用耐震フレキジョイントミヤコ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
埋設OK(VP管より強い偏平力)。 フレキ仕様で使いやすい。 外面は硬質塩ビで全面被覆。 内面はフラットで流れがスムーズです。
角型掃除口 ミヤコ角型掃除口ミヤコ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。 本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので美観を損ないません。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
材質黄銅(クロムメッキ)
耐熱排水トラップ キャップ付 ミヤコ耐熱排水トラップ キャップ付ミヤコ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
養生キャップで、マンションやアパートの入居前等に、排水管からの臭気上がりを防止します。 エコキュート・電気温水器用の耐熱トラップです。 毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
耐熱排水トラップ ミヤコ耐熱排水トラップミヤコ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
排水トラップ コンパクト型 ミヤコ排水トラップ コンパクト型ミヤコ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
受水槽等の排水に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP・VU兼用)
材質目皿受・目皿巣/黄銅製
クリーン型洗濯機排水トラップ ツバ広型 ミヤコクリーン型洗濯機排水トラップ ツバ広型ミヤコ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
業界初!VP・VU65用洗濯機排水トラップが寸法追加で登場。 床穴を少し大きくあけてしまった場合でも、MB44CWに比べビス止め位置がΦ88からΦ103と広いため対応できます。 カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコクリーン型洗濯機排水トラップミヤコ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
寸法VP・VU50材質本体:ABS、エルボ:TPO付属品バンド、インナー、キャップ、ビス耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
クリーン型濯機排水トラップ ミヤコクリーン型濯機排水トラップミヤコ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
寸法VP・VU50材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
洗濯機排水トラップ ガンコ コンパクト型 ミヤコ洗濯機排水トラップ ガンコ コンパクト型ミヤコ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VP・VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
ツバ付ワンナップ掃除口 ミヤコツバ付ワンナップ掃除口ミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP40用の接続部は金属です)
付属品防臭パッキン材質本体:黄銅製クロームメッキ、フタ:SUS304
横引トラップ(透明) ミヤコ横引トラップ(透明)ミヤコ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。 VP50を差し込むとトラップ底面がフラットになり、汚れを溜めません。 仕上げ床から排水管差込部まで床厚み35mmまで対応します。 透明なので接続確認が容易に行う事が出来ます。
材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU50
排水ホースロングアダプタ アプタ ミヤコ排水ホースロングアダプタ アプタミヤコ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
塩ビ管(VU50)への接続器具が排水ホースに接続でき、面倒な芯出しが不要です。 半透明で器具との接着確認が行えます。 別売品のM14TN・M14NPを使用すれば塩ビ管VP・VU40と接続することができます。
材質PVC寸法50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
水栓柱 右給水 ミヤコ水栓柱 右給水ミヤコ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
水栓柱に直接HI-VP管を接着剤で取付する業界初の水栓柱です。 継手無用のねじ込み、シールテープ不要で簡単配管が可能になりました。 右給水(M241HRR)、左給水(M241HRL)の側面配管方式で配管が便利です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
水栓柱 左給水 ミヤコ水栓柱 左給水ミヤコ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
水栓柱に直接HI-VP管を接着剤で取付する業界初の水栓柱です。 継手無用のねじ込み、シールテープ不要で簡単配管が可能になりました。 右給水(M241HRR)、左給水(M241HRL)の側面配管方式で配管が便利です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
水栓柱 センター給水 ミヤコ水栓柱 センター給水ミヤコ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
業界初のHI-VP管を接着剤による接続で簡単配管が可能になりました。 従来の正面配管方式で配管が便利です。 継手無用のねじ込み、シールテープ不要です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム寸法13×70×900
水栓柱 センター給水 ミヤコ水栓柱 センター給水ミヤコ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
業界初のHI-VP管を接着剤による接続で簡単配管が可能になりました。 従来の正面配管方式で配管が便利です。 継手無用のねじ込み、シールテープ不要です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム寸法13×70×1200
防虫目皿 ミヤコ防虫目皿ミヤコ
1,588税込1,747
1個
当日出荷から3日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 VP管用の防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
排水目皿 ミヤコ排水目皿ミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
黄銅製のVP管用排水目皿です。
材質黄銅(クロムメッキ)商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
ビニールプレート(のり付) ミヤコビニールプレート(のり付)ミヤコ(1件のレビュー)
149税込164
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
割入、のり付のビニールプレートです。
板厚(mm)1.5粘着剤厚さ(mm)0.2材質(本体)PVC
vp管 継手特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら