ネジ込み継手とホースを接続する継手です。
真鍮製。
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。
ステンレス製。
材質SUS304
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質SUS304、POM
仕様K×フィルター
外径(Φmm)82.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。
シンプルなデザイン。
塩ビ製ですので錆びの心配がありません。
配管は下給水の塩ビ管です。
材質HIPVC
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。
化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。
浴槽の内側から取付けできるので便利です。
取付穴径Φ48~52、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。
材質本体/C3771B、カバー/SUS304
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ホースとホースを接続する継手です。
真鍮製。
材質黄銅
外壁貫通部の不要な穴をカバーします。
ビス付です。
付属品ビス
材質SUS430
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。
化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。
取付穴径Φ48~52、厚み8mm以下の浴槽に使用できます。
材質本体/CAC203、カバー/SUS304
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
水栓柱に直接HI-VP管を接着剤で取付する業界初の水栓柱です。
継手無用のねじ込み、シールテープ不要で簡単配管が可能になりました。
右給水(M241HRR)、左給水(M241HRL)の側面配管方式で配管が便利です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
M246Zタイプの循環金具に使用するパッキンです。
材質EPDM
外壁貫通部の不要な穴をカバーします。
(ペアホース用)ビス付です。
材質SUS430
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
塩ビパイプVP・VUに接続できます。
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。
別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/SCS13
材質(本体)黄銅製クロームメッキ
寸法D2(Φmm)32
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/黄銅製クロームメッキ
高さ(mm)25
材質(本体)黄銅製クロームメッキ
寸法H(mm)25
寸法D2(Φmm)32
厚さ10以下の浴槽に使用できます。
接続取付穴は48~50です。
取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。
漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、カバー/SUS304
外壁貫通部の不要な穴をカバーします。
材質SUS430
付属品ステンレスビス
外壁貫通部の不要な穴をカバーします。
ビス付です。
付属品ビス
材質SUS430
寸法220×380
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
挟み込みができるタイプです。
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム詰め/EPDM
寸法D2(Φmm)32
材質(本体)黄銅製クロームメッキ
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
M247GW、M248EW、M249W用のマンテルクサリセットです。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/黄銅製クロームメッキ
長さ(mm)750
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
厚さ20以下の浴槽に使用できます。
接続取付穴は48~50です。
鋳物ホーロー(人工大理石)浴槽に使用できます。
風呂釜パイプとの接続にはM246SC(ジャバラ)が便利です。
取付けには専用工具BK246があります。
漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質SUS304
長さが自由にカットできるので便利です。
銅管の様なロウ付作業が不要です。
ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。
埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。
材質EPDM、TPE
最小曲げ半径(mm)120
耐熱温度(℃)80
最高使用圧力(MPa)0.3
使用流体水又は温水
温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)13
外径(Φmm)23
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。
特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。
浴槽の内側から取付けできるので便利です。
取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。
オールステンレス製です。
材質本体/SUS304、カバー/SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
循環金具用架橋ポリエチレン管を保護するダ円さや管です。
埋設工事や配管の化粧用としてもご使用いただけます。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
材質PE
バス用段付ジャバラ接続ゴムです。
両口ともΦ45とΦ50兼用タイプなので便利です。
材質EPDM
寸法45-50×45-50
1セット(2個)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
厚さ10以下の浴槽に使用できます。
接続取付穴は48~50です。
Φ45とΦ50兼用タイプです。
取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。
漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質本体、カバー/PP、パイプ/EPDM
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。
硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。
配管は下給水の塩ビ管です。
材質SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。
硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。
温水にも使用できます。
材質SUS304、給水管/ステンレス管、内部充填/発泡ポリウレタン
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
ホースとホースを接続する継手です。真鍮製。
仕様●材質:黄銅製
ホーローバスの欠けや、大きな穴を浴槽にあけた時に使用します。
大きな穴(Φ56以上)の時には浴槽穴両サイドからツバ大座金をご使用ください。
材質座金/ステンレス、パッキン/EPDM
厚さ10以下の浴槽に使用できます。
接続取付穴は48~50です。
Φ45とΦ50兼用タイプです。
取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。
漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質本体、カバー/PP、パイプ/EPDM
寸法45×150
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
銅管のようなロウ付作業が不要です。
接続はすべてねじ込みです。
狭い場所での作業も簡単にできます。
材質EPDM、TPE
最小曲げ半径(mm)120
温度範囲(℃)0~80
アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。
高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。
高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。
材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン
厚さ(mm)(保温材)10
寸法13×25M
長さ(m)25
内径(Φmm)11.6
外径(Φmm)17
最小曲げ半径(mm)51
最高使用温度(℃)95
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。
真鍮製。
材質黄銅
PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。
また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。
タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。
ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。
材質PVC
温度範囲(℃)0~65
最高使用圧力(MPa)0.3
使用流体水又は温水
最高使用温度(℃)65
厚さ10以下の浴槽に使用できます。
接続取付穴は48~50です。
取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。
漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質本体、カバー/PP、パイプ/EPDM
寸法45×100
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ