カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(136)
  • 農業・園芸資材(12)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(43)
  • 大阪魂(2,061)
  • SMC(1,370)
  • BIGM(丸山製作所)(878)
  • エスコ(497)
  • アイビッグ(362)
  • RS PRO(302)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(192)
  • トリニティ(192)
  • YAMAHA(ヤマハ)(179)
  • 三菱ふそう(171)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(147)
  • 岩田製作所(130)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(127)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(122)
  • ニッセイ(118)
  • MAZDA(マツダ)(118)
  • SAMTEC(114)
  • イマオコーポレーション(112)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m24」の検索結果

148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓柱 HI管下給水 SUS304 M243SH_13X60Xシリーズ ミヤコ水栓柱 HI管下給水 SUS304 M243SH_13X60Xシリーズミヤコ
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。配管は下給水の塩ビ管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタンアズワン品番67-7274-55
水栓柱 ステンレス管 SUS304 M241SS_13X70Xシリーズ ミヤコ水栓柱 ステンレス管 SUS304 M241SS_13X70Xシリーズミヤコ
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。温水にも使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:SUS304 給水管/ステンレス管、●※内部充填/発泡ポリウレタン
水栓柱 丸型 SUS304 M241SHM_13Xシリーズ ミヤコ水栓柱 丸型 SUS304 M241SHM_13Xシリーズミヤコ
37,980税込41,778
1個
12日以内出荷
柔らかい円筒形のデザイン。壁から離れた場所や、単独でお使いの場合、一際映えます。ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。クリアコーティング仕上げをしていますから、手垢等、汚れが着きにくいです。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC
ステンレス水栓柱【給水口・HI金属インサートエルボ/給水管・HIパイプ】 M241SH_13Xシリーズ ミヤコステンレス水栓柱【給水口・HI金属インサートエルボ/給水管・HIパイプ】 M241SH_13Xシリーズミヤコ
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタン
ステンレス 竹の子 M240Sシリーズ ミヤコステンレス 竹の子 M240Sシリーズミヤコ
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。ステンレス製。
仕様●材質:SUS304●※34以上は青銅製です
竹の子 黄銅製 M240Cシリーズ ミヤコ竹の子 黄銅製 M240Cシリーズミヤコ
979税込1,077
1個
8日以内出荷
ホースとホースを接続する継手です。真鍮製。
仕様●材質:黄銅製
内ネジ竹の子 黄銅 M240BMシリーズ ミヤコ内ネジ竹の子 黄銅 M240BMシリーズミヤコ
839税込923
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。真鍮製。
高耐熱樹脂パイプペア アルミ巻 信号線付 埋設不可 50m M246TJG_10シリーズ ミヤコ高耐熱樹脂パイプペア アルミ巻 信号線付 埋設不可 50m M246TJG_10シリーズミヤコ
68,980税込75,878
1個
8日以内出荷
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管で信号線付きです。風呂追炊配管・暖房配管兼用です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。耐熱温度は、85℃です。
仕様●主材質:PEアズワン品番67-7254-60
ツバ大座金 M246TD_48Xシリーズ ミヤコツバ大座金 M246TD_48Xシリーズミヤコ
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
ホーローバスの欠けや、大きな穴を浴槽にあけた時に使用します。大きな穴(Φ56以上)の時には浴槽穴両サイドからツバ大座金をご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:座金/ステンレス、パッキン/EPDM
スライド化粧カバー M246STシリーズ ミヤコスライド化粧カバー M246STシリーズミヤコ
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
外壁貫通部の不要な穴をカバーします。ビス付です。パイプのピッチが100mmから150mmまで自由にスライドします。《ご注意》手を切る可能性がありますので、施工の際には手袋等を着用してください。
仕様●材質:SUS430
一口循環金具用ペアホース M246PH_13Xシリーズ ミヤコ一口循環金具用ペアホース M246PH_13Xシリーズミヤコ
7,098税込7,808
1個
8日以内出荷
銅管のようなロウ付作業が不要です。接続はすべてねじ込みです。狭い場所での作業も簡単にできます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:EPDM、TPE
ゴムエルボ M246Lシリーズ ミヤコゴムエルボ M246Lシリーズミヤコ
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:EPDM
循環金具用フィルター M246シリーズ ミヤコ循環金具用フィルター M246シリーズミヤコ
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
《ご注意》機種を確認のうえご使用ください。
仕様●材質:SUS304、POMアズワン品番67-7254-31
高耐熱樹脂パイプペア アルミ巻 サヤ管付 信号線 埋設可 50m M246HTJSG_10シリーズ ミヤコ高耐熱樹脂パイプペア アルミ巻 サヤ管付 信号線 埋設可 50m M246HTJSG_10シリーズミヤコ
82,980税込91,278
1個
8日以内出荷
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。風呂追炊配管専用です。リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。耐熱温度は、95℃です。風呂循環用部材につき給水・給湯及びエコキュート配管には使用できません。
仕様●主材質:PE-RTアズワン品番67-7254-23
高耐熱樹脂パイプペア アルミ巻 サヤ管付 埋設可 50m M246シリーズ ミヤコ高耐熱樹脂パイプペア アルミ巻 サヤ管付 埋設可 50m M246シリーズミヤコ
77,980税込85,778
1個
8日以内出荷
曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。
高耐熱樹脂パイプペア アルミ巻 埋設不可 50m M246シリーズ ミヤコ高耐熱樹脂パイプペア アルミ巻 埋設不可 50m M246シリーズミヤコ
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。
バス用オールステンレス接続金具 M246HS_45Xシリーズ ミヤコバス用オールステンレス接続金具 M246HS_45Xシリーズミヤコ
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
厚さ20以下の浴槽に使用できます。接続取付穴は48~50です。鋳物ホーロー(人工大理石)浴槽に使用できます。風呂釜パイプとの接続にはM246SC(ジャバラ)が便利です。取付けには専用工具BK246があります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:SUS304
バス用K型接続金具 M246Gシリーズ ミヤコバス用K型接続金具 M246Gシリーズミヤコ
6,898税込7,588
1個
8日以内出荷
厚さ10以下の浴槽に使用できます。接続取付穴は48~50です。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:本体/黄銅製クロームメッキ、カバー/SUS304アズワン品番67-7254-08
循環口化粧カバー M246シリーズ ミヤコ循環口化粧カバー M246シリーズミヤコ
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
《ご注意》手を切る可能性がありますので、施工の際には手袋等を着用してください。
スマートホース金具セット MH4Sシリーズ ミヤコスマートホース金具セット MH4Sシリーズミヤコ
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
スマートホースM246SHの両端に使用する金具です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:黄銅製アズワン品番67-7250-53
二重フタ共栓 VP・VU兼用 M249Wシリーズ ミヤコ二重フタ共栓 VP・VU兼用 M249Wシリーズミヤコ
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。《ご注意》キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/黄銅製クロームメッキ
オールステンレス二重フタ共栓 カギ式 内ネジ落し止め付 M248WSKシリーズ ミヤコオールステンレス二重フタ共栓 カギ式 内ネジ落し止め付 M248WSKシリーズミヤコ
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷
錆び難いオールステンレス製です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
オールステンレス二重フタ共栓 750L マンテルクサリ付 M248WSシリーズ ミヤコオールステンレス二重フタ共栓 750L マンテルクサリ付 M248WSシリーズミヤコ
40,980税込45,078
1個
8日以内出荷
錆び難いオールステンレス製です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
仕様●材質:本体・親栓・子栓/SCS13
ステンレス二重フタ共栓 カギ式 内ネジ落し止め付 M248EWSKシリーズ ミヤコステンレス二重フタ共栓 カギ式 内ネジ落し止め付 M248EWSKシリーズミヤコ
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷
錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
仕様●材質:本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS
ステンレス二重フタ共栓 内ネジ 750L マンテルクサリ付 M248EWSシリーズ ミヤコステンレス二重フタ共栓 内ネジ 750L マンテルクサリ付 M248EWSシリーズミヤコ
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
仕様●材質:本体/SCS13、親栓/シリコン(半透明)、子栓/SCS13
二重フタ共栓 カギ式 内ネジ落し止め付 M248EWKシリーズ ミヤコ二重フタ共栓 カギ式 内ネジ落し止め付 M248EWKシリーズミヤコ
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。《ご注意》キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。長期間の貯水には適しておりません。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR(40・65)、EPDM(50・75・100)
内ネジ二重フタ共栓 M248EWシリーズ ミヤコ内ネジ二重フタ共栓 M248EWシリーズミヤコ
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。《ご注意》キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR、子栓/黄銅製クロームメッキ
ダ円サドルバンド M246TSSシリーズ ミヤコダ円サドルバンド M246TSSシリーズミヤコ
329税込362
1個
8日以内出荷
楕円サヤ管の固定に使用します。
仕様●主材質:PP
樹脂管用ジョイントカバーセット M246TJKシリーズ ミヤコ樹脂管用ジョイントカバーセット M246TJKシリーズミヤコ
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
楕円サヤ管の端末保護及び露出する配管部分の保護に使用します。
ツインホース用楕円サドル M246THSシリーズ ミヤコツインホース用楕円サドル M246THSシリーズミヤコ
329税込362
1個
8日以内出荷
ツインホースを直接固定する時に使用する樹脂サドルバンドです。
アズワン品番67-7246-04
ツインホース M246TH_15Xシリーズ ミヤコツインホース M246TH_15Xシリーズミヤコ
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
長さが自由にカットできるので便利です。銅管の様なロウ付作業が不要です。ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。埋設工事にはM246TS楕円サヤ管15Aをご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。耐熱温度は、80℃です。曲げはR120以上でお使いください。
仕様●主材質:EPDM、TPE
スマートホース M246SHシリーズ ミヤコスマートホース M246SHシリーズミヤコ
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。《ご注意》風呂追焚配管専用です。給水給湯及び、エコキュート連絡配管には使用できません。最高使用温度は65度です。高温差し湯(80度)には使用しないでください。ホースの最小曲げ半径はΦ20・Φ22は120、Φ16は100です。
仕様●主材質:PVCアズワン品番67-7245-91
eZ-パイプ M246EZシリーズ ミヤコeZ-パイプ M246EZシリーズミヤコ
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。《ご注意》最高使用温度は95度です。95度以上になるような配管には、使用しないでください。管の最小曲げ半径は51です。eZ-パイプは専用継手eZ-フィット以外の継手は使用しないでください。施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
内締用オールステンレスバス用化粧蓋 ミヤコ内締用オールステンレスバス用化粧蓋ミヤコ
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。 浴槽の内側から取付けできるので便利です。 取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下(木風呂用20mm~55mm)の浴槽に使用できます。 オールステンレス製です。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/SUS304、カバー/SUS304アズワン品番67-7254-64
段付ジャバラA型 ミヤコ段付ジャバラA型ミヤコ
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
バス用段付ジャバラ接続ゴムです。 両口ともΦ45とΦ50兼用タイプなので便利です。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:EPDMアズワン品番67-7254-53
スマートホース金具セット 外ネジ ミヤコスマートホース金具セット 外ネジミヤコ
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
スマートホースM246SH-10×16×20M用外ネジ両端金具です。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
ジャバラC型 ミヤコジャバラC型ミヤコ
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
バス用段付ジャバラ接続ゴムです。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:EPDMアズワン品番67-7254-54
eZ-パイプ配管キット ミヤコeZ-パイプ配管キットミヤコ
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 管と継手をセットした便利な配管キットです。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。 付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。 《ご注意》 最高使用温度は95度です。 95度以上になるような配管には、使用しないでください。 管の最小曲げ半径は51です。 eZ-パイプは専用継手eZ-フィット以外の継手は使用しないでください。 施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
ビニール巻水栓柱 ミヤコビニール巻水栓柱ミヤコ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。シンプルなデザイン。塩ビ製ですので錆びの心配がありません。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
ステンレス丸型化粧カバー ミヤコステンレス丸型化粧カバーミヤコ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
給湯器取替え等の際、 不要になった穴を塞ぐのに便利です。従来の角型と比べコンパクトに穴を塞げるので 見た目もスッキリします! 外径Φ100で約75Φまでの穴を塞ぐことが可能
材質(本体)SUS430寸法100材質(プラグ)PP材質(ビス)SUSXM7
m24 1.5特集