絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
237件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調服(R) インナースペーサー SPINR 空調服

    空調服(R) インナースペーサー SPINR

    空調服(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    荷物を背負う際や、生地が厚く重い空調服(R) を着用する際に、背中や肩の空気流通路を確保するためのインナーオプションです。
    仕様3次元立体構造のスーパースペーサーは、空気流通路を確保するための強度と、着用時に身体にフィットさせるための柔軟性を兼ね備えています。質量(g)約215混率(%)【メッシュ/ポリエステル100】【スペーサー/ポリエチレン】
  • どこでも座・クール(R) 空調服

    どこでも座・クール(R)

    空調服
    4,898税込5,388
    1枚
    6日以内出荷
    オフィスワーク・屋外観戦も快適に!長時間座っても涼しくムレない、丸めてどこでも運べます。毎分127lの送風で汗や熱を強制排気。クッション性を損なわない快適な座り心地。軽量でコンパクト。
    電源(V)強DC4.8、弱2.4本体質量(g)410(電池含まず)消費電力0.6W(eneloop2000mAh 4本をご使用の場合)連続使用時間強約24時間、弱約90時間以上本体寸法横41cm、縦54cm送風量強約127l/分、弱60l/分
  • 空調服(R) ケーブル (18V/ズボン用) 空調服

    空調服(R) ケーブル (18V/ズボン用)

    空調服
    700税込770
    1本
    当日出荷
    BT23211/FA23112シリーズ専用 空調ズボン(R)用のケーブル 差し込み口が18V専用
    セット内容空調服(R)ケーブル質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター 空調服

    ACアダプター

    空調服
    2,090税込2,299
    1個
    6日以内出荷
    どこでも座・クール(R) シリーズ用の保守パーツです。
    セット内容ACアダプター1個
  • どこでも座・クール(R)用ファン 空調服

    どこでも座・クール(R)用ファン

    空調服(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    どこでも座・クール用の保守パーツになります。
    セット内容ファン1個
  • 空調服(R) 制電半袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ) 空調服

    空調服(R) 制電半袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ)

    空調服
    5,598税込6,158
    1着
    7日以内出荷
    環境配慮と制電機能を兼ね備えたプロ仕様の一着。さらりと着やすい帯電防止素材。スポーティ&スタイリッシュなデザインです。ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれなどに当たりにくい。反射パイピングで安全をサポート。左右内側バッテリー専用ポケット
    材質ポリエステル100%容量1着
  • 空調服(R) 制電ベスト(横ファン)(ウェアのみ) 空調服

    空調服(R) 制電ベスト(横ファン)(ウェアのみ)

    空調服
    5,598税込6,158
    1着
    7日以内出荷
    見た目はシンプル、中身は本格。現場が育てたデザイン。ソフトな風合いの帯電防止素材。ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれに当たりにくい。小さいサイズでもしっかりとした容量を確保した収納ポケット。JIS T8118帯電防止規格適合。左右内側バッテリー専用ポケット
    材質ポリエステル65%/綿35%容量1着
  • 空調服(R) ケーブル(25Vズボン用) 空調服

    空調服(R) ケーブル(25Vズボン用)

    空調服
    699税込769
    1本
    当日出荷
    BT25211/FA25112シリーズ専用。空調ズボン(R) 用のケーブル。差し込み口が25v専用
    質量(g)44内容空調服(R)ケーブル
  • 空調服(R) バッテリーケース (18V) 空調服

    空調服(R) バッテリーケース (18V)

    空調服
    800税込880
    1個
    当日出荷
    18Vの大容量バッテリー用バッテリーケース
    セット内容空調服(R)バッテリーケースのみ質量(g)40適合バッテリーBT23211
  • 空調服(R) デニムベスト(服のみ) 空調服

    空調服(R) デニムベスト(服のみ)

    空調服
    5,200税込5,720
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    程よいユーズド加工でカジュアルライクに着用可能 夏に最適なライトオンスデニム 裏側に樹脂コーティングを採用し、デニム素材の風合いを残しつつ漏気を防止します。 洗い+擦りの程よいユーズド加工でよりカジュアルライクに着用可能なベストタイプ。 金属素材の付属パーツがデザインのアクセントに。
    仕様ファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様。セット内容服のみ素材綿65%・ポリエステル35%
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50299 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50299

    空調服
    5,890税込6,479
    1着
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ
    仕様ドットボタン、ポケットファスナー、コイル、保冷剤ポケットセット内容服のみ混率(%)ポリエステル100機能遮熱、清涼感、軽量
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91920 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU91920

    空調服
    6,890税込7,579
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性に優れた綿厚手生地を使用し、引き裂きや摩擦、熱に強くハードなワークシーンでも大活躍。脇下マチ付でさらに動きやすく。
    セット内容ウェアのみシルバー×ダークグレー混率(%)綿100厚生地、◎面ファスナー機能消臭機能
  • 空調服(R) ベスト(男女兼用) 30697 空調服

    空調服(R) ベスト(男女兼用) 30697

    空調服
    5,990税込6,589
    1着
    3日以内出荷
    墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した空調服ベスト。
    種別ベスト材質ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR、スライダー:金属混率(%)ポリエステル80・綿20機能静電気・帯電防止生地ペンタス ヘリンボーン
  • コントローラーセット 空調服

    コントローラーセット

    空調服
    2,900税込3,190
    1個
    当日出荷
    涼しく蒸れずに、快適ドライブ!
  • 空調服(R) 難燃長袖ブルゾン KU91730 空調服

    空調服(R) 難燃長袖ブルゾン KU91730

    空調服
    10,500税込11,550
    1着
    6日以内出荷
    綿100%生地に難燃加工を施したプロバンコットン繊維を採用しました。 耐洗濯性に優れ、洗濯後も難燃性が持続します。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみライトブルー混率(%)綿100(プロバン加工)、◎面ファスナー機能難燃生地<プロバン(R) >自己消火性があります。燃焼時に炭化するので、繊維が溶けません。着火したとき生地を炭化させ、燃え広がるのを防ぎます。燃焼時、収縮による穴が開きにくく溶融しません。LOI値28~32で、高い難燃性があります。
  • フード付屋外作業用空調服TM(ウェアのみ) 空調服

    フード付屋外作業用空調服TM(ウェアのみ)

    空調服(1件のレビュー)
    6,900税込7,590
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9054F 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9054F

    空調服
    6,798税込7,478
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    透湿性、撥水性に優れたポリエステル製の墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者対応モデルです。 背中部分からランヤードを取り出せ、胸部分はハーネスに取り付けたフルハーネス対応休止フックを表に出すことが可能です。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみシルバー混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン機能透湿/撥水/紫外線カット生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
  • 空調服(R) インナースペーサー(NO5732対応) SPKDINR 空調服

    空調服(R) インナースペーサー(NO5732対応) SPKDINR

    空調服(2件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    墜落制止用器具(フルハーネス型)を装着しても空気が流通するように開発されたNO5732専用のインナースペーサーです。■背中や肩の空気流通路を確保するためのオプションです。■NO5732用の服にマジックテープで固定でき、一緒に着脱が可能となりました。■独自開発の3次元立体構造のスペーサーは、空気流通路を確保するための強度と、着用時に体にフィットさせるための柔軟性を兼ね備えています。■重量は約225gと軽量です。
    用途BMK500U用インナースペーサー仕様面ファスナーでウェアに固定し、一緒に脱着が可能です
  • 空調服(R) 難燃長袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ) 空調服

    空調服(R) 難燃長袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ)

    空調服
    11,980税込13,178
    1着
    7日以内出荷
    火気を扱う現場を考慮した、シンプルで左右非対称のデザイン。 オーソドックスなシルエットは、幅広いシーンで活躍。JIS T8118帯電防止規格適合。高機能素材「ブレバノ(R)プラス」に未利用綿(落綿など)を再利用した環境に優しい素材を使用。優れた機能(防炎、帯電防止)に綿の快適性を兼ね備えた高機能素材です。モダクリル繊維の炭化と同時に不燃性物質が発生し、綿を炭化させ、燃焼スピードを抑制します。LOI値29~32の高い難燃性。後ろ衿は高めに設定し、袖口のアキにはマチを設けることで防護性を強化。ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれに当たりにくい。首元から顔に向かってくる風を軽減。 現場の刺激臭や風による目の渇きが気になる方におススメ。左右内側バッテリー専用ポケット
    材質綿55%・モダクリル45%容量1着生地<ブレバノ(R)プラス>・優れた機能(防炎、帯電防止)に綿の快適性を兼ね備えた高機能素材。着火したときに炭化したモダクリル繊維がコットンの表面を覆い、空気を遮断することで自己消火する素材です。 ・モダクリル繊維の炭化と同時に不燃性物質が発生し、コットンを炭化させ、燃焼スピードを抑えます。
  • THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) 空調服

    THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ)

    空調服
    10,900税込11,990
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    空調服ユーザー待望の発熱防寒ベスト スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。 POINT1:夏も冬も同じ空調服バッテリーが使える BTSP1/BTUL1/LIBT1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB POINT2:3段階温度調節 POINT3:洗濯機で丸洗い可能 バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。 作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。 POINT4:驚きの柔軟性・耐久性 曲げても丸めても大丈夫。 ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。
    用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍!仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、ファスナー付き左内側胸ポケット、左内側バッテリー専用ポケットセット内容ベスト本体(収納内ポケット端子/ヒーター付)※端子に「防水キャップ」が付いています種別ベストブラック出力(W)8(ヒーターユニット)電源(V)7.2(ヒーターユニット)混率(%)表地:ナイロン94、ポリウレタン6、裏地 ナイロン94/ポリウレタン6、中綿:ポリエステル100温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間機能発熱耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ)絶縁強度(volts/mil)5000(ヒーター部のみ)動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT1・LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT1・LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT1・LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃)
  • 空調服(R) ベスト(男女兼用) 30587 空調服

    空調服(R) ベスト(男女兼用) 30587

    空調服
    5,790税込6,369
    1着
    3日以内出荷
    墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した空調服ベスト。
    種別ベスト材質ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR、スライダー:金属機能静電気・帯電防止素材高密度ウェザー
  • 空調服(R) インナースペーサー(防蜂用) SPBINRS3 空調服

    空調服(R) インナースペーサー(防蜂用) SPBINRS3

    空調服(3件のレビュー)
    7,000税込7,700
    1個
    当日出荷
    空調服(R) 防蜂用のオプション品です。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
  • 空調服(R) ベスト(ウェアのみ) 空調服

    空調服(R) ベスト(ウェアのみ)

    空調服
    5,598税込6,158
    1着
    7日以内出荷
    植物由来素材で環境負荷を低減。 東レ「エコディア(R)PET」を使用。 サトウキビ廃糖蜜などを粗原料とした植物由来素材(ポリエステル100%・植物由来原料約30%)で、環境への貢献と快適な着心地を両立。JIS T8118帯電防止規格適合。附属を表側に出さないすっきりとしたデザイン。 オフィスでも着用できる、現場でも選びやすいシンプルなシルエット。前後の肩部分には反射パイピングを施しており、夜間や暗所での視認性・安全性もしっかり確保
    材質エコディア(R)PET(ポリエステル100%)容量1着
  • 空調服(R) バッテリーケース(25V) 空調服

    空調服(R) バッテリーケース(25V)

    空調服
    799税込879
    1個
    当日出荷
    25vのバッテリー用バッテリーケース
    質量(g)約40内容空調服(R)バッテリーケースのみ適合バッテリーBT25211
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ)

    空調服
    5,998税込6,598
    1着
    当日出荷
    ソフトな風合いの帯電防止素材。ファスナーやボタンを見せないスマートなデザイン。首元から顔に向かってくる風を軽減。 現場の刺激臭や風による目の渇きが気になる方におススメ。JIS T8121帯電防止規格適合
    シルバーサイズLL胸囲(cm)124肩幅(cm)54袖丈(cm)58着丈(cm)68裾廻り(cm)87、最大:118素材ポリエルテル65%/綿35%
  • 空調服(R) ファン ロック式リング チャコールグレー(14.4V+FA24112) 空調服

    空調服(R) ファン ロック式リング チャコールグレー(14.4V+FA24112)

    空調服
    900税込990
    1セット
    4日以内出荷
    留め具でファンを固定。従来のファンリングに比べ、より外れにくい。高所作業に最適なファンリング(FA01012シリーズ、FA24112用)
    チャコールグレー質量(g)36(2個)内容ロック式リング2個素材ABS
  • 空調服(R) ワンタッチファン ブラック(防水1個) 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン ブラック(防水1個)

    空調服
    3,000税込3,300
    1個
    当日出荷
    雨の日や、水を扱う仕事場でも安心の防水ファン。丸洗いできるからいつでも清潔。最高クラスのJIS IP68規格適合
    セット内容ファン厚さ(mm)40ブラック質量(g)110 ※ファン1個の値定格寿命(時間)ファン動作:3000(公称値)動作時間【7.2V時:約6時間】【6.0V時:約8時間】【5.0V時:約12時間】【3.3V時:24時間以上】(※ファン2個の値)適合バッテリーBTSP1/BT23221RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【7.2V時:58.0】【6.0V時:50.0】【5.0V時:44.0】【3.3V時:30.0】(※ファン2個の値)
  • 4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ 空調服

    4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ

    空調服
    999税込1,099
    1着
    5日以内出荷
    速乾性に優れたインナー。空調服(R) の下に着用すると一日中ドライで快適。スポーツ・アクティブシーンに最適。厚さとやわらかさの両立にこだわった生地で、ドライ特有の高機能「吸水性」「速乾性」「UV-CUT」を備えています
    混率(%)ポリエルテル100機能吸汗・速乾/紫外線カット素材リバーシブルメッシュ
  • 空調服(R) ケーブル (14.4V/ズボン用) 空調服

    空調服(R) ケーブル (14.4V/ズボン用)

    空調服
    800税込880
    1本
    4日以内出荷
    BT23231/FA01012シリーズ専用 空調ズボン(R)用のケーブル 差し込み口が14.4V専用(丸形)
    セット内容空調服(R)ケーブル質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン(ウェアのみ) 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン(ウェアのみ)

    空調服
    6,500税込7,150
    1着
    4日以内出荷
    東レの"エコディア(R)PET"を採用。 ウェアの前後に反射材を配置して視認性UP。 オフィスでも着用できるシンプルでスッキリとしたデザイン。 前と後ろに反射材を配置して視認性UP。
    セット内容服のみ機能エコ/撥水/帯電防止素材/反射素材エコディア(R)PET
  • 使い切りフルハーネス空調服TM AZW3170 空調服

    使い切りフルハーネス空調服TM AZW3170

    空調服
    2,490税込2,739
    1着
    4日以内出荷
    油汚れや塗装作業、清掃や機械メンテナンスなど、汚れが気になる現場に最適な不織布製の使い切りタイプ。 墜落制止用器具(フルハーネス型)対応です。
    仕様ランヤード用フックカバーが使用可能な両胸スリットセット内容ウェアのみホワイト混率(%)ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンスパンボンド
  • 綿薄手ワーク空調服TM(ウェアのみ) 空調服

    綿薄手ワーク空調服TM(ウェアのみ)

    空調服
    5,398税込5,938
    1着
    6日以内出荷
    この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。 「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標です。 「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
    仕様調整紐、胸ポケット、胸ペン差し、左内側バッテリー専用ポケット、袖口面ファスナー、腕ペン差し、腕章ループ、ケーブルホールタイプ男女兼用混率(%)コットンブロード(綿100薄生地)生地性能消臭
  • ヘルメット換気シート HMT01 空調服

    ヘルメット換気シート HMT01

    空調服
    2,390税込2,629
    1個
    4日以内出荷
    空調服(R) の首の後ろから噴出する風をヘルメット内に導入して、頭部のムレを防ぎ、同時に首の後部や顔の側部も冷却します。 わずか約64gのため、重さは気になりません。 首元の日焼け防止にもおすすめです。
    質量(g)65混率(%)綿100
  • 空調服(R) ベスト(ウェアのみ) 空調服

    空調服(R) ベスト(ウェアのみ)

    空調服
    4,598税込5,058
    1着
    7日以内出荷
    撥水性に優れたデイリーユースなシンプルベスト
    材質ナイロン100%容量1着
  • 空調服(R) ベスト(ウェアのみ) 空調服

    空調服(R) ベスト(ウェアのみ)

    空調服
    4,398税込4,838
    1着
    7日以内出荷
    アレンジしやすいベストタイプ。ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!。暑い日差しの中でも温度上昇を抑える、チタンコーティング素材を使用しています。夏のコーディネートにプラスしやすいカラーバリエーションです
    材質ポリエステル100%容量1着
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ)

    空調服
    5,998税込6,598
    1着
    4日以内出荷
    ソフトな風合いの帯電防止素材。ファスナーやボタンを見せないスマートなデザイン。首元から顔に向かってくる風を軽減。 現場の刺激臭や風による目の渇きが気になる方におススメ。JIS T8134帯電防止規格適合
    ブルーサイズL胸囲(cm)120肩幅(cm)52袖丈(cm)56着丈(cm)66裾廻り(cm)82、最大:114素材ポリエルテル65%/綿35%
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ)

    空調服
    5,998税込6,598
    1着
    当日出荷
    ソフトな風合いの帯電防止素材。ファスナーやボタンを見せないスマートなデザイン。首元から顔に向かってくる風を軽減。 現場の刺激臭や風による目の渇きが気になる方におススメ。JIS T8120帯電防止規格適合
    シルバーサイズL胸囲(cm)120肩幅(cm)52袖丈(cm)56着丈(cm)66裾廻り(cm)82、最大:114素材ポリエルテル65%/綿35%
  • 空調服(R) ケーブル (防水ロング)(7.2V) 空調服

    空調服(R) ケーブル (防水ロング)(7.2V)

    空調服
    1,000税込1,100
    1本
    当日出荷
    丸洗いできる防水ファン用のケーブルです。
    セット内容ケーブル質量(g)37RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) バッテリーセット (無線) 空調服

    空調服(R) バッテリーセット (無線)

    空調服
    10,500税込11,550
    1セット
    当日出荷
    Bluetoothで屋外での使用も安心。 スマートフォンでの風量切り替え・バッテリー残量の確認が可能に! 専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンでの遠隔操作が可能になりました。
    適合(ファン)FAN2200シリーズ,FAN2300B,FAN2400SPBB,MINIFAN210Bセット内容空調服(R)バッテリー(BT23221)、空調服(R)バッテリーケース(CA00011)、空調服(R)急速AC充電アダプター(LIACR)幅(mm)83質量(g)280高さH(mm)94機能防水・防塵(JISIP55規格適合)充電時間(時間)約8(LIACR使用)バッテリー容量(mAh)6500厚さD(mm)25出力切替7.2V、6.0V、5.0V、3.3V、RoHS指令(10物質対応)対応適合コントローラ機種CT23520専用※その他のコントローラーとの互換性はありません。バッテリー容量(Wh)46.8
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91900 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU91900

    空調服(1件のレビュー)
    5,690税込6,259
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    お客様の声をもとに綿タイプの空調服(R) を使いやすく進化! 脇下にマチ付+消臭テープでさらに動きやすくあらゆる環境に幅広く対応しています。 吸湿性もよく、着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍します。
    混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー機能消臭機能