「くうちょうふく」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容服のみ
混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ
最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル
質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)
出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上
準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25
最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。
軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容服のみ
混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン
機能透湿/撥水/紫外線カット
生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプのケーブルです。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容ロングケーブル単体
アズワン品番65-1980-76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。
全関東電気工事協会推奨認定品。
着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)綿100
材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー
質量(g)274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)約8
連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
ズボンにお使いいただけるケーブルです。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容ズボンケーブル単体
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロード。吸湿性がよく、着心地・肌触りも抜群です。
タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザインです。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容服のみ
綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。生地に帯電防止素材を採用し、空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を採用。高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。全関東電気工事協会推奨認定品。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容服のみ
混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎金属ボタン
機能帯電防止素材
綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。
生地に帯電防止素材を採用しました。
空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。
高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。
全関東電気工事協会推奨認定品。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)ポリエステル75・綿25
材質高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン
質量(g)274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)約8
連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
高性能でスタンダードタイプ。
頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。
ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ
セット内容ワンタッチファンブラックXレッド 2個
色ブラックXレッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
適合FA25112シリーズのみ
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)
厚さ(mm)【ファン】47
質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)
出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)
連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)
寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値)
充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。
動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)
バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29
RoHS指令(10物質対応)対応
風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。
ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応)
汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ
材質(本体)ポリエステル100%
質量(g)約45(本体のみ)
消費電力(W)強:約1、弱:約0.2
連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間
連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)
使用電池単三電池×4本
材質(ベルト)取付:塩化ビニール
送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒
寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32
ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応)
本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
1セット
¥6,890
税込¥7,579
当日出荷
バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ
セット内容ケーブル
トラスコ品番770-5972
種別ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥700
税込¥770
当日出荷
高性能でスタンダードタイプ。
頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。
ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ
セット内容ワンタッチファングレー 2個
色グレー
種別ワンタッチファングレー
厚さ(mm)47
質量(g)103 ※ファン1個の値
寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命
最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
ポリエステル素材のベストセラーモデル。
空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いのエアコンテック(R) 素材を使用し、屋外作業にも適しています。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
スポーツ・アウトドアなど、多目的に活躍するベストタイプ。空気漏れの少ないエアコンテック(R) 素材を使用しています。裾周りは引き紐でサイズ調節が可能。
作業着などの上からも着用できます。
セット内容服のみ
空調服(R) に使用する電池ボックスです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ
セット内容電池ボックス1個
仕様単三電池4本(電池は別売です)
適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ
トラスコ品番772-4551
連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間
連続使用時間(時間)強:4.8V 約4時間/弱:2.4V 約16時間※FAN2200シリーズでエネループ1900mAh(単3電池・4本)を使用した場合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。
空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。
【ファン】
マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。
スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。
【バッテリー】
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)
質量(g)バッテリー:274
出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23
準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25
アズワン品番64-5224-19
最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
高性能でスタンダードタイプ。
頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。
ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ
セット内容ワンタッチファンブラック 2個
色ブラック
種別ワンタッチファンブラック
厚さ(mm)47
質量(g)103 ※ファン1個の値
寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命
最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
最大風量106リットル/秒。
圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。
上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。
ファンを清潔に保つことができます。
セット内容ファン
厚さ(mm)47
質量(g)(ファン/個)85
風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62
電池寿命(時間)(ファン動作)3000(出力15.0Vでの公称値)
動作時間ターボモード:約5.1時間、15.0V時:約1.5時間+約3.9時間、10.0V(連続モード)時:約8.4時間、ゆらぎモード:約11.2時間、6.0V時:24時間以上
適合バッテリーBT23211のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR
幅(mm)85
厚さ(mm)25
高さ(mm)89
質量(g)274
出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
アズワン品番64-8889-37
1個
¥7,700
税込¥8,470
当日出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。
最強パワーで一気に冷却。
最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。
最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。
上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。
最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。
瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。
防塵防水で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA23112シリーズ
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)
厚さ(mm)(ファン)47
質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85
出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25
連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)
風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62
充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)
バッテリー容量(mAh)3250
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)58.5
遮熱率47%のチタンコーティング生地を使用した、墜落制止用器具(フルハーネス型)に対応の空調服(R) です。直射日光にさらされる屋外でも生地の温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。動きやすいベストタイプです。
混率(%)ポリエステル100
セット内容服のみ
機能遮熱/チタンコーティング/反射/撥水
とにかく涼しく!パワーを求める方におススメ!
マブチモーター製ハイパワーモーターを採用。
スタンダードタイプ(FAN2200)より風量が23%もアップ!
ワンタッチで片手での着脱が可能です。
色ブラック×ブルー
厚さ(mm)53
寿命800時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命
適合バッテリーBTSP1
蛍光カラーのファスナーをアクセントとしたスポーツタイプ。
軽量・高密度ポリエステルを使用し、サービス業から軽作業まで対応します。
ワークはもちろん、スポーツ・アウトドアにもおススメです。
混率(%)ポリエステル100、◎面ファスナー
対応コントローラー
機能撥水
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。
はじめてご使用される方におすすめです。
薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。
最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン
総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。
薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現!
流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。
フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。
ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。
ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。
楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー
瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。
14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。
防水防塵で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA01012シリーズ
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421)
厚さ(mm)(ファン)41
質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80
出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27
連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時)
風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62
充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応)
バッテリー容量(mAh)3250
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)46.8
■火花のある環境などで、ファン吸気口から火花が服に入るのを防ぎます。■メッシュ状なので装着後も風量を94%*程度キープします。(※7.2V時)
用途空調服オプションパーツ
セット内容金属フィルターS 2個
材質18-8ステンレス鋼(鋼穴1MM角)
質量(g)72(2個)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×20
アズワン品番64-8525-08
1セット(2個)
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
FSBSET2の替え用のフィルターです。
セット内容フィルター30枚
アズワン品番64-8531-30
1個(30枚)
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
空調服(R) バッテリーの急速AC充電アダプターです。
充電時間(時間)(LIUltra1)約8以内、(Lipro1)約4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。
5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
適合(ファン)FA23112シリーズ
セット内容空調服(R)バッテリーのみ
幅(mm)78
質量(g)343
高さH(mm)128
連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)
機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示
充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)
バッテリー容量(mAh)3250
厚さD(mm)25
出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモード
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)58.5
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
アレンジしやすいベストタイプ。ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!。暑い日差しの中でも温度上昇を抑える、チタンコーティング素材を使用しています。買ってすぐに使える、ベストセラーの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様左胸に入れやすい縦向きファスナーポケット付き
裏地チタンコーティング加工
連続使用時間【7.2V設定時】約8時間(48.8L/秒)【6V設定時】約12時間(42.2L/秒)【5V設定時】約18時間(36.8L/秒)【3.3V設定時】約24時間以上(25.8L/秒)
機能撥水/チタンコーティング/遮熱
バッテリーJIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
素材ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
機能性抜群でバイカラーがおしゃれなベストタイプ。ブラックの配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。左胸ワンポイントに反射プリントを採用し暗所での視認性を向上。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ。通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒)
定格容量バッテリー:6500mAh(46.8Wh)
機能透湿/紫外線カット/撥水
準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)バッテリー:約8
生地<エアコンテック(R)>、空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BT23211/FA23112シリーズ専用
ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプ
差し込み口が18V専用
セット内容空調服(R)ケーブル
サイズロング
質量(g)34
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥700
税込¥770
当日出荷
18Vの大容量バッテリー用充電器約3時間の短時間充電です
セット内容空調服(R)急速AC充電アダプター
質量(g)92
適合バッテリーBT23211専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
■ ファンに取り付けることによって、ファンや周囲の物が傷つくことを防ぎます。 ■ ファンを外した後の空調服(R)の穴をふさぐことができるため、夏季以外でも空調服(R)を使用できます。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。
用途FAN2200G/B/BR専用
色黒
セット内容ファンキャップ2個
材質TPU
直径(Φmm)105
質量(g)82g(表裏パーツ)
アズワン品番64-8518-31
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
グラスウールや鉄粉などの粉塵の侵入を防止
装着後も風量を約82*%キープします。
(※7.2V時)
セット内容台座×2、フィルター×10
材質ポリプロピレン
直径(Φmm)140
高さ(mm)35
質量(g)約11(台座×1、フィルター×1)
アズワン品番64-8531-32
1セット
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
ハイパワーで長時間使用可能なバッテリー。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
適合FA25112シリーズのみ
幅(mm)84.5
厚さ(mm)29
高さ(mm)123
質量(g)402
内容空調服(R)バッテリーのみ
連続使用時間(時間)2(最大風量時)・16(最小風量時)
機能JIS IP55(防塵・防水)規格適合(※水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません)
充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)
バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)
出力切替4段階(25V / 20V / 15V / 12V)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
モーター音を低減したスタイリッシュなデザインで、室内やタウンユースにおすすめです。
FAN2200シリーズより約1cm薄く、約12g軽い”薄軽”タイプです。
色ブラック
厚さ(mm)39
寿命10000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命
適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。
ターボモード搭載です。5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
最大風量76.0リットル/秒で瞬間冷却を可能に。
適合(ファン)FA01012シリーズ
セット内容空調服(R)バッテリーのみ
幅(mm)85
質量(g)287
高さH(mm)102
連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・約17(最小風量時)
機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示
充電時間(時間)約3(CG23421使用)
バッテリー容量(mAh)3250
厚さD(mm)27
出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモード
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)46.8
1個
¥8,200
税込¥9,020
当日出荷
最大風量76リットル/秒(※1)!ターボモード(※2) 対応ファン
総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。
薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現!
【新型プロペラ】流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。
【有機的なフォルムのフィンガーガード】フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。
【薄型・軽量】ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い(※3)80gを実現しました。
【取り付け簡単】ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。
【プラグ抜け軽減】楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。
※1 14.4V使用時、ファン2個の値。
※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。
再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。
バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。
※3 小型ファンを除く。
適合バッテリーBT01411のみ
厚さ(mm)41
質量(g)80※ファン1個の値
風量(L/sec)14.4V(ターボモード)時:72、11V(連続モード)時:62、11V(ゆらぎモード)時:48.8~62、8.2V時:48.8、6.0V時:36(※ファン2個の値)
動作時間14.4V(ターボモード)時:4.9時間※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4時間、11V(ゆらぎモード)時:6.8時間、8.2V時:8.5時間、6.0V時:17(※ファン2個の値)
電池寿命(時間)3000
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ