16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気軽に取り入れやすい、作業着などの上から着用可能なベストタイプです。 裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。 空気漏れの少ないソフトな風合いの東レ”エアコンテック&#174:素材”を使用しています。 ワークシーンからスポーツ・アウトドアなど多目的に活用自在! 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)ポリエステル100 材質エアコンテック&#174: (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,500 税込20,350
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエステル素材のベストセラーモデル。 空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いのエアコンテック(R) 素材を使用し、屋外作業にも適しています。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
1着
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

機能性抜群でバイカラーがおしゃれなベストタイプ。ブラックの配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。左胸ワンポイントに反射プリントを採用し暗所での視認性を向上。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ。通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒) 定格容量バッテリー:6500mAh(46.8Wh) 機能透湿/紫外線カット/撥水 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間)バッテリー:約8 生地<エアコンテック(R)>、空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。 軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容服のみ 混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン 機能透湿/撥水/紫外線カット 生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
1着
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スポーツ・アウトドアなど、多目的に活躍するベストタイプ。空気漏れの少ないエアコンテック(R) 素材を使用しています。裾周りは引き紐でサイズ調節が可能。 作業着などの上からも着用できます。
セット内容服のみ
1着
4,900 税込5,390
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポリエステル素材のベストセラーモデル。 空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いのエアコンテック(R) 素材を使用し、屋外作業にも適しています。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
1着
4,990 税込5,489
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。 軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。 ヘルメットの上からもかぶる事が出来る大きさのフードは襟元に収納可能です。裾周りは引き紐によってお好みのサイズに調整可能です。 ※公益社団法人 日本インダストリアルデザイナー協会 JIDAデザインミュージアムセレクションVol.21 選定商品
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容服のみ 混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン 機能透湿/撥水/紫外線カット 生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
1着
4,900 税込5,390
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

物流業で活躍する半袖仕様 反射パイピングを採用し、暗所での視認性をアップ 物を持つことが多い運送・倉庫などで作業がしやすいスッキリとしたシルエットの半袖タイプ。 反射パイピングを前後に採用し、暗所での視認性を向上。 <エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
セット内容服のみ 機能透湿/撥水/紫外線カット 仕様ファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。視認性アップする、スピード感をイメージした流線形に配置した反射パイピング。腕の上げ下げがしやすい設計。冷却機能・涼しさはそのままに膨らみすぎないスッキリとしたウエストライン。
1着
5,300 税込5,830
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

左胸の反射プリントで暗所での視認性向上 今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ 配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。 さらに左胸ワンポイントに反射プリントを採用し視認性を向上。 通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。 <エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
セット内容服のみ 機能透湿/紫外線カット/撥水 仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。
1着
4,598 税込5,058
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エアジェットダクトと上部ファンにより首元へダイレクト送風するエレファン(R) シリーズ。脇下ベンチレーションで脇下も効果的に冷却!。透湿性・撥水性に優れた素材(エアコンテック(R))。手元に風が来ない半袖タイプ
素材ポリエステル100%(エアコンテック)
1着
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

空気漏れが少なく、優れた撥水性と透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用し、屋外でも温度上昇を抑えて赤外線をカットするチタンコーティング加工を生地裏に採用しました。 直射日光にさらされる環境に最適の一枚です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容服のみ 混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン 機能透湿/撥水/紫外線カット/赤外線カット/チタンコーティング 生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
1着
6,990 税込7,689
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

透湿性、撥水性に優れたポリエステル製の墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者対応モデルです。 背中部分からランヤードを取り出せ、胸部分はハーネスに取り付けたフルハーネス対応休止フックを表に出すことが可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 ダークブルー セット内容ウェア、休止フックホルダー(2個) 混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン 機能透湿/撥水/紫外線カット 生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
1着
6,798 税込7,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フードをかぶることにより、作業用ヘルメットの中にも空気が流れて涼しい、フード付きモデル。屋外での使用にもおすすめな、ソフトな肌ざわりの撥水性・透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を採用しました。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容服のみ 混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン 機能透湿/撥水/紫外線カット 生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
1着
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

蜂による被害を未然に防ぐため、電力会社様と共同開発のもと防蜂用パンツは誕生しました。 山間部での送電線の保守作業を行う際に最適です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容服のみ シルバー 混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎面ファスナー 股下(cm)74 機能透湿/撥水/紫外線カット 生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
1着
8,500 税込9,350
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透湿性、撥水性に優れたポリエステル製の墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者対応モデルです。 背中部分からランヤードを取り出せ、胸部分はハーネスに取り付けたフルハーネス対応休止フックを表に出すことが可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容服のみ シルバー 混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン 機能透湿/撥水/紫外線カット 生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
1着
6,798 税込7,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蜂による被害を未然に防ぐため、電力会社様と共同開発のもと防蜂用ブルゾンは誕生しました。 山間部での送電線の保守作業を行う際に最適です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容服のみ シルバー 混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎面ファスナー 機能透湿/撥水/紫外線カット 生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
1着
8,500 税込9,350
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)