4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA23112シリーズ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510) 厚さ(mm)(ファン)47 質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85 出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25 連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時) 風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62 充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)58.5
1セット
19,800 税込21,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。 はじめてご使用される方におすすめです。 薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。 最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。 ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。 14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA01012シリーズ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421) 厚さ(mm)(ファン)41 質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80 出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27 連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時) 風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62 充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)46.8
1セット
15,500 税込17,050
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大風量76リットル/秒(※1)!ターボモード(※2) 対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 【新型プロペラ】流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 【有機的なフォルムのフィンガーガード】フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 【薄型・軽量】ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い(※3)80gを実現しました。 【取り付け簡単】ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 【プラグ抜け軽減】楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 ※1 14.4V使用時、ファン2個の値。 ※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。 再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。 バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。 ※3 小型ファンを除く。
適合バッテリーBT01411のみ 厚さ(mm)41 質量(g)80※ファン1個の値 風量(L/sec)14.4V(ターボモード)時:72、11V(連続モード)時:62、11V(ゆらぎモード)時:48.8~62、8.2V時:48.8、6.0V時:36(※ファン2個の値) 動作時間14.4V(ターボモード)時:4.9時間※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4時間、11V(ゆらぎモード)時:6.8時間、8.2V時:8.5時間、6.0V時:17(※ファン2個の値) 電池寿命(時間)3000
1セット
4,390 税込4,829
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモード(※2) を搭載。 ターボモード(※2):14.4Vの他、11V連続モード、11Vゆらぎモード(※3)、8. 2V、6. 0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵(※4)で屋外での使用も安心です。(赤色LEDで屋外での視認性良好/ JIS IP55(防塵防水)規格適合) 【瞬間冷却のターボモード(※2)】 最大風量76リットル/秒(※1)で瞬間冷却を可能に。ターボモード(※2) :14.4Vは人体への影響を考慮し、酷暑やハードワークによる大量発汗時だけ使用してください。5分間という短時間で瞬間冷却し、その後は風量を落とし、効率よく冷却します。 ※1 14.4V使用時、ファン2個の値。 ※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。 再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。 バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。 ※3 ゆらぎモードとは、出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で自動で切り替え、11V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。 ※4 水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
適合ファン:FA01012シリーズのみ セット内容空調服バッテリー(BT01411)バッテリーケース(CA00011)急速AC充電アダプター(CG00011) 赤色 質量(g)287 連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時 14.4V(ターボモード)時:4.9※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4、11V(ゆらぎモード)時:6.8、8.2V時:8.5、6.0V時:17(※FA01012シーリーズファン2個の値) 機能防水・防塵 充電時間(時間)約3(CG00011のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:98×85×27 出力切替14.4V(ターボモード/最大風量時)11V(連続モード/最大風量時)
1セット
9,200 税込10,120
5日以内出荷