152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ セット内容ワンタッチファングレー 2個 グレー 種別ワンタッチファングレー 厚さ(mm)47 質量(g)103 ※ファン1個の値 寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値) 適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,100 税込3,410
当日出荷

従来ファンより薄く、風量が18.8%アップしました。防水ファンは、水の中で振り洗いができるからいつでも清潔に使用できます。人気のスタンダードバッテリー「BTSP1」に対応しています。
用途雨の日や、水を扱う仕事場に。 トラスコ品番650-5542 セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA24112K90)、空調服(R)バッテリー(BTSP1)、空調服(R)ケーブル(CB24311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(LIACR)、空調服(R)バッテリーケース(LISPCASE)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ セット内容ワンタッチファンブラック 2個 ブラック 種別ワンタッチファンブラック 厚さ(mm)47 質量(g)103 ※ファン1個の値 寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値) 適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,100 税込3,410
当日出荷

気軽に取り入れやすい、作業着などの上から着用可能なベストタイプです。 裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。 空気漏れの少ないソフトな風合いの東レ”エアコンテック&#174:素材”を使用しています。 ワークシーンからスポーツ・アウトドアなど多目的に活用自在! 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)ポリエステル100 材質エアコンテック&#174: (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,500 税込20,350
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)綿100 材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。 生地に帯電防止素材を採用しました。 空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。 高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。 全関東電気工事協会推奨認定品。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)ポリエステル75・綿25 材質高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリーセット。
セット内容パワーファン対応バッテリー(BTSP1)バッテリーケース(LISPCASE)急速ACアダプター(LIACR) 適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR 幅(mm)85 厚さ(mm)25 高さ(mm)89 質量(g)274 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23、【従来ファン(FAN2300/FAN2200)使用時】(7.2V時)約8、(6V時)約12、(5V時)約18、(3.3V時)約24以上 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) アズワン品番65-2035-67
1組
9,800 税込10,780
4日以内出荷

背もたれ等にファンが当たりにくい、横ファンタイプの空調服(R)にベスト型が登場。 ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。 広めの襟ぐりでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げにくい設計。 左胸には伝票板などを収納できる大きな縦向きのポケット、抱えた荷物などを傷つけにくいムシ隠し仕様のファスナーを採用し、機能性も文句なし。
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル75綿25/高密度T/Cブロード 機能帯電防止素材/反射
1着
5,398 税込5,938
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

■ ファンに木の枝などの異物を入り込みにくくします。 ■ 装着後も風量を約83%*キープします。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。
セット内容保護ネット4枚 種別ファン保護ネット 材質ポリプロピレン・ポリエステル 質量(g)8g(4枚) アズワン品番64-8525-57
1組(4枚)
369 税込406
当日出荷

機能性抜群でバイカラーがおしゃれなベストタイプ。ブラックの配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。左胸ワンポイントに反射プリントを採用し暗所での視認性を向上。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ。通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒) 定格容量バッテリー:6500mAh(46.8Wh) 機能透湿/紫外線カット/撥水 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間)バッテリー:約8 生地<エアコンテック(R)>、空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空調服(R) 上に衣服を着用する際に、ファンの空気取込口を確保するためのスペーサーです。重量は16gと軽量です
セット内容ファンスペーサー単体 材質ポリプロピレン 直径(Φmm)120 高さ(mm)38 質量(g)8.6(1個分)
1セット(2個)
1,000 税込1,100
当日出荷

最大風量106リットル/秒。 圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。 ファンを清潔に保つことができます。
セット内容ファン 厚さ(mm)47 質量(g)(ファン/個)85 風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62 電池寿命(時間)(ファン動作)3000(出力15.0Vでの公称値) 動作時間ターボモード:約5.1時間、15.0V時:約1.5時間+約3.9時間、10.0V(連続モード)時:約8.4時間、ゆらぎモード:約11.2時間、6.0V時:24時間以上 適合バッテリーBT23211のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,200 税込5,720
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大風量76リットル/秒(※1)!ターボモード(※2) 対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 【新型プロペラ】流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 【有機的なフォルムのフィンガーガード】フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 【薄型・軽量】ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い(※3)80gを実現しました。 【取り付け簡単】ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 【プラグ抜け軽減】楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 ※1 14.4V使用時、ファン2個の値。 ※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。 再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。 バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。 ※3 小型ファンを除く。
適合バッテリーBT01411のみ 厚さ(mm)41 質量(g)80※ファン1個の値 風量(L/sec)14.4V(ターボモード)時:72、11V(連続モード)時:62、11V(ゆらぎモード)時:48.8~62、8.2V時:48.8、6.0V時:36(※ファン2個の値) 動作時間14.4V(ターボモード)時:4.9時間※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4時間、11V(ゆらぎモード)時:6.8時間、8.2V時:8.5時間、6.0V時:17(※ファン2個の値) 電池寿命(時間)3000
1セット
4,390 税込4,829
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ セット内容ワンタッチファンブラックXレッド 2個 ブラックXレッド RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,590 税込3,949
当日出荷

空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
セット内容ケーブル1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
700 税込770
当日出荷

モーター音を低減したスタイリッシュなデザインで、室内やタウンユースにおすすめです。 FAN2200シリーズより約1cm薄く、約12g軽い”薄軽”タイプです。
ブラック 厚さ(mm)39 寿命10000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■ 突然の雨や水がかかるシーンでも、作業を中断することなく空調服(R)を使用できます。 ■ ファンカバーを付けても風量低下が少なく、空調服の風量を約75%*キープできます。 ■ ファンカバーの上から、別売の空調服フィルター(FSB30)を装着することができます。
用途空調服オプションパーツ セット内容ファンカバー2個 材質ポリプロピレン 質量(g)82g(2個) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約120×120×54
1セット(2個)
3,490 税込3,839
当日出荷

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
セット内容ワンタッチファン ブラック 1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

留め具を使用してファンを固定し、従来のファンリングより外れにくい! 高所作業に最適なファンリング
セット内容ロック式リング2個 適合【ファン】FAN2200 / FAN2400 質量(g)48(2個) 風量(L/sec)【対応ファン装着時(ファン2個使用時)】FAN2200=35.0(7.2V時)/FAN2300=21.6(7.2V時)/ FAN2400=42.6(7.2V時)/ FA01012=39.2(11.0V時)47.6(14.4V時) 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
900 税込990
当日出荷

背持たれなどに当たりにくい横ファンタイプ。撥水性に優れた素材。現場コーデのギアをぐっと上げる大人カラー
セット内容服のみ 素材ポリエステル100%
1着
4,500 税込4,950
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ファンに木の枝などの異物を入り込みにくくする
質量(g)約7(4枚) 内容ファン保護ネット4枚 外寸(mm)直径 約80 ファンFA25112シリーズ/FA24112/FA23112シリーズ/FA01012/FAN2200シリーズ/FAN2400SPBB 素材ポリエステル
1セット
499 税込549
5日以内出荷

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
セット内容ワンタッチファン グレー 1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

やわらかいシリコン素材でファンや周囲物への傷つきを防止するファンキャップ。装着後も風量を約90%をキープ(7.2V時での風量)
質量(g)40(2個) 内容ファンキャップ2個 ファン(対応)FA24112/FA23112シリーズ/FA01012シリーズ/FAN2200シリーズ/FAN2300B/FAN2400SPBB 素材シリコン 外寸(cm)10.4
1セット
1,600 税込1,760
5日以内出荷

綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロードを採用。 吸湿性がよく、着心地・肌触りも抜群で タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザインです。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU91400「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)綿100 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アレンジしやすいベストタイプ。ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!。暑い日差しの中でも温度上昇を抑える、チタンコーティング素材を使用しています。買ってすぐに使える、ベストセラーの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様左胸に入れやすい縦向きファスナーポケット付き 裏地チタンコーティング加工 連続使用時間【7.2V設定時】約8時間(48.8L/秒)【6V設定時】約12時間(42.2L/秒)【5V設定時】約18時間(36.8L/秒)【3.3V設定時】約24時間以上(25.8L/秒) 機能撥水/チタンコーティング/遮熱 バッテリーJIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 素材ポリエステル100% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

■ ファンに取り付けることによって、ファンや周囲の物が傷つくことを防ぎます。 ■ ファンを外した後の空調服(R)の穴をふさぐことができるため、夏季以外でも空調服(R)を使用できます。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。
用途FAN2200G/B/BR専用 セット内容ファンキャップ2個 材質TPU 直径(Φmm)105 質量(g)82g(表裏パーツ) アズワン品番64-8518-31
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261) 質量(g)バッテリー:274 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25 アズワン品番64-5224-19 最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
14,980 税込16,478
当日出荷

防汚(オフルージュ)加工を施した空調服(R)。洗濯耐久性に優れ、高い汚れ落ち性能。洗濯による汚れの再付着を防止。細部にこだわり、現場でガンガン使えるタフな一着。持った荷物を傷つけにくい、前立てや面ファスナーを採用した横ファンタイプ。同素材のボトム(KU92408)でよりアクティブに!
セット内容服のみ 素材ポリエルテル65%/綿35%
1着
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
セット内容ワンタッチファン ブラックXレッド 1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,990 税込2,189
5日以内出荷

最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモード(※2) を搭載。 ターボモード(※2):14.4Vの他、11V連続モード、11Vゆらぎモード(※3)、8. 2V、6. 0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵(※4)で屋外での使用も安心です。(赤色LEDで屋外での視認性良好/ JIS IP55(防塵防水)規格適合) 【瞬間冷却のターボモード(※2)】 最大風量76リットル/秒(※1)で瞬間冷却を可能に。ターボモード(※2) :14.4Vは人体への影響を考慮し、酷暑やハードワークによる大量発汗時だけ使用してください。5分間という短時間で瞬間冷却し、その後は風量を落とし、効率よく冷却します。 ※1 14.4V使用時、ファン2個の値。 ※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。 再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。 バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。 ※3 ゆらぎモードとは、出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で自動で切り替え、11V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。 ※4 水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
適合ファン:FA01012シリーズのみ セット内容空調服バッテリー(BT01411)バッテリーケース(CA00011)急速AC充電アダプター(CG00011) 赤色 質量(g)287 連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時 14.4V(ターボモード)時:4.9※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4、11V(ゆらぎモード)時:6.8、8.2V時:8.5、6.0V時:17(※FA01012シーリーズファン2個の値) 機能防水・防塵 充電時間(時間)約3(CG00011のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:98×85×27 出力切替14.4V(ターボモード/最大風量時)11V(連続モード/最大風量時)
1セット
9,200 税込10,120
5日以内出荷

最大風量103L/秒が2時間続く!ハイパワーで長時間使用が可能。パーツを取り外して水洗いできる!(※上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)
適合BT25211専用 厚さ(mm)47 質量(g)115(※ファン1個) 寿命【ファン】3,000時間(出力25Vでの公称値) 動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【12V時】16時間(※ファン2個の値) 風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
1セット
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示機能に赤色LED採用。JIS IP55(防塵防水)規格適合。ワンボタンでの簡易操作。対応ファン:FAN4BJ・FAN2200G/B/R
1個
10,498 税込11,548
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

留め具でファンを固定。従来のファンリングに比べ、より外れにくい。高所作業に最適なファンリング(FA23112シリーズ専用)
グレー 質量(g)46(2個) 内容ロック式リング2個 素材ABS
1セット
900 税込990
5日以内出荷

洗濯耐久性に優れ、高い汚れ落ち性能を持ち、洗濯による汚れの再付着を防止します。前立てや面ファスナーを採用した横ファンタイプ。汗の気化熱を利用した涼しい服です。掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
その他冷却ファン別売り セット内容服のみ 材質クラボウ サマーツイル オフルージュ加工 サイズM 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)50 袖丈(cm)55 着丈(cm)64
1着
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨の日や、水を扱う仕事場でも安心の防水ファン。丸洗いできるからいつでも清潔。最高クラスのJIS IP68規格適合
セット内容ファン 厚さ(mm)40 ブラック 質量(g)110 ※ファン1個の値 定格寿命(時間)ファン動作:3000(公称値) 動作時間【7.2V時:約6時間】【6.0V時:約8時間】【5.0V時:約12時間】【3.3V時:24時間以上】(※ファン2個の値) 適合バッテリーBTSP1/BT23221 RoHS指令(10物質対応)対応 風量(L/sec)【7.2V時:58.0】【6.0V時:50.0】【5.0V時:44.0】【3.3V時:30.0】(※ファン2個の値)
1個
3,000 税込3,300
5日以内出荷

留め具でファンを固定。従来のファンリングに比べ、より外れにくい。高所作業に最適なファンリング(FA01012シリーズ、FA24112用)
チャコールグレー 質量(g)36(2個) 内容ロック式リング2個 素材ABS
1セット
900 税込990
5日以内出荷

最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
適合(ファン)FA23112シリーズのみ セット内容空調服(R)バッテリー(BT23211)、バッテリーケース(CA23510)、急速AC充電アダプター(CG23411) 幅(mm)78 質量(g)343 高さH(mm)128 連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時) 機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示 充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 厚さD(mm)25 出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモード RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)58.5
1セット
13,900 税込15,290
当日出荷

長い時間座っても蒸れずに最適! 電源にACアダプターを使用するタイプで、電池切れの心配がありません。厚手のクッションで座り心地抜群です。
本体寸法横41cm、縦56cm
1枚
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。ターボモード搭載です。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。 最大風量76.0リットル/秒で瞬間冷却を可能に。
適合(ファン)FA01012シリーズ セット内容空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服(R)バッテリーケース(CA23530)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG23421) 幅(mm)85 質量(g)287 高さH(mm)102 連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・約17(最小風量時) 機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示 充電時間(時間)約3(CG23421使用) バッテリー容量(mAh)3250 厚さD(mm)27 出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモード RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)46.8
1セット
10,500 税込11,550
当日出荷

BTSP1のバッテリーケースです。
適合FAN2400シリーズ/FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ セット内容バッテリーケース1個
1個
600 税込660
欠品中