従来ファンより薄く、風量が18.8%アップしました。防水ファンは、水の中で振り洗いができるからいつでも清潔に使用できます。人気のスタンダードバッテリー「BTSP1」に対応しています。
用途雨の日や、水を扱う仕事場に。
トラスコ品番650-5542
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA24112K90)、空調服(R)バッテリー(BTSP1)、空調服(R)ケーブル(CB24311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(LIACR)、空調服(R)バッテリーケース(LISPCASE)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
雨の日や、水を扱う仕事場でも安心の防水ファン。丸洗いできるからいつでも清潔。最高クラスのJIS IP68規格適合
セット内容ファン
厚さ(mm)40
色ブラック
質量(g)110 ※ファン1個の値
定格寿命(時間)ファン動作:3000(公称値)
動作時間【7.2V時:約6時間】【6.0V時:約8時間】【5.0V時:約12時間】【3.3V時:24時間以上】(※ファン2個の値)
適合バッテリーBTSP1/BT23221
RoHS指令(10物質対応)対応
風量(L/sec)【7.2V時:58.0】【6.0V時:50.0】【5.0V時:44.0】【3.3V時:30.0】(※ファン2個の値)
1個
¥3,000
税込¥3,300
5日以内出荷
丸洗いできる防水ファン用のケーブルです。
セット内容ケーブル
質量(g)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
丸洗いできる防水ファン用のケーブルです。
セット内容ケーブル
質量(g)37
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,000
税込¥1,100
欠品中
丸洗いできる防水ファン用のケーブルです。
セット内容ケーブル
質量(g)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,000
税込¥1,100
5日以内出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
適合FA25112シリーズのみ
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)
厚さ(mm)【ファン】47
質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)
出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)
連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)
寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値)
充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。
動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)
バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29
RoHS指令(10物質対応)対応
風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
表示機能に赤色LED採用。JIS IP55(防塵防水)規格適合。ワンボタンでの簡易操作。対応ファン:FAN4BJ・FAN2200G/B/R
冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。暑い時期のみ使用していた空調服のバッテリー(別売り)が、寒い時期もそのままご利用いただけます。ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その付属品、及びこれらを示すブランドです。
用途冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。
サイズM
品名Thermal Gear
電源(V)7.2
肩幅(cm)39
稼働時間(時間)【強】約8【中】約8.3【弱】約11時間(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)
関連キーワード