「acアダプタケーブル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ
最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル
質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)
出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上
準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25
最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
気軽に取り入れやすい、作業着などの上から着用可能なベストタイプです。
裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。
空気漏れの少ないソフトな風合いの東レ”エアコンテック®:素材”を使用しています。
ワークシーンからスポーツ・アウトドアなど多目的に活用自在!
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)ポリエステル100
材質エアコンテック®: (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン
質量(g)274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)約8
連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。
全関東電気工事協会推奨認定品。
着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)綿100
材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー
質量(g)274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)約8
連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。
最強パワーで一気に冷却。
最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。
最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。
上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。
最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。
瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。
防塵防水で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA23112シリーズ
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)
厚さ(mm)(ファン)47
質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85
出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25
連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)
風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62
充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)
バッテリー容量(mAh)3250
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)58.5
綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。
生地に帯電防止素材を採用しました。
空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。
高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。
全関東電気工事協会推奨認定品。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)ポリエステル75・綿25
材質高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン
質量(g)274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)約8
連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。
はじめてご使用される方におすすめです。
薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。
最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン
総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。
薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現!
流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。
フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。
ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。
ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。
楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー
瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。
14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。
防水防塵で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA01012シリーズ
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421)
厚さ(mm)(ファン)41
質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80
出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27
連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時)
風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62
充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応)
バッテリー容量(mAh)3250
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)46.8
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
適合FA25112シリーズのみ
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)
厚さ(mm)【ファン】47
質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)
出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)
連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)
寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値)
充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。
動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)
バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29
RoHS指令(10物質対応)対応
風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
従来ファンより薄く、風量が18.8%アップしました。防水ファンは、水の中で振り洗いができるからいつでも清潔に使用できます。人気のスタンダードバッテリー「BTSP1」に対応しています。
用途雨の日や、水を扱う仕事場に。
トラスコ品番650-5542
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA24112K90)、空調服(R)バッテリー(BTSP1)、空調服(R)ケーブル(CB24311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(LIACR)、空調服(R)バッテリーケース(LISPCASE)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロードを採用。
吸湿性がよく、着心地・肌触りも抜群で タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザインです。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU91400「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)綿100
質量(g)274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)約8
連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
仕様●クラス1:蛍光素材/0.14m2以上、再帰性反射素材/0.10m2以上、車両速度/30km/h以下●その他仕様●▼調整紐●▼左内側バッテリー専用ポケット●▼左胸ファスナー付きポケット●▼氏名片布付き●▼裾ドローコード付き●▼腰ポケット●スターターキットのセット内容:空調服(R)ワンタッチファン(グレー)(FA01012シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服(R)バッテリーケース(CA23530)、空調服(R)ケーブル(CB23321)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23421)●バッテリー(BT23231)定格容量:3250mAh(46.8wh)●最大風量(L/秒)●▼出力電圧14.4V/ターボモード:76.0●▼出力電圧11.0V/連続モード:62.0●▼出力電圧11.0V/ゆらぎモード:48.8-62.0●▼出力電圧8.2V:48.8●▼出力電圧6.0V:36.0●動作時間(時間)●▼出力電圧14.4V/ターボモード:4.9●▼出力電圧11.0V/連続モード:4.4●▼出力電圧11.0V/ゆらぎモード:6.8●▼出力電圧8.2V:8.5●▼出力電圧6.0V:17●ターボモード:14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。●ゆらぎモード:出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
セット内容セット品
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(レッド)(FA01012シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服(R)バッテリーケース(CA23530)、空調服(R)ケーブル(CB23321)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23421)
色蛍光オレンジ
バッテリー容量(mAh)バッテリー(BT23231)定格:3250(46.8wh)
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。
ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できる、手元に風がこない半袖タイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できる、手元に風がこない半袖タイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。
関連キーワード
1
2
次へ