「プロモート」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシレスモーター採用。風速31m/s。バッテリー容量4000mAh。回転速度137500rpm。ハイパワーで業界最高スペック。クリーナーユニット付。セット内容:ダスター本体x1・集塵ダクトx1・集塵フィルターx1・隙間ノズルx1・ブラスノズルx1・USB-Type-Cx1・収納袋x1・グリップラベルx2・取扱説明書x1
用途ブロワ・エアーダスターとして。火起こし、洗車時の水の吹き飛ばし、パソコンなどのおそうじに大活躍 材質(本体)ABS樹脂 電圧(V)DC7.4 回転数(min-1[r.p.m])弱62000/中86000/強114000/ターボ137500 電源内蔵リチウムイオンバッテリー 4000mAh 本体寸法(mm)130×82×35 本体質量(g)300 使用時間(分)弱70・中70・強19・ターボ11 風速(m/s)弱10・中16・強20・ターボ31 充電電流(A)2(2.5Aまで) 充電時間(時間)2~3(2Aの場合)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。
用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。 電源(V)単相100 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 風量調整3 風向上下手動・左右オートスイング
1台
73,980 税込81,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷房、暖房の切替が可能です。冷媒R32の採用で環境にやさしい。高性能圧縮機採用で冷媒能力2.5/.3.0KW(50/60HZ)を実現しました。低騒音タイプ。広範囲の使用環境温度に対応します。(冷房18~55℃)(暖房3~22℃)。オール板金(本体)で丈夫です。
用途夏はメインのスポットクーラーとして使用いただき、冬は補助スポット暖房として夏冬使用可能です。 質量(kg)47 電源(V)単相100 首振自動機能あり 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405x430x825(ダクト含まず) 使用環境温度(℃)18~55 ドレンタンク容量(L)5(ポリタンク) 冷媒HFC R32、冷媒機:全閉型ロータリー(定格940W)、GWP値:地球温暖化係数675、冷媒量(g):280 定格電流(A)(50/60Hz)冷房:12.6/13、暖房:12.6/13 消費電力(kW)(50/60Hz)冷房:11.5/1.3、暖房:1.25/1.3 冷房能力(kW)(50/60HZ)2.12/2.57
1台
119,800 税込131,780
当日出荷