絞り込み
ブランド
- タナカ
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

丸座金付ボルト L=550
タナカ¥999税込¥1,0991本6日以内出荷柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。 丸座金付きボルトは、短期基準耐力の範囲内で使用してください。付属品M16ナットスプリングワッシャー(各20個)材質丸座部 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当寸法(mm)M16×550表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C材質(ボルト)JIS B1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
偏芯座金付ボルト80×113
タナカ¥1,398~税込¥1,538~1本6日以内出荷柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 座金部の大きさを80×113mmにすることで53.3kN(べいまつ類時)のめり込み耐力を確保できます。付属品M16ナットスプリングワッシャー(入数分)材質座金部 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当ボルト部 JIS B1180(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
枠材用ビスどめホールダウン Hi-L
タナカ¥799税込¥8791個当日出荷基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm・45mm)を介して取り付けるときに使用します 30mm厚、45mm厚の2種類の枠材で性能を確認しております。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べ取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャ―を使わずに施工が可能です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。付属品専用角ビットビスTBB-105(10本)材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、U字部/JIS G 3131 SPHC寸法(mm)45×249×3.2(t)表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応
シナーコーナー床枠仕様
タナカ¥389税込¥4281個6日以内出荷柱と横架材の接合に使用します。 柱側と横架材側にそれぞれ厚さ30mmの枠材と床合板(厚さ30mm以下)が存在する場所に使用します。 専用角ビットビスTBA-150で横架材にとめ付けることにより、枠材や床合板を切り欠くことなく取り付けが可能です。 金物巾が30mmとスリムなため、納まりよく施工可能です。 ハウスプラス確認検査(株)の接合部金物試験済み商品です。付属品専用角ビットビスTBA-65(4本)TBA-150(2本)材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板寸法(mm)30×120×42×2.3(t)表面処理JIS G 3302(Z 27)相当
フラットプレート面材受け仕様
タナカ¥169税込¥1861枚7日以内出荷柱と横架材の接合に使用します。面材受け金物としてもご使用いただけます。 板厚0.6mmと薄いため、構造用合板等を金物の上から直張りができます。 ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるのでビス頭が表に出ません。 金物下部に約8mmの受けがあるので、構造用合板等の面材を仮置することができ、位置決めなどがしやすくなります。 面材を固定する釘が打ち込めるよう中央にスペースを確保した設計となっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。付属品専用角ビットビスTBA-45(200本)材質降伏点560N/mu以上引張強さ570N/mu以上の鋼材寸法(mm)105×180.6×0.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当RoHS指令(10物質対応)対応
SSマルチ 柱脚金物MC
タナカ¥6,298~税込¥6,928~1セット6日以内出荷付属品専用丸座金(t6×Φ37)5枚表面処理カチオン電着塗装材質(座金)JIS G 3101(SS400相当)材質(パイプ)JIS G 4053SCM415RoHS指令(10物質対応)対応材質(台座)(4.5mm厚)JIS G 3445 STKM12C、(9.0mm厚)JIS G 3131 SPHC
SSマルチ 柱脚金物MCK
タナカ¥8,498~税込¥9,348~1セット6日以内出荷表面処理カチオン電着塗装材質(座金)JIS G 3101SS400材質(パイプ)JIS G 4053SCM415RoHS指令(10物質対応)対応材質(台座)(4.5mm厚)JIS G 3101 SS400、(3.2mm厚)JIS G 3131 SPHC
SSマルチ 柱脚金物CKB
タナカ¥6,898~税込¥7,588~1セット6日以内出荷から12日以内出荷付属品専用丸座金(t9×Φ65)4枚材質板部:SPHC相当、丸棒部:20CrMo相当表面処理JIS H 8641溶融亜鉛めっきHDZ35材質(座金)SPHC相当RoHS指令(10物質対応)対応
SSマルチ 和室用大引き受け金物MO
タナカ¥519税込¥5711個6日以内出荷材質JIS G 3302構造用SGH400寸法(mm)3.2×66×80表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装
SSマルチ 登り梁受け金物NB
タナカ¥989~税込¥1,088~1個5日以内出荷から8日以内出荷材質JIS G 3302構造用SGH400表面処理JIS G 3302溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装
オメガ丸座金70Ⅱ
タナカ¥19,980税込¥21,9781箱(50個)6日以内出荷めり込み耐力が確保できるM12アンカーボルト用の座金です。 外径がΦ70であるため、高い引抜耐力のかかる箇所でめり込み耐力が確保できます。(すぎ類使用時15.3kN、ひのき類使用時20.0kN、べいまつる類使用時23.0kN) ナットと座金が一体型であるため、最小限の座掘りで、台面位置に納まります。 座掘りによる土台の断面欠損を最小限に抑えます。付属品なし材質JIS G 4051 S20C相当直径(Φmm)70長さL(mm)36.5表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C耐力試験めり込み耐力(すぎ類)15.3kN、(ひのき類)20kN、(べいまつ類)23kN
パクトナット
タナカ¥81税込¥891個5日以内出荷材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)24×27.7種類M16用表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
オメガシュリンク座金
タナカ¥64税込¥701個6日以内出荷最大5mm程度の木痩せでもスプリングによって座金が木材と密着し、ナットのガタつきを防ぎます。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC寸法(mm)16.5×Φ45規格ハウスプラス確認検査 HP15-KT081表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
ラフターロック・ZERO
タナカ¥439税込¥4831セット当日出荷垂木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁等を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。 垂木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には「火打の省略」が可能です。用途軒の出がゼロの垂木と桁の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-45)×500本、構造用Vカットビス×50本使用方法(1)軒桁に金物をセットし、専用角ビットビスTBA-45(6本)でとめ付けてください。(2)金物側面の切り欠き部分を目安にして構造用Vカットビスを垂木に施工してください。(3)垂木に対し、専用角ビットビスTBA-45(4本)でとめ付けてください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)78.7×52.5×70×1.6(t)規格【一財・建材試験センター性能試験】第11A3288号(垂木の軸方向すべり出しの性能)第11A3285号(垂木の吹き上げ引張の性能)第11A3291号(垂木の直交方向転びの性能)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
偏芯座金付ボルトⅡ
タナカ¥1,898税込¥2,0881本5日以内出荷付属品六角ナットM16スプリングワッシャー材質(座金部)JIS G 3131 SPHC相当、(ボルト部)JIS B1180及びJIS B 1051(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当表面処理エコートWH処理
オメガコーナー 20kN用 床合板 ECO
タナカ¥719~税込¥791~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷材質JIS G 3131 SS400寸法(mm)55×160×62.5×3.2(t)表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
オメガコーナー 20kN用 ECO
タナカ¥679~税込¥747~1個ほか5日以内出荷から8日以内出荷材質JIS G 3131 SS400寸法(mm)55×160×62.5×3.2(t)表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
クランクアンカーボルト M16
タナカ¥869税込¥9561本5日以内出荷基礎と土台、及び寄せ金物の接合に使用します。付属品六角ナットM16材質JIS B 1180及び JIS B 1501(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当寸法(mm)M16×550表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
M式アンカーセパクリップ
タナカ¥24,980税込¥27,4781箱(50個)6日以内出荷基礎のアンカーボルトの位置決め固定具です。 引き寄せ金物とアンカーボルトを直結するために必要なアンカーボルトの精度が向上します。付属品クリップ蝶ボルト材質JIS G 3131 SPHC表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
大引き補強金物HK
タナカ¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷土台と大引きの接合補強に使用します。付属品専用角ビットビスTBA-45/16本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
梁受け金物 ツメあり
タナカ¥3,698~税込¥4,068~1個6日以内出荷横架材同士の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
たる木バンド
タナカ¥219~税込¥241~1個5日以内出荷から6日以内出荷板厚0.6mmの高張力鋼板を使用。垂木にまわして施工することで、耐力を確保!付属品太め釘AN-40/5本材質NSDC570表面処理合金めっき鋼板ZQNK18 クロメートフリーRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャ付き八角座金
タナカ¥61税込¥671枚5日以内出荷スプリングワッシャの形状によりナットの締付け状態を確認できます。材質JIS G 3131 SPHC寸法(mm)48×48×4.5(t)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
ビームキャッチ
タナカ¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷ホールダウン金物並みの耐力を持つ羽子板ボルトです。 小屋梁と軒桁、胴差と床梁および横架材さ黄後の接合に使用します。付属品専用角ビットビスTBA-65/2本、ルーズ穴座金、専用丸ワッシャ材質JIS G 3131 SPHC寸法(mm)40×175×6.0(t)規格Zマーク金物表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
登り梁ジョイント 6510
タナカ¥25,980税込¥28,5781セット(6組)5日以内出荷6.5寸~10寸勾配用の梁専用接合金物です。材質JIS G 3131 SPHC寸法(mm)45×135×55×4.5(t)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
登り梁ジョイント 3060
タナカ¥15,980税込¥17,5781セット(6組)5日以内出荷3寸~6寸勾配用の梁専用接合金物です。材質JIS G 3131 SPHC寸法(mm)45×80×75×4.5(t)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
大引き補強金物
タナカ¥789~税込¥868~1個5日以内出荷から6日以内出荷金物の大引きを受ける部分が前に45mm出ているため、金物が基礎と干渉しません。 専用ビスTBA-45のみで施工できるため、作業効率があがります。 金物の土台側取り付け部分の縦寸法が60mmとコンパクトなため、金物を土台下端方向に取り付けることで金物のサイズより30mm大きな材成の大引きにも使用できます。用途土台と大引きの接合補強に使用します。使用方法(1)土台および大引きは、蟻掛け等の仕口加工を施してください。(2)土台に大引きを落とし込み、金物本体を大引きの下端と隙間がないように位置決めし、専用角ビットビスTBA-45で土台に取り付けてください。(3)金物本体の大引き側面に専用角ビットビスTBA-45を規定の本数打ってください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3規格(性能試験[土台上部取付け])財・建材試験センター性能試験 第04A1126号(性能試験[土台下部取付け])財・建材試験センター性能試験 第04A1127号表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)耐力試験(性能試験[土台上部取付け])短期基準耐力8.9kN(性能試験[土台下部取付け])短期基準耐力7.1kN
ラフターロック用Vカットビス
タナカ¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC寸法(mm)6×L-100表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
巾広ステンレスプレート
タナカ(1件のレビュー)¥469税込¥5161個7日以内出荷高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚が薄いため(0.6mm)、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表に出ません。 ステンレスビスを使用していますので、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 Zマーク金物(SM-40)と同等認定品です。用途軒桁の継手補強に使用します。付属品専用ステンレス角ビット(TSB-46)×8本使用方法(1)本体の中心線を目安にして位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)厚さ(mm)0.6寸法(mm)70×200規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SM-40)同等認定RoHS指令(10物質対応)対応
ホールダウンU
タナカ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷U字型ホールのクリアランスが広いのでボルトの取り付けが容易です。 105mm角以上の柱との緊結はボルトの代わりにラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)でも取り付けが可能です。 Zマーク金物(S-HD)と同等認定品です。用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。使用方法(1)本体のU字型ホールにアンカーボルトまたは縦ボルトを通し、U字型ホール上部からナットの締め代25mm程度を出すように位置を合わせます。(2)柱にボルト孔加工を施し、六角ボルトM12またはラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)を規定本数で取り付けてください。(3)アンカーボルトまたは縦ボルトに、付属の平ワッシャーを通しナットで締め付けてください。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)6規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(S-HD)同等認定表面処理ダクロタイズド表面処理法規制告示1460号第二号(ヘ~り)RoHS指令(10物質対応)対応
ステン柱脚Yプレート
タナカ¥469税込¥5161個5日以内出荷高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚が薄いため(0.8mm)、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表に出ません。 ステンレスビスを使用していますので、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 本体のV字型のほうを柱面にすることで、背割れ柱の接合にも使用できます。 Zマーク(CP-T)と同等認定品です。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×8本使用方法(1)本体の矢印線の刻印を目安にして柱と横架材の側面に位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)厚さ(mm)0.8寸法(mm)75×200規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定法規制告示1460号第二号(は)RoHS指令(10物質対応)対応N値1.0以下
ステンレスホールダウンU
タナカ¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷から6日以内出荷付属品M16用ステンレス平ワッシャー×10枚材質JIS G 4305 SUS304(18-8)厚さ(mm)6法規制告示1460号第二号(ヘ~り)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム付丸座金 TNフレックス
タナカ¥249税込¥2741個5日以内出荷天然ゴムの弾性力により乾燥による木やせ、木のヘタリによるゆるみを抑えます。 振動吸収力により衝撃などから生じる座金の木材へのくい込みを防ぎます。 座金にゴムを使用することにより気密性がアップしました。用途羽子板ボルト、アンカーボルト、その他のボルトの締め付け部分に丸座金として使用します。使用方法インパクトレンチで座金の爪が材木に接するまで締め付けてください。材質(座金部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ゴム部)天然ゴム高さ(mm)16.5規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定外径(Φmm)45表面処理JIS 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
ACソケット
タナカ¥31税込¥341個6日以内出荷用途土台孔の端にアンカーボルトが寄ってしまったとき使用します。材質JIS G 3505 SWRM 10k相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C又はEp-Fe/Zn[2-C2]
2×4用シナーコーナー<S65>
タナカ¥15,980税込¥17,5781箱(50個)5日以内出荷Cマーク帯金物S-65、S-90相当の短期許容耐力6.1kNを確認しています。 壁内に納まる金物のため、建物内部から施工できます。 使用ビスは、尖り先・特殊ねじ山形状を採用し施工性を向上させています。 【性能試験済】ハウスプラス確認検査 性能試験 HP08-KT038/短期許容耐力 6.1kN N値1.1以下用途ツーバイフォー工法のたて枠と横架材の接合部を補強する金物です。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TBA-120D)×2本使用方法(1)本体を[柱]の刻印のあるほうをたて枠側にして位置を合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを下枠側に2本、TBA-65Dをたて枠側に4本取付けてください。(3)専用角ビットビスの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板厚さ(mm)2.3寸法(mm)30×120×42表面処理JIS G 3302 Z27
土台プレートⅡ
タナカ¥3,398~税込¥3,738~1個5日以内出荷から6日以内出荷大きな荷重がかかる柱が横架材にめり込むのを軽減します。柱仕口の長ほぞ、短ほぞの両方に使用できます。柱寸法に応じて105用、120用があります。材質JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材) SM490厚さ(mm)12表面処理JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ 35RoHS指令(10物質対応)対応