絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タナカのロゴ

タナカ

タナカは創業以来「製販一貫体制」にこだわり、火打金物、筋かい金物など「オメガー印」のオリジナル建築接合金物を提供して参りました。これからも建築現場で求められる多種多様なニーズに応え、確かな品質を実現する「ものづくり」を通して、ユーザーの皆様に「あんしん」していただける商品をお届けいたします。

会社情報
会社名株式会社タナカ
設立1961/05/12
所在地〒300-4111 茨城県土浦市大畑702-1
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチール束【ジャッキーⅡ】F タナカ

    スチール束【ジャッキーⅡ】F

    タナカ(7件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
    用途保護手袋着用
  • 大引き受金物Ⅱ タナカ

    大引き受金物Ⅱ

    タナカ(29件のレビュー)
    559税込615
    1個ほか
    当日出荷
    プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
    用途土台と大引きの接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用ビス(STB-55)×9本厚さ(mm)2.3表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • オメガコーナー 15kN用 タナカ

    オメガコーナー 15kN用

    タナカ(3件のレビュー)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷
    横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 既存住宅等の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
    用途柱と横架材の接合に使用します。寸法(mm)50×136×50厚さ(mm)3.2
  • シナーコーナー タナカ

    シナーコーナー

    タナカ(3件のレビュー)
    329税込362
    1セットほか
    当日出荷
    柱や横架材の施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。 100mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT004/短期基準接合耐力 11.6kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.1以下
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質融亜鉛めっき高張力鋼板付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×2本表面処理JIS G 3302 Z27
  • スプリングワッシャー付丸座金 タナカ

    スプリングワッシャー付丸座金

    タナカ(7件のレビュー)
    32税込35
    1個ほか
    当日出荷
    用途スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)4.5外径(Φmm)45表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • 六角ボルトM12 タナカ

    六角ボルトM12

    タナカ(5件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    種別半ねじねじの呼びM12材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • オメガアンカーボルトM16 タナカ

    オメガアンカーボルトM16

    タナカ(7件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
    用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品六角ナットM16規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M16
  • オメガコーナー 20kN用 タナカ

    オメガコーナー 20kN用

    タナカ(2件のレビュー)
    649税込714
    1セット
    当日出荷
    横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。 ホールダウン金物20kN用を施工するために必要な横架材へのたて孔加工が不要です。 既存木造住宅の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400仕様短期基準引張耐力/24.5kN種別柱接合金物厚さ(mm)3.2寸法(mm)55×160×62.5規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT029(中柱用)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
  • スチール束<新横綱>Fタイプ タナカ

    スチール束<新横綱>Fタイプ

    タナカ(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
    用途床束として使用します。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)付属品専用ビス×4本使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。種類Fタイプ表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラグスクリューボルト タナカ

    ラグスクリューボルト

    タナカ(5件のレビュー)
    57税込63
    1本
    当日出荷
    材質JIS B 1051(強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • ステンレスボルトM12 タナカ

    ステンレスボルトM12

    タナカ(6件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質JIS G 4308 SUS304(18-8)ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2倍筋かいリベロⅢ タナカ

    2倍筋かいリベロⅢ

    タナカ(1件のレビュー)
    289税込318
    1セットほか
    当日出荷
    板厚1.6mmの高張力鋼の採用とリブ補強により、耐力を確保しながら軽量化を実現しました。 L型の形状で、横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、柱頭柱脚金物との干渉を軽減します。 床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。 金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
    用途45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mm以上の筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
  • ビス止めホールダウンU タナカ

    ビス止めホールダウンU

    タナカ(5件のレビュー)
    779税込857
    1セット
    当日出荷
    用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理ダクロタイズド表面処理
  • パイプ火打 タナカ

    パイプ火打

    タナカ(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。 Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
    用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。材質STK-400(JIS G 3444)使用方法(1)水平に位置決めをし、仮どめツメをハンマー等で打ち込み仮どめをします。※仮どめツメ孔には付属金物(ビス・釘)の取り付けは不要です。(2)付属の専用ビスまたは専用釘で固定してください。※専用ビスまたは専用釘を1本ずつ左右交互にとめ付けると、よりきれいに施工できます。※ビスどめ用の施工には、六角ソケットビス(対辺10mm)等をご使用ください。※取付穴数6ケ所の内、1ケ所:ツメ加工穴で、ビス穴:5ケ所/片側となっております。長さ(mm)950規格(ビス用)財・建材試験センター性能試験第03A0827号(釘用)財・建材試験センター性能試験第04A1662号表面処理Z27相当パイプ径(Φmm)34
  • フックコーナー タナカ

    フックコーナー

    タナカ(1件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    柱と横架材の接合に使用します。 横架材の上に取り付けるため、外壁の施工が容易にできます。 4本のビスで施工可能なため、作業の効率化が図れます。 巾30mm、高さ50mm、板厚1.6mmと製品が小さいため、納まりよく施工できます。 仮どめ用のツメで製品を柱に固定することで、高所作業がラクになります。※仮どめ用のツメを使用しない場合でも、構造上の耐力低下はありません。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
    付属品専用角ビットビスTBA-65(4本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH490寸法(mm)30×50×32×1.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
  • 丸座金 タナカ

    丸座金

    タナカ(7件のレビュー)
    41税込45
    1個
    当日出荷
    材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)4.5外径(Φmm)45表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • オメガプレートSD 10kN タナカ

    オメガプレートSD 10kN

    タナカ(6件のレビュー)
    189税込208
    1セットほか
    当日出荷
    板厚0.6mmの高張力鋼板を使用、特殊表面処理により耐食性にも優れた告示記号(へ)に対応する柱接合金物です。ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)付属品専用角ビットビス(TBA-45)×11本厚さ(mm)0.6寸法(mm)70×170規格ハウスプラス確認検査性能試験HP10-KT035表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)法規制告示1460号第二号(ヘ)RoHS指令(10物質対応)対応N値2.0以下耐力試験短期基準接合耐力10.8kN
  • スチール束【ジャッキーⅡ】L タナカ

    スチール束【ジャッキーⅡ】L

    タナカ(2件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
    用途保護手袋着用
  • スモールコーナーⅡ タナカ

    スモールコーナーⅡ

    タナカ(5件のレビュー)
    88税込97
    1セットほか
    当日出荷
    従来のCP-Lを超える短期基準引張耐力があります。横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。43mmのビスを横架材側に2本、柱側に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。幅28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TB-45)×4本厚さ(mm)2.3寸法(mm)28×47×27規格ハウスプラス確認検査 HP11-KT027表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)法規制告示1460号第二号(ろ)N値0.6以下耐力試験短期基準引張耐力3.5kN
  • オリジナル金物専用ビス タナカ

    オリジナル金物専用ビス

    タナカ(6件のレビュー)
    329税込362
    1袋(25本)ほか
    当日出荷
  • ビス止めホールダウンHi タナカ

    ビス止めホールダウンHi

    タナカ(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    Hi28は28.2kN、Hi43は43.7kNまでの柱の引抜き耐力に対応するホールダウン金物です。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較) 高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャーは使わずに施工が可能です。 一財・ 建材試験センターによる品質性能試験済商品です。
    材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(U字部)JIS G 3131 SPHC
  • 柱交換用パイプコーナー タナカ

    柱交換用パイプコーナー

    タナカ(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    既存木造住宅の耐震補強に最適です。 柱頭と柱脚に取り付けることにより、ほぞ加工をしないで柱と横架材を接合できるため、施工しやすくなっています。 柱、横架材ともに無垢材での使用ができます。 財・建材試験センター及びハウスプラス確認検査による性能試験済み商品です。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質(板部)SPHC(JIS G 3131)、(パイプ部)SGP(JIS G 3452)付属品(TBB-75D)×8本使用方法(1)横架材に対して柱の位置を決め、横架材に設置する柱の面から50mmの位置に木工用キリΦ27で垂直に下穴(深さ50mm程度)をあけます。(2)本体を(柱)の刻印のあるほうを柱側にして、ハンマー等でパイプ部をΦ27の下穴に横架材と金物本体が接するまで打ち込み、柱と金物本体が直角になるよう位置を合わせます。(3)横架材に専用角ビットビスTBB-75D(4本)でとめつけます。(4)横架材間の長さに合わせた柱を設置予定位置に入れ込みます。(5)入れ込んだ柱に専用角ビットビスTBB-75D(4本)でとめつけます。寸法(mm)150×45×85規格(引張試験)財・建材試験センター 性能試験第10A1714号(せん断試験)ハウスプラス確認検査 性能試験HP10-KT078(性能試験)ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT055表面処理JIS H 8610及びJIS H 8625(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8CM2 C耐力試験(引張試験)短期基準引張耐力12.1kN(せん断試験)短期基準接合耐力9.3kN(性能試験[中柱型][パイプコーナー+オメガコーナー20kN用])短期基準接合耐力22.8kN
  • スリムプレート タナカ

    スリムプレート

    タナカ(13件のレビュー)
    599税込659
    1セットほか
    当日出荷
    本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本種別柱接合金物厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)N値1.0以下告示1460号第2号同等認定D1502-04
  • グレートコーナー25kN タナカ

    グレートコーナー25kN

    タナカ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    柱と桁材の接合に使用します。 ビスによる施工で25kNを超える耐力を実現しました。 ホールダウン金物を取り付けるために必要な横架材へのたて穴加工が不要です。 上下階の柱寸法が異なり、ホールダウン金物を施工できないような箇所で施工できます。(※上下階の柱の両引きや偏芯座金付ボルトが施工できない箇所に使用できます。) 他コーナー金物(フックコーナー、シナーコーナー、オメガコーナー15kNU、オメガコーナー20kN用)と柱側施工ビスを統一したことによって施工現場での監理をしやすくなりました。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
    付属品専用角ビットビスTBA-65(100本)TB-101(80本)材質SGH400寸法(mm)53×225×105×3.2(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
  • フラットかすがいⅡ タナカ

    フラットかすがいⅡ

    タナカ(10件のレビュー)
    27税込30
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質JIS G 3532 SWM-N相当寸法(mm)5×120×40
  • オメガ短冊スリム10 タナカ

    オメガ短冊スリム10

    タナカ(1件のレビュー)
    199税込219
    1枚ほか
    当日出荷
    横架材の継手の補強に使用します。
    材質降状点560N/mm2以上、引張強さ590N/mm2以上の鋼材寸法(mm)50×250×0.6(t)表面処理溶融亜鉛メッキ鋼板(Z27)相当
  • オメガアンカーボルトM12 タナカ

    オメガアンカーボルトM12

    タナカ(2件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
    用途基礎と土台の接合に使用します。材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品六角ナットM12規格財・建材試験センター性能試験 第11A4541号長さL(mm)360表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M12
  • 梁受け金物 ツメなし タナカ

    梁受け金物 ツメなし

    タナカ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
    用途横架材同士の接合に使用します。
  • フラットプレートSD タナカ

    フラットプレートSD

    タナカ(5件のレビュー)
    169税込186
    1セットほか
    当日出荷
    板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りができます。 Z山形プレートVP同等以上の耐力を有しています。 ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しています。 Z山形プレートVP同等以上 【性能認定】財・建材試験センター 性能認定/短期基準引張耐力 5.9kN 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.1以下
    用途柱と土台および柱と横架材の接合に使用します。材質NSDC570/ZYXK18付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×6本厚さ(mm)0.6表面処理合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)5.9N値1.1以下告示1460号第2号性能認定S10A04-02
  • タル木どめSD タナカ

    タル木どめSD

    タナカ(8件のレビュー)
    52税込57
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
    用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)付属品太め釘(ZN-40)×4本使用方法(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。厚さ(mm)0.6寸法(mm)28.6×112規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)1.6
  • ステンレスかすがい タナカ

    ステンレスかすがい

    タナカ(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質JIS G 4308 SUS304(18-8)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金物用ビス タナカ

    金物用ビス

    タナカ(4件のレビュー)
    269税込296
    1箱(25本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 羽根10 タナカ

    羽根10

    タナカ
    159税込175
    1個
    当日出荷
    小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差 相互及び柱と横架材の接合に使用します。 10kN以上の耐力のある羽子板金物です。 柱または横架材を引き寄せる際に使用する六角ボルトの長さを任意に決めることができます。 本体2個と両ネジボルトまたは六角ボルトを使用することで両引きができます。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
    材質SPHC相当寸法(mm)40×100×3.2(t)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • フラット筋かいプレート タナカ

    フラット筋かいプレート

    タナカ(1件のレビュー)
    239税込263
    1枚
    当日出荷
    30mm×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍) 及び45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)の端部を接合するときに使用します。 柱の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。 リフォームの際には外壁を外さず、筋かいの施工が可能です。 板厚0.6mmと薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるため、ビス頭が表に出ません。 本製品は柱芯間900mm~1,000mmの壁にのみ使用可能です。
    付属品専用角ビットビスTBA-45(13本)材質降伏点560N/mm2以上、引張強さ570N/mm2以上の鋼材寸法(mm)155.5×150×0.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカーホルダー タナカ

    アンカーホルダー

    タナカ(3件のレビュー)
    32税込35
    1個ほか
    当日出荷
    田植え方式では、アンカーボルトの自沈や横倒れが起り易いが、当工法なら確実に固定し安心施工です。 時間が短縮され、コストも削減することができます。
    用途アンカーボルトを確実に固定します。施工精度が高くしかも経済的です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSマルチ ドリフトピンMDP タナカ

    SSマルチ ドリフトピンMDP

    タナカ(1件のレビュー)
    60税込66
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレス装飾柱脚金物 タナカ

    ステンレス装飾柱脚金物

    タナカ(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製ですので錆にくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き孔を設けてあります。
    用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス装飾柱脚金物Sタイプ タナカ

    ステンレス装飾柱脚金物Sタイプ

    タナカ(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
    材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-GRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2倍筋かい <リベロ> タナカ

    2倍筋かい <リベロ>

    タナカ(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    土台にとめ付けるビスが不要なため、土台と金物の間に床合板が入っても取り付けが可能です。 金物の規格寸法が対象になっているので、筋かい端部の上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。 筋かい側のビス穴は、筋かいの角度に対応できる配置になっています。 横架材端面より離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉が低減できます。(筋かいの角度により、金物の取り付け高さが変動します。)
    用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱に接合するときに使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TBA-45)×7本、(TBA-65D)×6本厚さ(mm)2.3寸法(mm)30×95×120規格財・建材試験センター性能試験第06A0230号表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z27(275g/m2)法規制告示1460号第一号(ニ)耐力試験筋かい壁1mあたりの許容せん断耐力3.0kN
  • 内折り梁受け金物 タナカ

    内折り梁受け金物

    タナカ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。 梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。