10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 既存住宅等の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 寸法(mm)50×136×50 厚さ(mm)3.2
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柱や横架材の施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。 100mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT004/短期基準接合耐力 11.6kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.1以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×2本 表面処理JIS G 3302 Z27
1セットほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚0.6mmの高張力鋼板を使用、特殊表面処理により耐食性にも優れた告示記号(へ)に対応する柱接合金物です。ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製) 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×11本 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)70×170 規格ハウスプラス確認検査性能試験HP10-KT035 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) 法規制告示1460号第二号(ヘ) RoHS指令(10物質対応)対応 N値2.0以下 耐力試験短期基準接合耐力10.8kN
1セットほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下) ビスの本数を横架材側3本、柱側5本と最少化しましたので施工の効率化が図れます。 横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に。 材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 仕様短期基準接合耐力/15.2kN 種別柱接合金物 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)50×136×50 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板材を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT011/短期基準接合耐力 10.7kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.0以下
用途床合板の上から柱脚と横架材を接合するときに使用します。 材質融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TBA-120D) 表面処理JIS G 3302 Z27
1セット
309 税込340
当日出荷

専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下) 横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400 仕様短期基準引張耐力/(中柱型)23.3kN、(隅柱型)25.2kN 付属品(柱側)TBA65×8本 (横架材側)TBA120×4本 種別柱接合金物 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)55×160×62.5 規格ハウスプラス確認検査 性能試験/HP11-KT030(中柱用)、HP11-KT084(隅柱用) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
1個
679 税込747
当日出荷

専用ビスTBA-120Dでとめ付けることにより、枠材を切り欠くことなく、取り付けが可能です。(枠材の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が300mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品専用角ビットビス(TBA-120D)×6本 使用方法(1)枠材の上から本体を柱の印刻のある方を柱側にして取付位置に合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを横架材側にに2本、柱側に4本取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-65DおよびTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)30×120×42 表面処理JIS G 3302 Z27(相当) N値2.0以下 耐力試験短期基準引張耐力10.7kN 告示1460号第2号 試験機関ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT029
1個
379 税込417
当日出荷

Cマーク帯金物S-65、S-90相当の短期許容耐力6.1kNを確認しています。 壁内に納まる金物のため、建物内部から施工できます。 使用ビスは、尖り先・特殊ねじ山形状を採用し施工性を向上させています。 【性能試験済】ハウスプラス確認検査 性能試験 HP08-KT038/短期許容耐力 6.1kN N値1.1以下
用途ツーバイフォー工法のたて枠と横架材の接合部を補強する金物です。 材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TBA-120D)×2本 使用方法(1)本体を[柱]の刻印のあるほうをたて枠側にして位置を合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを下枠側に2本、TBA-65Dをたて枠側に4本取付けてください。(3)専用角ビットビスの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)30×120×42 表面処理JIS G 3302 Z27
1箱(50個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2×4工法のたて枠と横架剤の接合に使用します。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
1個
439 税込483
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cマーク帯金物SW-67相当の短期許容耐力9.7kNを確認しています。 壁内に納まる金物のため、建物内部から施工できます。 使用ビスは、尖り先・特殊ねじ山形状を採用し施工性を向上させています。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途ツーバイフォーネタレス工法のたて枠と土台の接合部を強固に補強する金物です。 材質NSDHC:ZQNK18(新日本製鐵(株)製) 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TBA-120D)×4本 使用方法(1)取付位置を合わせ、下枠側に専用角ビットビスTBA-120D(4本)をとめつけます。(2)たて枠側に専用角ビットビスTBA-65D(6本)をとめつけます。(3)専用角ビットビスの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)35×120×60 規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP08-KT037 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)9.7 N値1.8以下
1個
499 税込549
6日以内出荷