カテゴリ

  • 建築金物(38)
絞り込み
ブランド
  • タナカ
  • モノタロウ(249)
  • 三木プーリ(7,412)
  • 大阪魂(5,211)
  • SMC(5,145)
  • エスコ(2,002)
  • RS PRO(1,020)
  • メディアカバーマーケット(946)
  • コノエ(926)
  • KANA(片山チエン)(910)
  • TRUSCO(680)
  • NTN(エヌティーエヌ)(575)
  • cotta(571)
  • NSK(日本精工)(522)
  • アズワン(459)
  • Igus(イグス)(449)
  • NACHI(不二越)(443)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(401)
  • 廣杉計器(357)
  • AFAM(アファム)(357)
  • Panasonic(パナソニック)(341)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45MM」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.5倍筋かいリベロ タナカ1.5倍筋かいリベロタナカ(2件のレビュー)
339税込373
1セット
当日出荷
床合板やホールダウン金物との干渉を軽減できる壁倍率1.5倍用の筋かい接合金物です。床合板の上に筋かいを固定するときに最適です。(床合板30mm厚以下)金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉を軽減します。財・建材試験センターによる品質性能試験済みです。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)端部を接合するときに使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用(3番)角ビットビス(TB-30)×5本・(TBA-65D)×5本厚さ(mm)2.3寸法(mm)32.3×120×97.3規格財・建材試験センター性能試験第06A0232号表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)法規制告示1460号第一号(ハ)耐力試験筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力2.0kN
2倍筋かい <リベロ> タナカ2倍筋かい <リベロ>タナカ(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
土台にとめ付けるビスが不要なため、土台と金物の間に床合板が入っても取り付けが可能です。 金物の規格寸法が対象になっているので、筋かい端部の上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。 筋かい側のビス穴は、筋かいの角度に対応できる配置になっています。 横架材端面より離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉が低減できます。(筋かいの角度により、金物の取り付け高さが変動します。)
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱に接合するときに使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TBA-45)×7本、(TBA-65D)×6本厚さ(mm)2.3寸法(mm)30×95×120規格財・建材試験センター性能試験第06A0230号表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z27(275g/m2)法規制告示1460号第一号(ニ)耐力試験筋かい壁1mあたりの許容せん断耐力3.0kN
2倍筋かいリベロⅢ タナカ2倍筋かいリベロⅢタナカ(1件のレビュー)
289税込318
1セットほか
当日出荷
板厚1.6mmの高張力鋼の採用とリブ補強により、耐力を確保しながら軽量化を実現しました。 L型の形状で、横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、柱頭柱脚金物との干渉を軽減します。 床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。 金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
用途45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mm以上の筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
2倍筋かいトライ タナカ2倍筋かいトライタナカ(5件のレビュー)
359税込395特価
1個ほか
当日出荷
金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いずれにも取り付けできます。 真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
2倍筋かい  <マルチ> タナカ2倍筋かい <マルチ>タナカ
319税込351
1個
当日出荷
柱、横架材を欠き込む必要がなく筋かい端部を接合できます。 横架材にとめつけるビスが不要なため、床合板が入っても取り付けが可能です。(床合板28mm厚以下) 金物の巾が45mmと巾広になっていますので、内使いをする場合に一層納まりが良くなりました。 内使いをする場合、柱へのビス打ち込み部分がエンボス加工されているため、筋かいの納まりが良いです。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 【性能試験】財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)端部を接合するときに使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TBA-45)×15本使用方法(1)金物本体を横架材または床合板に突き付け、専用角ビットビスTBA-45(8本)で柱に取り付けてください。(2)筋かいをセットし、専用角ビットビスTBA-45(7本)で、とめ付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。厚さ(mm)2.3寸法(mm)47.3×142.7×82.7規格財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
2倍ヘキサプレートSD タナカ2倍ヘキサプレートSDタナカ(4件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
柱、横架材の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mmの筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)付属品専用角ビットビス(TBA-45)×17本厚さ(mm)0.6寸法(mm)170×170表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.25 Si合金めっき鋼板(スーパーダイマ)法規制告示1460号第一号(ニ・ホ)RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験45mm×90mmの筋かい接合:財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力3.23kN90mm×90mmの筋かい接合財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力2.98kN
2倍筋かい金具 タナカ2倍筋かい金具タナカ(5件のレビュー)
489税込538
1セット
当日出荷
土台、柱へのビスの打込部分がエンボス加工されているため、筋かいの納まりが良いです。 柱、横架材を欠き込む必要がなく45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を接合できます。 金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いづれにも取り付けできます。 真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切り欠かれており、金具が露出することはありません。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
枠材用ビスどめホールダウン Hi-L タナカ枠材用ビスどめホールダウン Hi-Lタナカ
799税込879
1個
当日出荷
基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm・45mm)を介して取り付けるときに使用します 30mm厚、45mm厚の2種類の枠材で性能を確認しております。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べ取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャ―を使わずに施工が可能です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBB-105(10本)材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、U字部/JIS G 3131 SPHC寸法(mm)45×249×3.2(t)表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応
フラット筋かいプレート タナカフラット筋かいプレートタナカ(1件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
30mm×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍) 及び45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)の端部を接合するときに使用します。 柱の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。 リフォームの際には外壁を外さず、筋かいの施工が可能です。 板厚0.6mmと薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるため、ビス頭が表に出ません。 本製品は柱芯間900mm~1,000mmの壁にのみ使用可能です。
付属品専用角ビットビスTBA-45(13本)材質降伏点560N/mm2以上、引張強さ570N/mm2以上の鋼材寸法(mm)155.5×150×0.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス2倍ヘキサプレート タナカステンレス2倍ヘキサプレートタナカ(1件のレビュー)
719税込791
1個
5日以内出荷
高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは、2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。 ステンレスビスを使用するため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×17本使用方法(1)金物本体は4つの位置決め用孔を目安にして、柱と横架材の端に合わせて位置決めをします。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。厚さ(mm)0.6寸法(mm)173×173規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定法規制告示1460号第一号(ニ)RoHS指令(10物質対応)対応
大引き補強金物 タナカ大引き補強金物タナカ
789税込868
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
金物の大引きを受ける部分が前に45mm出ているため、金物が基礎と干渉しません。 専用ビスTBA-45のみで施工できるため、作業効率があがります。 金物の土台側取り付け部分の縦寸法が60mmとコンパクトなため、金物を土台下端方向に取り付けることで金物のサイズより30mm大きな材成の大引きにも使用できます。
用途土台と大引きの接合補強に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC使用方法(1)土台および大引きは、蟻掛け等の仕口加工を施してください。(2)土台に大引きを落とし込み、金物本体を大引きの下端と隙間がないように位置決めし、専用角ビットビスTBA-45で土台に取り付けてください。(3)金物本体の大引き側面に専用角ビットビスTBA-45を規定の本数打ってください。厚さ(mm)2.3規格(性能試験[土台上部取付け])財・建材試験センター性能試験 第04A1126号(性能試験[土台下部取付け])財・建材試験センター性能試験 第04A1127号表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)耐力試験(性能試験[土台上部取付け])短期基準耐力8.9kN(性能試験[土台下部取付け])短期基準耐力7.1kN
高耐力オメガアンカー タナカ高耐力オメガアンカータナカ
999税込1,099
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
軸組工法に対応した高耐力ホールダウン金物基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。1.高水準の引き抜きに対応が可能です。(在来軸組工法:68.1kN)。2.30mm、45mmの枠材が取り付いた柱に同じ接合具で施工することも可能です。3.軽量化と高耐力を両立させました。4.環境に配慮したクロムフリー対応商品です。5.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品高耐力ナットM16材質ボルト:JIS B 1180 及び JIS B 1051 強度区分6.8を満足する炭素鋼相当/ナット:JIS B 1181 及び JIS B 1052 強度区分6を満足する炭素鋼相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/黒クロメート
枠材用ビスどめホールダウンHi-M タナカ枠材用ビスどめホールダウンHi-Mタナカ
549税込604
1個
8日以内出荷
基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm・45mm)を介して取り付けるときに使用します 30mm厚、45mm厚の2種類の枠材で性能を確認しております。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べ取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャ―を使わずに施工が可能です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、U字部/JIS G 3131 SPHC付属品専用角ビットビス(TBB-105)×150本厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×149質量(kg)12.6規格ハウスプラス確認検査性能試験:枠材30mm/HP14-KT016、枠材45mm/HP14-KT018表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応短期基準接合耐力(kN)(枠材30mm/HP14-KT016)28.0、(枠材45mm/HP14-KT018)28.2
高耐力両ネジボルト タナカ高耐力両ネジボルトタナカ
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
軸組工法に対応した高耐力ホールダウン金物基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。1.高水準の引き抜きに対応が可能です。(在来軸組工法:68.1kN)。2.30mm、45mmの枠材が取り付いた柱に同じ接合具で施工することも可能です。3.軽量化と高耐力を両立させました。4.環境に配慮したクロムフリー対応商品です。5.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
材質ボルト:JIS B 1180 及び JIS B 1051 強度区分6.8を満足する炭素鋼相当/ナット:JIS B 1181 及び JIS B 1052 強度区分6を満足する炭素鋼相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/黒クロメートめり込み耐力(kN)75.3
スプリングワッシャー付丸座金 タナカスプリングワッシャー付丸座金タナカ(7件のレビュー)
32税込35
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)4.5外径(Φmm)45表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
柱交換用パイプコーナー タナカ柱交換用パイプコーナータナカ(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
既存木造住宅の耐震補強に最適です。 柱頭と柱脚に取り付けることにより、ほぞ加工をしないで柱と横架材を接合できるため、施工しやすくなっています。 柱、横架材ともに無垢材での使用ができます。 財・建材試験センター及びハウスプラス確認検査による性能試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質(板部)SPHC(JIS G 3131)、(パイプ部)SGP(JIS G 3452)付属品(TBB-75D)×8本使用方法(1)横架材に対して柱の位置を決め、横架材に設置する柱の面から50mmの位置に木工用キリΦ27で垂直に下穴(深さ50mm程度)をあけます。(2)本体を(柱)の刻印のあるほうを柱側にして、ハンマー等でパイプ部をΦ27の下穴に横架材と金物本体が接するまで打ち込み、柱と金物本体が直角になるよう位置を合わせます。(3)横架材に専用角ビットビスTBB-75D(4本)でとめつけます。(4)横架材間の長さに合わせた柱を設置予定位置に入れ込みます。(5)入れ込んだ柱に専用角ビットビスTBB-75D(4本)でとめつけます。寸法(mm)150×45×85規格(引張試験)財・建材試験センター 性能試験第10A1714号(せん断試験)ハウスプラス確認検査 性能試験HP10-KT078(性能試験)ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT055表面処理JIS H 8610及びJIS H 8625(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8CM2 C耐力試験(引張試験)短期基準引張耐力12.1kN(せん断試験)短期基準接合耐力9.3kN(性能試験[中柱型][パイプコーナー+オメガコーナー20kN用])短期基準接合耐力22.8kN
スモールコーナーⅡ床合板仕様 タナカスモールコーナーⅡ床合板仕様タナカ
98税込108
1個
6日以内出荷
床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。 専用ビスTB-76で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 従来のCP-Lを超える短期基準引張耐力があります。 横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。 75mmのビスを横架材に2本、45mmのビスを柱に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。 巾28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-45(200本)TB-76(200本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)2.3×27×28×47表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z 27(275g/m2)
丸座金 タナカ丸座金タナカ(7件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)4.5外径(Φmm)45表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
ステンレス 丸座金/角座金 タナカステンレス 丸座金/角座金タナカ(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
内折り梁受け金物 タナカ内折り梁受け金物タナカ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。使用方法(1)金物本体を梁の上端に合せて位置決めし、専用ビスTBA-45で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(4)金物本体の梁側面に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで締め付け、専用ビスを規定の本数打ってください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
SSマルチ 梁受け金物MH タナカSSマルチ 梁受け金物MHタナカ(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
3種類の梁受けを組み合わせて使用することにより、6通りの梁受け金物の役割を果たし、梁成105mm~450mmに対応します。
材質JIS G 3302 構造用SGH400表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装性能認定(公財)日本住宅・木材技術センター
リトルコーナー タナカリトルコーナータナカ
179税込197
1個
当日出荷
柱と横架材の接合に使用します。 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。
付属品専用角ビットビスTBA-65(600本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)2.3×26.3×45×43表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z 27(275g/m2)
ステンレス装飾柱脚金物 タナカステンレス装飾柱脚金物タナカ
6,898税込7,588
1本
当日出荷から9日以内出荷
玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。 ステンレスのヘアライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)RoHS指令(10物質対応)対応
高耐力ホールダウンHI タナカ高耐力ホールダウンHIタナカ
2,698税込2,968
1個
欠品中
高水準の引き抜きに対応が可能です。(68.1kN) 軽量化と高耐力を両立させた、環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済商品です。
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質板部:JIS G 3101 SS400、U字部:JIS G 3101 SS400付属品専用座金×1枚、専用角ビットビス(TB-101)×18本寸法(mm)45×550×4.5(t)規格ハウスプラス確認検査 HP14-KT158表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応短期基準接合耐力(kN)68.1
土台座金用専用工具 タナカ土台座金用専用工具タナカ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ45×34
スチール束【ジャッキーⅡ】F タナカスチール束【ジャッキーⅡ】Fタナカ
449税込494
1本
5日以内出荷
軽量化により、従来品とくらべて施工性が向上!床束として使用します。1.軽量、強固で耐久性に優れています。2.8種類のサイズで145mm~1200mmと幅広い働き寸法に対応しています。3.ターンバックル方式のため、従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
付属品専用ビス(100本)
軒天防火換気金物 タナカ軒天防火換気金物タナカ
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ABK45は軒天材14mm対応、BK45は軒天材12mm対応商品になります。 換気口が見えにくいスッキリとしたデザインで、優れた換気量を実現します。(製品開口面積L=910:148cm2/本、L=455:73cm2/本) ネジ位置に受け材を取付けるだけで下地組みが不要です。 単独、連続などご希望に合わせた配置が可能です。 製品固定は付属ネジ3本で取付けるだけの簡単施工です。 火災発生時、特殊発泡材により換気通路が遮断され、確実に炎の侵入を防ぎます。(特殊発泡材は約180℃で発泡を開始します)
材質ステンレス鋼板 材厚0.4mmホワイト表面処理ステンレス製軒天換気金物塗装仕上
断熱材受金具 タナカ断熱材受金具タナカ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(500個)
5日以内出荷から6日以内出荷
用途断熱材の保持に使用します。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
スチール束【ジャッキーⅡ】L タナカスチール束【ジャッキーⅡ】Lタナカ
449税込494
1本
5日以内出荷
軽量化により、従来品とくらべて施工性が向上!床束として使用します。1.軽量、強固で耐久性に優れています。2.8種類のサイズで145mm~1200mmと幅広い働き寸法に対応しています。3.ターンバックル方式のため、従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
付属品専用ビス(100本)
リフォームコーナー15kN用 タナカリフォームコーナー15kN用タナカ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
既存木造住宅の耐震補強に最適です。 柱頭部に取り付ける際、金物が長いので天井を壊さずに取り付けが可能です。 横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので、施工しやすくなっています。 ハウスプラス確認検査による接合部性能試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品(TBA-65D)×7本、(TB-101)×4本使用方法(1)金物本体の長辺側を柱に押し付けながら、短辺側を横架材に突き付けて位置を合わせます。(2)付属の専用ビスTBA-65Dを柱側の丸孔に7本取り付けてください。(角孔は予備孔です。)(3)付属の専用ビスTB-101を横架材側に4本取り付けてください。厚さ(mm)3.2寸法(mm)45×540×80規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP09-KT060表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期基準接合耐力(kN)16.8
ゴム付丸座金  TNフレックス タナカゴム付丸座金 TNフレックスタナカ
269税込296
1個
5日以内出荷
天然ゴムの弾性力により乾燥による木やせ、木のヘタリによるゆるみを抑えます。 振動吸収力により衝撃などから生じる座金の木材へのくい込みを防ぎます。 座金にゴムを使用することにより気密性がアップしました。
用途羽子板ボルト、アンカーボルト、その他のボルトの締め付け部分に丸座金として使用します。材質(座金部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ゴム部)天然ゴム使用方法インパクトレンチで座金の爪が材木に接するまで締め付けてください。高さ(mm)16.5規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定外径(Φmm)45表面処理JIS 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
スプリングワッシャー付丸座金 ECO タナカスプリングワッシャー付丸座金 ECOタナカ
65税込72
1枚ほか
5日以内出荷
材質(座金部)JIS G 3131 SPHC相当寸法(mm)Φ45×4.5(t)表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
たる木バンド タナカたる木バンドタナカ
199税込219
1個
5日以内出荷
板厚0.6mm高張力鋼板を使用。金物の角度を調整することで3寸~10寸勾配に対応します。 耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。 Zマーク金物(ひねり金物ST-12)と同等認定品です。
用途タル木と桁の接合に使用します。材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)付属品太め釘(ZN-40)×5本使用方法(1)タル木の勾配に合わせ、金物を調整しながら取り付けます。(2)太め釘ZN-40を打ち込みます。※たる木バンドは、たる木寸法や勾配、軒桁成によりサイズの使い分けが必要です。厚さ(mm)0.6規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(ST-12)同等認定表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)RoHS指令(10物質対応)対応
たる木バンド タナカたる木バンドタナカ
229税込252
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
板厚0.6mmの高張力鋼板を使用。垂木にまわして施工することで、耐力を確保!
材質NSDC570付属品太め釘AN-40/5本表面処理合金めっき鋼板ZQNK18 クロメートフリーRoHS指令(10物質対応)対応
登り梁ジョイント 6510 タナカ登り梁ジョイント 6510タナカ
25,980税込28,578
1セット(6組)
5日以内出荷
6.5寸~10寸勾配用の梁専用接合金物です。
材質JIS G 3131 SPHC寸法(mm)45×135×55×4.5(t)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
登り梁ジョイント 3060 タナカ登り梁ジョイント 3060タナカ
15,980税込17,578
1セット(6組)
5日以内出荷
3寸~6寸勾配用の梁専用接合金物です。
材質JIS G 3131 SPHC寸法(mm)45×80×75×4.5(t)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
オメガシュリンク座金 タナカオメガシュリンク座金タナカ
66税込73
1個
6日以内出荷
最大5mm程度の木痩せでもスプリングによって座金が木材と密着し、ナットのガタつきを防ぎます。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC寸法(mm)16.5×Φ45規格ハウスプラス確認検査 HP15-KT081表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
2×4用ビスどめホールダウンHi タナカ2×4用ビスどめホールダウンHiタナカ
699税込769
1個
6日以内出荷
2×4住宅のホールダウン金物として使用します。 横架材・基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用します。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。 平ワッシャーを使わずに施工が可能です。 一財・建材試験センターによる品質性能試験済商品です。
材質板部:JIS G 3134SPFH590相当、U字部:JIS G 3131SPHC表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応