カテゴリ

  • 建築金物(10)
絞り込み
ブランド
  • タナカ
  • RS PRO(75)
  • 大阪魂(38)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • イメージニクス(18)
  • omron(オムロン)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • ホンダ(11)
  • ヤマト産業(10)
  • 三木プーリ(8)
  • アズビル金門(8)
  • ミスターマイスター(7)
  • SMC(6)
  • エスコ(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
  • 北陽電機(5)
  • 三菱電機(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 270」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルトM12 タナカ

    六角ボルトM12

    タナカ(5件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    種別半ねじねじの呼びM12材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボルトM12 タナカ

    ステンレスボルトM12

    タナカ(6件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質JIS G 4308 SUS304(18-8)ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 梁受け金物 ツメなし タナカ

    梁受け金物 ツメなし

    タナカ(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
    用途横架材同士の接合に使用します。
  • 内折り梁受け金物 タナカ

    内折り梁受け金物

    タナカ(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
    用途通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。使用方法(1)金物本体を梁の上端に合せて位置決めし、専用ビスTBA-45で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(4)金物本体の梁側面に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで締め付け、専用ビスを規定の本数打ってください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • 梁受け金物(ツメなし) タナカ

    梁受け金物(ツメなし)

    タナカ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    横架材同士の接合に使用します。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて効率がアップしました。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
    材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
  • 梁受け金物 ツメあり タナカ

    梁受け金物 ツメあり

    タナカ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
    用途横架材同士の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC使用方法(1)受け材の上端に金物本体のツメをのせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(羽子板ボルトの孔位置は梁の上端から65mm)(4)金物本体の梁側面にスクリュー釘ZS-50を規定の本数打ってください。表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • 外付け梁受け金物 タナカ

    外付け梁受け金物

    タナカ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
    用途横架材同士の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • ホールダウンU タナカ

    ホールダウンU

    タナカ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    U字型ホールのクリアランスが広いのでボルトの取り付けが容易です。 105mm角以上の柱との緊結はボルトの代わりにラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)でも取り付けが可能です。 Zマーク金物(S-HD)と同等認定品です。
    用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC使用方法(1)本体のU字型ホールにアンカーボルトまたは縦ボルトを通し、U字型ホール上部からナットの締め代25mm程度を出すように位置を合わせます。(2)柱にボルト孔加工を施し、六角ボルトM12またはラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)を規定本数で取り付けてください。(3)アンカーボルトまたは縦ボルトに、付属の平ワッシャーを通しナットで締め付けてください。厚さ(mm)6規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(S-HD)同等認定表面処理ダクロタイズド表面処理法規制告示1460号第二号(ヘ~り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両ネジボルト タナカ

    両ネジボルト

    タナカ
    219税込241
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • Z六角ボルト タナカ

    Z六角ボルト

    タナカ(1件のレビュー)
    119税込131
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
木造住宅接合金物カテゴリ