カテゴリ

  • 建築金物(5)
絞り込み
ブランド
  • タナカ
  • 高田ベッド製作所(272)
  • NOK(16)
  • 東京発条製作所(16)
  • Optibelt(12)
  • 東京ベル(9)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
  • CKD(4)
  • TRUSCO(3)
  • デンカエレクトロン(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(3)
  • GROVE(3)
  • SMC(2)
  • ELPA(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • イチネンTASCO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-55」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金物用ビス タナカ金物用ビスタナカ(4件のレビュー)
469税込516
1箱(18本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
コンパクトコーナー床合板仕様 タナカコンパクトコーナー床合板仕様タナカ
189税込208
1セット
当日出荷
専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 従来の山形プレートを超える短期基準引張耐力があります。 横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。 100mmのビスを横架材に2本、55mmのビスを柱に3本打つだけなので、山形プレートと比べて施工の効率化が図れます。 巾28mm、高さ60mmと製品が小さいので納まりもよく、和室の真壁においての施工も容易にできます。
用途床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TB-55)、(TB-101)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.7N値1.2以下告示1460号第2号い、ろ、は建材試験センター第06A3438号
オリジナルビス救急箱 タナカオリジナルビス救急箱タナカ
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷
セット内容TBA-45 : 20本/TB-55 : 20本/TBA-65 : 20本/TBB-75 : 10本/TB-101 : 10本/TBA-120 : 10本/ザボレス専用ビット=1個長さ(mm)TBA-45 : 43/TB-55 : 55/TBA-65 : 65/TBB-75 : 75/TB-101 : 100/TBA-120 : 120/ザボレス専用ビット=1個質量(kg)1.3表面処理エコート(R)WH処理
コンパクトコーナー 床合板仕様 ECO タナカコンパクトコーナー 床合板仕様 ECOタナカ
17,980税込19,778
1箱(100個)
6日以内出荷
材質JIS G 3131 SPHC寸法(mm)28×60×27×2.3(t)表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
木造住宅接合金物カテゴリ
関連カテゴリ