カテゴリ

  • 建築金物(5)
絞り込み
ブランド
  • タナカ
  • モノタロウ(8)
  • 高田ベッド製作所(19)
  • 日東工器(8)
  • TOSO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 神沢(1)
  • ケツト科学研究所(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 司化成(1)
  • TRUSCO(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • KSフィルター(1)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1)
  • ACASIS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb00076」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スモールコーナーⅡ 床合板仕様 タナカ

    スモールコーナーⅡ 床合板仕様

    タナカ
    88税込97
    1セット
    欠品中
    専用ビスTB-76で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)。75mmのビスを横架材側に2本、44mmのビスを柱側に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。幅28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TB-45)×2本・(TB-76)×2本厚さ(mm)2.3寸法(mm)28×47×27規格ハウスプラス確認検査 HP11-KT028表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)法規制告示1460号第二号(ろ)N値0.8以下耐力試験短期基準引張耐力4.3kN
  • 金物用ビス タナカ

    金物用ビス

    タナカ(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(100本)
    当日出荷から7日以内出荷
  • スモールコーナーⅡ床合板仕様 タナカ

    スモールコーナーⅡ床合板仕様

    タナカ
    98税込108
    1個
    6日以内出荷
    床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。 専用ビスTB-76で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 従来のCP-Lを超える短期基準引張耐力があります。 横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。 75mmのビスを横架材に2本、45mmのビスを柱に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。 巾28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
    付属品専用角ビットビスTBA-45(200本)TB-76(200本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)2.3×27×28×47表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z 27(275g/m2)
  • 金物工法用2倍筋かい タナカ

    金物工法用2倍筋かい

    タナカ
    469税込516
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC寸法(mm)47.3×120×120×2.3(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
研磨剤 100000特集