カテゴリ

  • 建築金物(4)
絞り込み
ブランド
  • タナカ
  • EKチェーン(3)
  • JTC(1)
  • KAZEN(3)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • OVER TIME(1)
  • SMC(30)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
  • Vesrah(1)
  • カナイ(1)
  • シンコー(9)
  • シンプソン(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • ニムラ(1)
  • ノーブランド(3)
  • フォレストリンク(1)
  • ホンダ(42)
  • 八幡ねじ(1)
  • 南電機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zn-90」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リトルコーナー タナカ

    リトルコーナー

    タナカ
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    柱と横架材の接合に使用します。 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。
    付属品専用角ビットビスTBA-65(6本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)2.3×26.3×45×43表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z 27(275g/m2)
  • リトルコーナー タナカ

    リトルコーナー

    タナカ(2件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1セットほか
    当日出荷
    従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。
    用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.5N値1.2以下告示1460号第2号はハウスプラス住宅保証HP08-KT033性能認定S10A02-07
  • リトルコーナー床合板仕様 タナカ

    リトルコーナー床合板仕様

    タナカ
    ¥349税込¥384
    1セット
    欠品中
    専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板の厚みは、28mmまで対応可) 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを柱に3本、100mmのビスを横架材に3本打つだけなので施工の効率化が図れます
    用途床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TB-101)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.2N値1.1以下告示1460号第2号はハウスプラス住宅保証HP08-KT034性能認定S10A03-02
  • Z太め釘 タナカ

    Z太め釘

    タナカ
    ¥829税込¥912
    1箱(1kg)
    5日以内出荷
関連キーワード
木造住宅接合金物カテゴリ