カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 建築金物(15)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- ノーブランド(5)
- タナカ(5)
- アマテイ(4)
- TRUSCO(2)
- シンプソン(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- エスコ(1)
- カナイ(1)
- 日本ワイドクロス(1)
- KN村田産業(1)
- 八幡ねじ(1)
- OHSATO(大里)(1)
エコロジープロダクト
「zn90 釘」の検索結果

Zマーク 太め釘 ZN90
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991パック(49本)当日出荷Zマーク表示金物(日本住宅・木材技術センター認定金物)を留め付ける釘です。トラスコ品番716-0221全長(mm)90.8色レッド呼び径(mm)4.11寸法d(mm)4.11表面処理ドブメッキ頭部径(Φmm)8.74胴部ストレート頭径(mm)8.74
鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥619~税込¥681~1箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
コンクリート釘
アマテイ(25件のレビュー)¥389~税込¥428~1箱(500g)ほか当日出荷特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
金物用シート連結釘
アマテイ¥4,698~税込¥5,168~1箱(100本×20巻)6日以内出荷から8日以内出荷用途木造建築の梁・柱・筋交いなどの接合金物等に使用されます。線径(Φmm)3.33頭部径(Φmm)7.14
太メ釘(袋)
八幡ねじ¥1,198税込¥1,3181セット(40本×5パック)3日以内出荷から4日以内出荷Z金物専用釘です。金物各種対応した釘を使用して下さい。用途ひねり金物、折曲げ金物、くら金物などに使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
リトルコーナー
タナカ¥179税込¥1971個当日出荷柱と横架材の接合に使用します。 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。付属品専用角ビットビスTBA-65(6本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)2.3×26.3×45×43表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z 27(275g/m2)
リトルコーナー
タナカ(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1セットほか当日出荷従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.5N値1.2以下告示1460号第2号はハウスプラス住宅保証HP08-KT033性能認定S10A02-07
リトルコーナー床合板仕様
タナカ¥349税込¥3841セット欠品中専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板の厚みは、28mmまで対応可) 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを柱に3本、100mmのビスを横架材に3本打つだけなので施工の効率化が図れます用途床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TB-101)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.2N値1.1以下告示1460号第2号はハウスプラス住宅保証HP08-KT034性能認定S10A03-02
シンプソン金具 BC4(柱頭/柱脚金具)
シンプソン(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷BCは柱頭金物としても柱脚金物としても使えます。柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります、さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。用途4幅取付け用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)浮き上がり/220鉛直/230寸法L1(mm)73寸法L2(mm)73寸法H1(mm)76寸法H2(mm)76寸法W1(mm)90寸法W2(mm)90使用接合具A面/3-ZN90B面/3-ZN90最大荷重(kg)浮き上がり/1350
シンプソン金具 DJT14(2バイ材向け)
シンプソン(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷デッキの2×サイズ(38mm)の床根太を支柱に固定するコネクターです。用途2幅の大梁と柱の接続材質2.0mm厚 Z-max溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z45)許容荷重(kg)釘使用時/335ボルト使用時/350使用接合具釘/8-ZN90ボルト/2-M16最大荷重(kg)2020
Zマーク 山型プレート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥239税込¥2631個翌々日出荷引張りを受ける柱の上下の接合に。付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個トラスコ品番225-5978材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
大引受け金物
カナイ¥2,098~税込¥2,308~1個3日以内出荷金物の大引を受ける部分を土台側面より50mm前に出しているため、基礎との干渉を避けることができます。使用する木材に合わせて4タイプをご用意しています。材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3試験機関社内試験
Zマーク 山型プレート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥899税込¥9891袋(5個)3日以内出荷引張りを受ける柱の上下の接合に。付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個トラスコ品番225-9203材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク 山型プレート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥15,980税込¥17,5781箱(100個)3日以内出荷引張りを受ける柱の上下の接合に。付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個トラスコ品番226-0786材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27

















![ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37663157-110719-02.jpg)

![プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33034434-130605-02.jpg)