カテゴリ
- 建築金物(4)
絞り込み
ブランド
- タナカ
- SMC(30)
- ホンダ(16)
- シンコー(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- ノーブランド(3)
- EKチェーン(3)
- KAZEN(3)
- 南電機(2)
- シンプソン(2)
- JTC(1)
- カナイ(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- 八幡ねじ(1)
- ニムラ(1)
- Vesrah(1)
- フォレストリンク(1)
- OVER TIME(1)
「zn90」の検索結果
特価

リトルコーナー
タナカ¥179税込¥1971個当日出荷柱と横架材の接合に使用します。 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。付属品専用角ビットビスTBA-65(6本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)2.3×26.3×45×43表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z 27(275g/m2)
リトルコーナー
タナカ(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1セットほか当日出荷従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.5N値1.2以下告示1460号第2号はハウスプラス住宅保証HP08-KT033性能認定S10A02-07
リトルコーナー床合板仕様
タナカ¥349税込¥3841セット欠品中専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板の厚みは、28mmまで対応可) 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを柱に3本、100mmのビスを横架材に3本打つだけなので施工の効率化が図れます用途床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TB-101)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.2N値1.1以下告示1460号第2号はハウスプラス住宅保証HP08-KT034性能認定S10A03-02