カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 建築金物(15)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 厨房用品(8)
  • バイク部品(5)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zn-90」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Zマーク 太め釘 ZN90 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 太め釘 ZN90

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    999税込1,099
    1パック(49本)
    当日出荷
    Zマーク表示金物(日本住宅・木材技術センター認定金物)を留め付ける釘です。
    トラスコ品番716-0221全長(mm)90.8レッド呼び径(mm)4.11寸法d(mm)4.11表面処理ドブメッキ頭部径(Φmm)8.74胴部ストレート頭径(mm)8.74
  • 太めくぎ ノーブランド

    太めくぎ

    ノーブランド(3件のレビュー)
    799税込879
    1箱(1kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質STEEL 鉄(記号Q235LL)
  • 太メ釘(袋) 八幡ねじ

    太メ釘(袋)

    八幡ねじ
    399税込439
    1セット(40本×5パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Z金物専用釘です。金物各種対応した釘を使用して下さい。
    用途ひねり金物、折曲げ金物、くら金物などに使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • ステンレス作業台(四方枠仕様) SUS304 シンコー

    ステンレス作業台(四方枠仕様) SUS304

    シンコー
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800タイプ四方枠脚(mm)アジャスト幅+30
  • 訪問バック KZN901 KAZEN

    訪問バック KZN901

    KAZEN
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    A4ファイルをタテにもヨコにもすっぽり収納。 訪問介護に必要な荷物を機能的に収納できる多ポケット設計のバッグです。 PC・タブレット対応の収納ポケット付き。 ペンや手帳を分類収納できる小物ポケット。 ペットボトル。折りたたみ傘も入れやすい高さの異なる両サイドのポケット。 使わないときリュックの紐は背面ポケットに収納できる。 手が痛くなりにくいクッション付の持ち手。 ブラックにはブルーの内布、ネイビーにはグリーンの内布。明るい色でモノがみつけやすい。
    材質ナイロン100サイズフリー質量(g)約690容量(L)18幅(cm)30高さ(cm)38マチ(cm)16
  • ホースバンド JTC

    ホースバンド

    JTC(1件のレビュー)
    849税込934
    1袋(2本)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    張力(kg)60kg/cm29W材質(ねじ部)S45CRoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ASNI#410ステンレス
  • ステンレス作業台(片面引出付/四方枠仕様)(SUS304) シンコー

    ステンレス作業台(片面引出付/四方枠仕様)(SUS304)

    シンコー
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用仕様アジャスト付高さ(mm)800タイプ片面引出、四方枠脚(mm)アジャスト幅+30
  • 防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク

    防炎遮光カフェカーテン

    フォレストリンク
    3,490税込3,839
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
  • ウエストバッグ KZN904 KAZEN

    ウエストバッグ KZN904

    KAZEN
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    あらゆるシーンで活躍する人気のウエストバッグ。
    材質ポリエステル100%サイズFウエスト(cm)最大120マチ(cm)4寸法(幅W×高さH)(cm)19×16
  • 訪問トートバッグ KZN903 KAZEN

    訪問トートバッグ KZN903

    KAZEN
    7,698税込8,468
    1枚
    6日以内出荷
    大好評の「2wayトートバッグ」がさらにおしゃれに。
    材質ポリエステル100%サイズF質量(g)約750容量(L)19マチ(cm)19寸法(幅W×高さH)(cm)27×37
  • 9インチタッチパネル/ワンセグ対応 ポータブルナビゲーションシステム OVER TIME

    9インチタッチパネル/ワンセグ対応 ポータブルナビゲーションシステム

    OVER TIME
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    ラクラク操作♪ラクラク設置♪。大画面9インチ液晶パネル採用。大きな画面で地図上の文字の確認や。パネルのタッチ操作もラクラク♪。9インチタッチパネル(約22cm)。信頼の「ゼンリン社監修地図データ」&多彩な情報を収録した「るるぶDATA」を搭載。信頼のゼンリン社による監修地図データ最新版搭載。目的地までのルート検索方法 (4種)や検索登録情報件数もたっぷり収録。さらに「るるぶDATA」から約39,000件の旅行ガイド情報も収録!
    用途デモ走行モードでお出かけ前にドライブシュミレーションも可能。デモ走行モード付きなので、事前のシュミレーションが可能です♪。目的地周辺の観光スポットへのおおよその走行時間など。旅のスケジュール立案にとっても役立つ機能です♪。目的地到着まで安全運転をサポート。事故多発エリア、一時停止注意、急発進注意など。安全なドライブを支援する警告/注意情報も多数収録。一方通行表示対応。カーナビ以外の機能も充実!。ワンセグ放送サービス受信機能付。地デジ放送 (1セグ) の番組視聴や。microSDカードに保存した動画や音楽データの再生など、。用途に合わせて使える多機能なモデルです。仕様【収録地図データ】8GB *地図データ提供社:(株)ゼンリン (2026春リリース版)電源電圧<本体>DC5V 2.0A <車載用DCアダプター>DC5V出力 ※マイナスアース車専用液晶サイズ9インチ(解像度:800×480)充電時間(分)約120(本体電源OFF状態)内蔵電池Li-po(リチウムポリマー電池) 1200mAh 4.5W受信チャンネル(ch)UHF13~62(ワンセグ放送)音声出力モノラルスピーカー(1W)/ステレオイヤホン端子駆動時間(分)約60 ※充電/駆動時間は使用方法や設置環境により異なりますカードスロットmicroSD/SDHC ※カード容量:~16GB推奨対応バッテリー12V車/24V車対応
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • ステンレス作業台(両面引出付/四方枠仕様) SUS304 シンコー

    ステンレス作業台(両面引出付/四方枠仕様) SUS304

    シンコー
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800タイプ両面引出、四方枠脚(mm)アジャスト幅+30
  • 【オーダー】ステンレス作業台(四方枠仕様) SUS304(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(四方枠仕様) SUS304(高さ指定)

    シンコー(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)185~850タイプ四方枠脚(mm)アジャスト幅+30サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/四方枠仕様)(SUS304)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/四方枠仕様)(SUS304)(高さ指定)

    シンコー
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用仕様アジャスト付高さ(mm)335~850タイプ片面引出付/四方枠脚(mm)アジャスト幅+30サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス作業台(両面引出付/四方枠仕様) SUS304(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(両面引出付/四方枠仕様) SUS304(高さ指定)

    シンコー
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)335~850タイプ両面引出付/四方枠脚(mm)アジャスト幅+30サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス作業台(パンチング天板/四方枠仕様) SUS304 シンコー

    ステンレス作業台(パンチング天板/四方枠仕様) SUS304

    シンコー
    75,980税込83,578
    1台
    14日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途クリーンルームなどの使用に仕様アジャスト付高さ(mm)800タイプパンチング天板、四方枠ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列脚(mm)アジャスト幅+30
  • 【オーダー】ステンレス作業台(パンチング天板/四方枠仕様) SUS304(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(パンチング天板/四方枠仕様) SUS304(高さ指定)

    シンコー
    68,980税込75,878
    1台
    14日以内出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途クリーンルームなどの使用に仕様アジャスト付高さ(mm)185~850タイプパンチング天板/四方枠ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列脚(mm)アジャスト幅+30サービス分類オーダー・加工
  • カバー L.リヤ*GY140M* 81360MJSJ90ZN ホンダ

    カバー L.リヤ*GY140M* 81360MJSJ90ZN

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番81360-MJS-J90ZN主な適合車種(ホンダ)NM4-01
  • カバー R.リヤー*B197M* 81320MJSJ90ZN ホンダ

    カバー R.リヤー*B197M* 81320MJSJ90ZN

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番81320-MJS-J90ZN主な適合車種(ホンダ)NM4-01
  • カバー L.リヤ*GY140M* 81370MJSJ90ZN ホンダ

    カバー L.リヤ*GY140M* 81370MJSJ90ZN

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番81370-MJS-J90ZN主な適合車種(ホンダ)NM4-01
  • リツド L.サド*B197M* 81421MJSJ90ZN ホンダ

    リツド L.サド*B197M* 81421MJSJ90ZN

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番81421-MJS-J90ZN主な適合車種(ホンダ)NM4-01
  • カバー R.リヤー*B197M* 81330MJSJ90ZN ホンダ

    カバー R.リヤー*B197M* 81330MJSJ90ZN

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番81330-MJS-J90ZN主な適合車種(ホンダ)NM4-01
  • カバー L.フロ*GY140M* 81350MJSJ90ZN ホンダ

    カバー L.フロ*GY140M* 81350MJSJ90ZN

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番81350-MJS-J90ZN主な適合車種(ホンダ)NM4-01
  • カバー R.フロ*GY140M* 81310MJSJ90ZN ホンダ

    カバー R.フロ*GY140M* 81310MJSJ90ZN

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番81310-MJS-J90ZN主な適合車種(ホンダ)NM4-01
  • リツド R.サド*B197M* 81221MJSJ90ZN ホンダ

    リツド R.サド*B197M* 81221MJSJ90ZN

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番81221-MJS-J90ZN主な適合車種(ホンダ)NM4-01
  • リトルコーナー タナカ

    リトルコーナー

    タナカ
    179税込197
    1個
    当日出荷
    柱と横架材の接合に使用します。 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。
    付属品専用角ビットビスTBA-65(6本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)2.3×26.3×45×43表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z 27(275g/m2)
  • リトルコーナー タナカ

    リトルコーナー

    タナカ(2件のレビュー)
    239税込263
    1セットほか
    当日出荷
    従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。
    用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.5N値1.2以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP08-KT033性能認定S10A02-07
  • リトルコーナー床合板仕様 タナカ

    リトルコーナー床合板仕様

    タナカ
    349税込384
    1セット
    欠品中
    専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板の厚みは、28mmまで対応可) 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを柱に3本、100mmのビスを横架材に3本打つだけなので施工の効率化が図れます
    用途床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TB-101)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.2N値1.1以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP08-KT034性能認定S10A03-02
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN32-90KZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN32-90KZ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)90クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN50-90KZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN50-90KZ

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)90クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN40-90Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN40-90Z

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)90クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN63-90Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN63-90Z

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)90クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN40-90JZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN40-90JZ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)90クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    829税込912
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • シンプソン金具 BC4(柱頭/柱脚金具) シンプソン

    シンプソン金具 BC4(柱頭/柱脚金具)

    シンプソン(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    BCは柱頭金物としても柱脚金物としても使えます。柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります、さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
    用途4幅取付け用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)浮き上がり/220鉛直/230寸法L1(mm)73寸法L2(mm)73寸法H1(mm)76寸法H2(mm)76寸法W1(mm)90寸法W2(mm)90使用接合具A面/3-ZN90B面/3-ZN90最大荷重(kg)浮き上がり/1350
  • 山型プレート VP ノーブランド

    山型プレート VP

    ノーブランド(2件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷
    用途引張りを受ける柱の上下の接合付属品太めくぎZN90×8本規格Zマーク金物
  • シンプソン金具 DJT14(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 DJT14(2バイ材向け)

    シンプソン(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    デッキの2×サイズ(38mm)の床根太を支柱に固定するコネクターです。
    用途2幅の大梁と柱の接続材質2.0mm厚 Z-max溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z45)許容荷重(kg)釘使用時/335ボルト使用時/350使用接合具釘/8-ZN90ボルト/2-M16最大荷重(kg)2020