UR20/UR30 ツールケーブル(Modbus 通信用)
用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な部品(フランジ/アダプター/ケーブル)。長さ 280 mm。・Modbus 通信用ケーブル
セット内容USB スティック(ソフトウエア・コンポーネント、マニュアル)、ツールフランジケーブル、ケーブル保持用留め具
長さ(mm)280
機種ロボット:UR20、UR30
適合コントローラ機種CB 5.5
1個
¥60,980
税込¥67,078
31日以内出荷
OnRobot の全てのツールをロボットと簡単に取り付けるためのアタッチメント
用途・ロボットアームの先端に取り付けておくだけで、OnRobot の全てのツールをねじ止め無しで5秒以内に変更できます。・重量が 200g でロボットペイロードへの影響はわずかでありながら、積載量最大 20 kgです。
セット内容Quick Changer - Robot Side、トルクスキー、 M6x8mmネジ、Φ6x10mmピン、ケーブル保持用留め具、M2.5x5mmネジ
直径(mm)71
1個
¥129,800
税込¥142,780
31日以内出荷
Kassow ツールケーブル(Modbus 通信用)
用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な部品(フランジ/アダプター/ケーブル)。長さ 420 mm。・Modbus 通信用ケーブル
セット内容USB スティック(ソフトウエア・コンポーネント、マニュアル)、ツールフランジケーブル、ケーブル保持用留め具
長さ(mm)420
機種ロボット:KR810、KR1018、KR1205、KR1410、KR1805
適合コントローラ機種Kassow
1個
¥53,980
税込¥59,378
31日以内出荷
すべての OnRobot ツールと接続可能部品セット
用途・すべての OnRobot ツールにおいて、EtherNet/IP 通信とソフトウェア更新に使用します。・OnRobotロボットキットは、特定のロボットタイプに合わせて調整されているため、ほぼすべてのロボットブランドにOnRobotグリッパーとツールを簡単かつ簡単に取り付けることができます。・OnRobotロボットキットは、完全なOnRobotグリッパーソリューションに必要な3つのパーツのうちの1つです。1)ロボットキット、2)クイックチェンジャー、3)グリッパー。
セット内容Compute Box、電源、デバイスケーブル(M12 - M8)5m、UTP(RJ45)ケーブル 0.5m、入出力ケーブル 0.3m、ケーブル保持用留め具
ケーブル長(mm)M12toM8ケーブル:5000
1個
¥189,800
税込¥208,780
31日以内出荷
Fanuc CRX ツールケーブル(Modbus 通信用)
用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な部品(フランジ/アダプター/ケーブル)。長さ 200 mm。・Modbus 通信用ケーブル
セット内容USB スティック(ソフトウエア・コンポーネント、マニュアル)、ツールフランジケーブル、ケーブル保持用留め具
長さ(mm)200
機種ロボット:CRX-10iA、CRX-10iA/L、CRX-20iA/L
適合コントローラ機種R30iB Mini plus
1個
¥53,980
税込¥59,378
31日以内出荷
UR ツールケーブル(Modbus 通信用)
用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な部品(フランジ/アダプター/ケーブル)。長さ 260 mm。・Modbus 通信用ケーブル
セット内容USB スティック(ソフトウエア・コンポーネント、マニュアル)、ツールフランジケーブル、ケーブル保持用留め具
長さ(mm)260
機種ロボット:UR3、UR5、UR10、UR3e、UR5e、UR10e、UR16e
適合コントローラ機種CB3、e-Series
1個
¥53,980
税込¥59,378
31日以内出荷
関連キーワード