4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロボットアプリケーションへのボットアプリケーションへのビジョン追加がかつてないほど容易にビジョン追加がかつてないほど容易に
用途・一画像キャリブレーション、高速プログラミング、シームレスなグリッパー統合により、ビジョン追加が容易になります。・ロボットアーム部または外部取り付けを選択可能なビジョンシステムは、ほぼすべての協働型アプリケーションに最適です。・手軽な価格で効率的な2.5D ビジョンシステムが、様々な高さの積載物に奥行知覚を提供します。・任意のロボットアームを使用して、信頼性の高い非構造化アプリケーションを簡単に分類、選択、配置が可能です。 種類ビジョンシステム:2.5 D 最小寸法(mm)最小検査欠陥サイズ:5mm、最小部品サイズ:直径 10mm×10mm または 15mm 精度(mm)ランドマークの精度・ランドマークからのウェイポイント距離(200mm):最小誤差0.2635/標準誤差0.6596/最大誤差0.9500、ランドマークからのウェイポイント距離(500mm):最小誤差0.6586/標準誤差1.6490/最大誤差2.3750、ランドマークからのウェイポイント距離(1000mm):最小誤差1.3173/標準誤差3.2981/最大誤差4.7500 再現性検出再現性:< 2mm 対応取り付けオプション:ロボットと外部 構成ロボット搭載時の再構成可能性:12構成(4×3)、(ロボットのフランジ周り)0度 - 90度 - 180度 - 270度、(傾斜方向)0度 - 45度 - 90度 作動距離(mm)400-1000 インターフェースUSB-C 3.x 解像度出力解像度:1280×720px 検出精度(標準) (500mmで測定)外部取付2mm、ロボット取付2mm 動作温度(℃)0 - 35 使用可能材質プラスチック、金属、木材、段ボール、有機体 対応アプリケーション検出、分類、検査、目印 IP等級IP54
1個
1,198,000 税込1,317,800
31日以内出荷

OnRobot の全てのツールをロボットと簡単に取り付けるためのアタッチメント
用途・ロボットアームの先端に取り付けておくだけで、OnRobot の全てのツールをねじ止め無しで5秒以内に変更できます。・重量が 200g でロボットペイロードへの影響はわずかでありながら、積載量最大 20 kgです。 セット内容Quick Changer - Robot Side、トルクスキー、 M6x8mmネジ、Φ6x10mmピン、ケーブル保持用留め具、M2.5x5mmネジ 直径(mm)71
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷

アームのツール2種類を 1つのサイクルで一緒に利用できるツールチェンジャー
用途・ロボットアームの先端に取り付けておくだけで、OnRobot の全てのツールをねじ止め無しで5秒以内に変更できます。・2種類のツールを使うことでサイクルタイムを短縮できるので、生産性向上が見込まれ、CNC マシンに最適です。・高さと重さが低くなっており、全ての主要なロボットブランドに適合できます。 セット内容Dual Quick Changer、5mm六角棒スパナ、ピン、M6×18mmネジ 4本
1個
449,800 税込494,780
31日以内出荷

適応性が高く、調整可能な電気式真空グリッパー
用途・箱から出してそのまま実装が可能。OnRobotクイックチェンジャーを取り付けたロボットアームに差し込むだけですぐに設置可能です。・電気式真空発生器を内蔵しており外部からの吸気を必要としないため、騒音が少なく、導入が早く、メンテナンス費用を軽減できます。・二重グリップ機能(チャンネルが A・B の 2種類ある)により、2つの製品を同時に扱えるため、稼働時間を短縮できます。・真空度を調整できるだけでなく、吸盤の設定が可能なので、他社の吸盤も使用できます。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸長時:幅390×奥行き390×高さ105 適合サイズ対象物:最小値10mm×10mm/最大値500mm×500mm 機能真空カップ:最小値1個/最大値16個、真空ポンプ:統合型/電動ブラシレスDCモーター、真空率:最小値5%/最大値80% 時間把持時間基準値0.35秒 荷重(kg)有効荷重:最小値0/最大値15 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×146×105 使用可能材質プラスチック、金属、光沢包装材、ガラス アーム4、手動で調整可能、真空チャンネル2個 空気流量(NL/min)最小値0/最大値12 IP等級IP54 動作時間(s)解放時間:基準値0.20
1個
919,800 税込1,011,780
31日以内出荷