3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
球体を含む多くのワークを包み込むようにつかめるソフトグリッパーの 4本フィンガー
用途・SGベースパーツに取り付けられる4本指の硬質シリコン製ツールです。・食器洗い機で洗え、非脂肪性食品のためのFDA 21 CFRと食品取り扱いのためのEC 1935/2004に準拠しています。・最大積載量は1.1 kgです。 最大径(Φmm)109 適合サイズ食器洗い機 材料2成分シリコーンゴム 機構SG-ツール装着機構:クイックロックとスマートロック 時間把持時間:最小0把持/分、最大32把持/分 作業範囲把持寸法(A):最小24mm/標準79mm/最大118mm、把持寸法(B):標準40mm 動作最小2.000.000サイクル 動作温度(℃)最小-20最大80 保管温度(℃)最小0最大60 各種認証食品向け承認:FDA 21 CFR 177.2600(脂肪分の少ない食べ物での試験と承認を受けました。) および EC 1935/2004 最大荷重(kg)最大有効荷重:1.1※試験物体:3D印刷ABS円筒Φ30mm(水平なワークピース)。有効荷重は製品の形状、柔らかさ、摩擦によって異なります。
1個
209,800 税込230,780
31日以内出荷

固いワークピースに対応しているソフトグリッパーのハードスカート
用途・SGベースパーツに取り付けられる、星型の硬質シリコン製ツールです。・食器洗い機で洗え、非脂肪性食品のためのFDA 21 CFRと食品取り扱いのためのEC 1935/2004に準拠しています。・最大積載量は 2.2 kgです。 最大径(Φmm)112 適合サイズ食器洗い機 材料2成分シリコーンゴム 機構SG-ツール装着機構:クイックロックとスマートロック 時間把持時間:最小0把持/分、最大32把持/分 作業範囲把持寸法(A):最小11mm/最大75mm、把持寸法(B):標準38mm 動作最小2.000.000サイクル 動作温度(℃)最小-20最大80 保管温度(℃)最小0最大60 各種認証食品向け承認:FDA 21 CFR 177.2600(脂肪分の少ない食べ物での試験と承認を受けました。) および EC 1935/2004 最大荷重(kg)最大有効荷重:2.2
1個
209,800 税込230,780
31日以内出荷

狭い空間や厳しい要求の有効荷重向けパラレルグリッパー
用途・完全でプログラミングが簡単な協働型パラレルグリッパーは、幅広い用途で高速に動作します。・強力なパラレルグリッパーは、狭い空間でも展開しやすく、 厳しい有効荷重要件でも対応可能です。・カスタマイズが簡単でさまざまな作業に適応できます。 柔軟でインテリジェントな精密グリッパー 1 台で、迅速な ROI を実現します。・過酷な環境に耐えられる保護を提供する IP67 規格及び、クリーンルーム規格の ISO クラス 5 認定により、さまざまな作業環境で使用可能です。 ストローク(mm)総ストローク:通常38 長さ(mm)144 幅(mm)グリップ幅:(内径)指の内側 最小11/最大49、指の外側 最小45/最大83(外径)指の内側 最小1/最大39、指の外側 最小35/最大73 再現性グリップ:通常+/-0.1mm 機能電力障害時のワークピースの保持:可 時間把持時間:最小16mm/s、最大450mm/s 防塵防水性能IP67 荷重(kg)フォースフィット有効荷重:最大7、フォームフィット有効荷重:最大11 使用可能材質プラスチック、金属、木材、ガラス 把持力(N)最小20最大140
1個
759,800 税込835,780
31日以内出荷