フレキシブルで大きいストロークの3指グリッパー
用途・柔軟な生産体制-大きいストロークにより3指グリッパーを使って様々な部品サイズのマシンテンディングを最適化します。・正確な中心点の位置調整により、最小限のプログラミングでより高い品質と一貫性を持った生産を実現します。・3つの接点で強く、安定して把持することで、グリッパーは迅速かつ簡単に複数のプロセスに再利用できます。・カスタマイズ可能な指先を使って幅広いサイズと形状の部品をこれまで以上に柔軟につかむことを実現します。
分解能指位置:通常0.1mm
機能停電時のワークピース保持:可能
防塵防水性能IP67
荷重(kg)フォースフィット有効荷重:最大10、フォームフィット有効荷重:最大15
使用可能材質プラスチック、金属、段ボール、木材
把持力(調節可能)最小3%/最大100%、把持時間(ブレーキ作動を含む):通常500ms、把持速度(直径の変更):最大125mm/秒
把持径(内径)最小35Φmm/最大181Φmm(外径)最小4Φmm/最大152Φmm
繰り返し位置決め精度(mm)通常0.1/最大0.2
把持力(N)最小10最大240
1個
¥879,800
税込¥967,780
31日以内出荷
狭い空間や厳しい要求の有効荷重向けパラレルグリッパー
用途・完全でプログラミングが簡単な協働型パラレルグリッパーは、幅広い用途で高速に動作します。・強力なパラレルグリッパーは、狭い空間でも展開しやすく、 厳しい有効荷重要件でも対応可能です。・カスタマイズが簡単でさまざまな作業に適応できます。 柔軟でインテリジェントな精密グリッパー 1 台で、迅速な ROI を実現します。・過酷な環境に耐えられる保護を提供する IP67 規格及び、クリーンルーム規格の ISO クラス 5 認定により、さまざまな作業環境で使用可能です。
ストローク(mm)総ストローク:通常38
長さ(mm)144
幅(mm)グリップ幅:(内径)指の内側 最小11/最大49、指の外側 最小45/最大83(外径)指の内側 最小1/最大39、指の外側 最小35/最大73
再現性グリップ:通常+/-0.1mm
機能電力障害時のワークピースの保持:可
時間把持時間:最小16mm/s、最大450mm/s
防塵防水性能IP67
荷重(kg)フォースフィット有効荷重:最大7、フォームフィット有効荷重:最大11
使用可能材質プラスチック、金属、木材、ガラス
把持力(N)最小20最大140
1個
¥759,800
税込¥835,780
31日以内出荷
関連キーワード