小柄な私のジャストパートナー!ひと回り小さい三輪自転車・リチウムイオンバッテリー:HB-BAJ05-S/(容量:5.8Ah)重量:約1.41kg・ブラシレスモーター(定格出力:250W)・充電器:電源AC100V~240V・充電時間:約3時間30分(PSEマーク)・3モード(低・中・高)・走行距離:低モード/約30km、中モード/約25km、高モード/約20km(充電1回分)・付属:バッテリー充電器・スペアキー前カゴサイズ:W34*D29*H21cm後カゴサイズ:W32*D40*H23cm
仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ (樹脂製)・後カゴ (メッシュ)・前輪錠 (スペアキー付)・耐摩耗タイヤ
材質スチールフレーム
色ホワイト
タイヤサイズF/18インチ、R/14インチ
適応身長(cm)128
サドルの高さ(mm)675~845
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×580×955
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
関連キーワード