ハゼットのロゴ

ハゼット

HAZETのハンドツール作りのポリシーは、想定される使用条件やDIN/ISO規格以上の耐久性を持ちつつ、限界トルクに達した時ショックを伴い破損したり、飛散することの無いねばりを持たせること。 強い! 軽い! しなやか!そして人に優しいそれがHAZETです。

会社情報
会社名株式会社シー・エス・シー
設立2010/04/01
所在地〒102-0075 東京都千代田区三番町3-8泉館三番町4階
199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) ハゼットショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)ハゼット(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0199
スクリューエキクストラクター(ラセン型) ハゼットスクリューエキクストラクター(ラセン型)ハゼット
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
逆ネジタップによるスクリューエキストラクターです。下穴をあけねじ込む事により折れたネジを取り外します。
用途自動車、一般機械整備用。材質/仕上クロムバナジウム鋼
ロングコンビネーションレンチ ハゼットロングコンビネーションレンチハゼット
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌々日出荷
標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
クローフートレンチ(フレアタイプ) ハゼットクローフートレンチ(フレアタイプ)ハゼット
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。 薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
用途産業機械・自動車・オートバイなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ソケットアダプター ハゼットソケットアダプターハゼット
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ソケットの差込角変換アダプターです。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途ソケットの差込角変換用。材質/仕上クロームバナジューム
両口フレアナットレンチ 612 ハゼット両口フレアナットレンチ 612ハゼット
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
トートトレー(類ワークトレー) ハゼットトートトレー(類ワークトレー)ハゼット(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
本体が樹脂ボディーで軽く、取っ手部分はアルミ製で出来ており、とても使い勝手が良く車載でも、工場内での移動作業にも便利です。
トラスコ品番439-2728材質本体:樹脂、ハンドル:アルミブルー質量(g)710本体サイズ(mm)H215×W396×D294
ハゼットタイヤレバー ハゼットハゼットタイヤレバーハゼット(15件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から6日以内出荷
偏平タイヤのビードめくり上げ時にも、全く曲がることのない非常に丈夫なタイヤレバーです!!
タイプ乗用車材質クロームバナジウム鋼
Tハンドルヘックスローブレンチ ハゼットTハンドルヘックスローブレンチハゼット
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1/4差込 ヘックスソケット ハゼット1/4差込 ヘックスソケットハゼット
2,198税込2,418
1個
当日出荷
1/4差込のヘックスソケット。チタンコーティングされており、従来のHAZETヘックスソケットより20%強度UP。
差込角(mm)6.35寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)6.5、(ラチェット差込部分の幅)12全長(mm)28
スライドハンマー ハゼットスライドハンマーハゼット
7,998税込8,798
1個
当日出荷
M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。 1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3991材質クロムバナジウム鋼全長(mm)226質量(g)(スライド)200接続ねじM10
Tハンドル六角棒レンチ ハゼットTハンドル六角棒レンチハゼット
1,598税込1,758
1本
当日出荷から9日以内出荷
T型ハンドルの六角棒レンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなどサイズ規格ミリ形状T型材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角
平タガネ専用ハンドガード ハゼット平タガネ専用ハンドガードハゼット(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
打撃時の振動とハンバーなどから手を守る樹脂製ハンドガードです。
用途平タガネ用ハンドガード刃幅(mm)115トラスコ品番828-7308適合機種730-6、7、8材質耐衝撃性プラスチック質量(g)116
コンビネーションレンチ 600N ハゼットコンビネーションレンチ 600Nハゼット(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷から9日以内出荷
スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
材質クロームバナジューム
エクステンションバー 差込角6.35mm ハゼットエクステンションバー 差込角6.35mmハゼット
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
TORXビットソケット ハゼットTORXビットソケットハゼット(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
マグネチックカップ(カップ型パーツトレイ) ハゼットマグネチックカップ(カップ型パーツトレイ)ハゼット(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
半球状のプラスチック製カップの底に大型マグネットが付いたパーツトレイです。 開口部が斜めに開いているので、平面や垂直面に関わらず金属の柱、工具箱側面などに付けてご使用いただけます。
用途パーツ・ツールの管理に最大荷重(kg)0.8トラスコ品番584-4185材質プラスチック質量(g)378直径×高さ(mm)150×130~50
平タガネ ハゼット平タガネハゼット
3,298税込3,628
1本
当日出荷から60日以内出荷
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ長方形状です。
用途各種ハツリ作業に材質クロームバナジューム
コンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603 ハゼットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603ハゼット
2,298税込2,528
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
メガネレンチ ハゼットメガネレンチハゼット(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のオフセットメガネレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は75°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
コンビネーションレンチ ハゼットコンビネーションレンチハゼット(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のコンビネーションレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は15°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
ソケットレンチセット ハゼットソケットレンチセットハゼット
61,980税込68,178
1セット
欠品中
精密機械や電子機器など幅広い分野に対応できる、充実のソケットドライブセットです。 強化プラスチック製専用ケースとクロムバナジウムの軽量さによりトータルウエイトも非常に軽量で、携帯にも便利です。 特に強度を求められるヘキサゴン・ドライバービットソケットはチタンコーティング仕上です。
用途精密機械・電子機器用差込角(mm)6.35トラスコ品番494-2884セット内容(TR)6.3mm(1/4インチ)六角ソケット850:(4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14)、6.3mm(1/4インチ)スクリュードライバー六角ソケット8501:(3/4/5/6/8)、6.3mm(1/4インチ)スクリュードライバーマイナスソケット:(0.6×3.5/1×5.5/1.2×8)、6.3mm(1/4インチ)プラスドライバーソケット(PH1/PH2)、6.3mm(1/4インチ)ポジドライブ ソケット8507(PZ1/PZ2)、材質ツール本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ケース:強化樹脂幅(mm)185(ケース)質量(kg)1高さ(mm)52(ケース)材質(本体)クロムバナジウム鋼(Cr-V)奥行(mm)153(ケース)セット商品数30材質(ケース)強化樹脂ハンドル6.3mm(1/4インチ)ラチェットハンドル(863P)、凹凸6.3mm(1/4インチ)エクステンションバー(867-2:55/868:147mm)、凹凸6.3mm(1/4インチ)ユニバーサルジョイント869、6.3mm(1/4インチ)T型スライドハンドル865:(115mm)、6.3mm(1/4インチ)スピンタイプスピーダ(886U)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×153×52ソケット内容(mm)【六角ソケット850】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14ソケット形状6角
TORXビットソケット(チタンコーティング) ハゼットTORXビットソケット(チタンコーティング)ハゼット
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
クロームバナジューム一体加工の小型TORXソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・電子機器など全長(mm)28先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ミニグリスガン ハゼットミニグリスガンハゼット
6,998税込7,698
1個
当日出荷
トラスコ品番545-4830危険物の類別非危険物
コレットチャック 849IG-M3~M6用 ハゼットコレットチャック 849IG-M3~M6用ハゼット
3,500税込3,850
1個
当日出荷
トラスコ品番828-8487
多目的スプーン ハゼット多目的スプーンハゼット
19,980税込21,978
1個
当日出荷から59日以内出荷
危険物の類別非危険物
首振ラチェットハンドル ハゼット首振ラチェットハンドルハゼット
23,980税込26,378
1個
当日出荷
首振りヒンジ付きラチェットレンチです。 ロングタイプで奥まった場所の作業ができます。 樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。 耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
用途自動車、産業機械整備など。トラスコ品番195-5856歯数32全長(mm)511材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(kg)1.08差込角(mm)12.7アズワン品番64-8393-37
ロングコンビネーションレンチ ハゼットロングコンビネーションレンチハゼット
4,398税込4,838
1丁
当日出荷から翌々日出荷
標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げの為、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
プレセット形トルクレンチ ハゼットプレセット形トルクレンチハゼット
57,980税込63,778
1式ほか
当日出荷
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。 ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。 視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。 ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途機械・自動車整備セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケースヘッド形状プレセット形主な用途機械・自動車整備
プラスチックハンマー ハゼットプラスチックハンマーハゼット
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ソフトタイプのセルロースアセテート製チップは反動も少なく軽作業に最適です。 軽量なアッシュハンドルです。
用途自動車、産業機械に。材質(柄部)アッシュウッド主な用途自動車、産業機械材質(ヘッド)セルロースアセテート
穴なしスナップリング用プライヤー 軸用 ハゼット穴なしスナップリング用プライヤー 軸用ハゼット
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
軸用穴なしスナップリングプライヤーです。 先端は滑り止めの溝加工がされています。 クロムメッキ仕上げです。
用途器械メインテナンス。 車両修理。全長(mm)200材質/仕上特殊鋼
蓄圧式フォームスプレー容器 ハゼット蓄圧式フォームスプレー容器ハゼット
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
各種洗剤をフォーム上にして吹き付け洗浄ができます。安全弁付きでです。安全弁により減圧できます。フォームの種類は、ドライ(グリーン)、標準(グレー)、ウエット(オレンジ)があります。
用途自動車・産業機械・厨房・オフィスなどのスプレー洗浄作業に。トラスコ品番147-9079セット内容本体、グリーンミキサー、グレーミキサー(装着済み)、オレンジミキサー、予備フィルター幅(mm)112材質/仕上本体:プラスチック(Vitonシール仕様)容量(mL)750高さ(mm)260質量(g)470奥行(mm)112容量(L)1.5最大圧力(bar)2.5(安全弁付き)
HAZET エアソー替え刃 ハゼットHAZET エアソー替え刃ハゼット
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ビット(差込角8mm) ハゼットビット(差込角8mm)ハゼット
1,098税込1,208
1本
当日出荷から21日以内出荷
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm両頭機能片頭
エアラチェット ハゼットエアラチェットハゼット
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
差込角9.5mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大260Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])300最大締付トルク(N・m)54トラスコ品番859-4104材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)150質量(kg)0.5差込角(mm)9.5空気消費量(L/min)103定格圧力(bar)6.3
ストラップ型オイルフィルタレンチ ハゼットストラップ型オイルフィルタレンチハゼット
13,980税込15,378
1個
当日出荷
通常の工具では回しづらい掛かりの無いものの回転作業にも使用可能です。 綿ベルトにラバーコーティングした専用バンドで滑りと対象物への衝撃を軽減します。
用途カートリッジフィルターの緩め作業適合径(Φmm)10~160トラスコ品番584-4321材質ハンドル:クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)235質量(g)297
強力ニッパ(エルゴノミックハンドル) ハゼット強力ニッパ(エルゴノミックハンドル)ハゼット
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
ヘビーデューティーモデルです。 人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたニッパです。 金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)によりより安全で確実な作業をサポートします。
仕様強力刃材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー ハゼットHEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバーハゼット
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic樹脂グリップドライバーです。 グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。 青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。 硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。 802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など仕様グレーコーティング加工種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
インパクト用TORXビットソケットレンチ ハゼットインパクト用TORXビットソケットレンチハゼット(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
エア・電動インパクトレンチ用のTORX T ビットソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに差込角(mm)12.7材質専用クロームバナジューム全長(mm)40