「ヘルメット 安全第一」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・お手持ちのモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
付属品ヘルメット装着マウント、給電/充電用USBケーブル、モバイルバッテリー装着用ゴム、ヘルメット装着用ゴムバンド
質量(g)本体…約85(USBケーブル・装着マウント除く)
電源USB充電式(専用USBケーブル使用)
充電時間約3~4時間
電池内蔵バッテリー…リチウムイオン電池(3.7V 800mAh)
サイズ(mm)本体…高さ:約144、最大幅:約85、奥行:約22ヘルメット装着用ゴムバンド…最大周径:850
★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・風向調節可能で首元もヘルメット内も冷却。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・静音設計のため、着けていても気になりません。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・付属のモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
用途ヘルメット着用時の暑さ対策として
セット内容ポケットファン本体、本体取付用ヘルメットマウント(ダブルロック式)、専用モバイルバッテリー、モバイルバッテリー用ヘルメットマウントゴム、給電】充電用USBケーブル、ヘルメット装着用ゴムバンド、取扱説明書
色ブルーグレー
質量(g)85(USBケーブル・装着マウント除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×22×144
連続使用時間(時間)(本体単独使用時)【弱】8 【中】4 【強】2 【最強】1 / (付属モバイルバッテリー併用時(※本体は満充電状態))【弱】24以上 【中】12以上 【強】6以上 【最強】3以上
風量調整4段階調整可能
充電時間(時間)3~4
風向前後180°自由調整
1セット
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・風向調節可能で首元もヘルメット内も冷却。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・静音設計のため、着けていても気になりません。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・付属のモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
用途ヘルメット着用時の暑さ対策として
セット内容ポケットファン本体、本体取付用ヘルメットマウント(ダブルロック式)、専用モバイルバッテリー、モバイルバッテリー用ヘルメットマウントゴム、給電】充電用USBケーブル、ヘルメット装着用ゴムバンド、取扱説明書
色ピンク
質量(g)85(USBケーブル・装着マウント除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×22×144
連続使用時間(時間)(本体単独使用時)【弱】8 【中】4 【強】2 【最強】1 / (付属モバイルバッテリー併用時(※本体は満充電状態))【弱】24以上 【中】12以上 【強】6以上 【最強】3以上
風量調整4段階調整可能
充電時間(時間)3~4
風向前後180°自由調整
1セット
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
関連キーワード