首から下げるスタイリッシュなハンズフリーファンです。乾電池式なので急な電池切れの際には、交換すればすぐに使えます。単3アルカリ電池2本(別売)で1日中使えます。充電待ちも不要、風量は2段階切替可能で、重さは105g(電池含まず)の小型設計です。スタンド付きなので小型卓上ファンとしても使用可能です。クリップで服に固定できます。
用途作業中、両手フリーで送風
材質本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS
質量(g)105
外形寸法(mm)90×36.3×111.5
電源単3アルカリ乾電池2本(別売)
連続動作時間HIGH…約20時間、LOW…約30時間
5秒で-5℃の瞬間冷却。ミスト+ファンで簡単に素早く冷却可能。研究を重ねた超微細ミストで気化熱効果促進、効率よく冷却。小型なのに約100回ミストが出せる。バッグに取付けられるカラビナフック付きで携帯に便利。電池式なのでどこでもすぐに使用可能
用途休憩時の熱中症対策として
材質本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム
質量(g)約65(電池含まず)
外形寸法(mm)125×52
電源単3アルカリ乾電池1本(別売)
ファン外径(Φmm)74
連続動作時間約3.5時間
関連キーワード