Micsigのページです。Micsigは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
電流プローブ CP2100シリーズ (DC 800kHz~2.5MHz、最大電流:100Apk)Micsig(1件のレビュー)
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig
高周波電流プローブ CPシリーズ (50MHz~100MHz、最大電流:50Apk)Micsig
オシロスコープ MHO1シリーズ (100~200MHz、4ch、1GS/s、110M、12bit)Micsig
タブレット・オシロスコープ STOシリーズ (100MHz~200MHz、2~4ch、1Gサンプル/秒)Micsig
ロゴスキー交流電流プローブ RCPシリーズ (12Hz - 30MHz~85Hz-30MHz、最大電流:60Apk~6000Apk)Micsig
AC電流プローブ ACP1000シリーズ (10Hz~100kHz、測定範囲:0.1A-1000A)Micsig
タブレット・オシロスコープ TOシリーズ (100MHz~300MHz、2~4ch、1Gサンプル/秒~2Gサンプル/秒)Micsig