絞り込み
ブランド
  • Micsig
  • モノタロウ(239)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
  • 理研計器(2,022)
  • エスコ(1,994)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,092)
  • シンワ測定(1,041)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(841)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(673)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(546)
  • Hirschmann Test & Measurement(534)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(460)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電流プローブ CP2100シリーズ (DC 800kHz~2.5MHz、最大電流:100Apk) Micsig

    電流プローブ CP2100シリーズ (DC 800kHz~2.5MHz、最大電流:100Apk)

    Micsig(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    【DC~2.5MHzの広帯域電流測定】 DCから最大2.5MHz帯域(モデルによる)のAC/DC電流測定に対応。10A/100Aの切替レンジを備え、50mAから最大100Apkまで幅広い電流波形を高精度に観測できます。 【高精度測定を支える便利な機能】 オート・マニュアルゼロ調整機能を搭載し、測定前のオフセットを簡単に補正。高い測定精度を維持しながら、安定した電流波形の観測を実現します。 【コンパクト設計&USBバスパワー駆動】 小型・軽量のセパレート設計を採用。USB 5V給電のためACアダプタが不要で、オシロスコープのUSBポートやモバイルバッテリーから手軽に電源供給できます。 【幅広い機器との互換性】 標準BNCコネクタを採用し、多くのオシロスコープに接続可能。モーター駆動、インバータ、スイッチング電源、電力変換回路など幅広い電流測定に活用できます。
    電源(V)DC-5感度出力感度:0.1/0.01V/A最大径(Φmm)コンデンサー:13レンジ10/100A測定レンジ電流:50mA~10Apk (10A)、1A~100Apk (100A)RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)CAT Ⅲ 300 CAT Ⅱ 600
  • 高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X)) Micsig

    高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))

    Micsig
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    【高電圧差動測定に対応】 最大7000Vpk(モデルによる)の差動電圧測定に対応。100MHz~500MHz帯域(モデルによる)を備え、インバータ・スイッチング電源・モータ駆動回路などの高電圧測定に最適です。 【高CMRR・低ノイズ設計】 高い同相除去比(CMRR)と低ノイズ設計により、フローティング信号や高速スイッチング信号を高精度に測定。高入力インピーダンス・低入力容量で被測定回路への影響も抑えます。 【測定を支援する便利な機能】 ワンタッチゼロ調整、デュアルレンジ切替、5MHz帯域制限機能を搭載。高周波ノイズを効果的に低減し、より安定した波形観測を実現します。 【幅広いオシロスコープで使用可能】 標準BNCインターフェースを採用し、多くのオシロスコープに接続可能。コンパクト設計に加え、過入力時はLEDとブザーで知らせる過電圧アラーム機能も搭載しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高周波電流プローブ CPシリーズ (50MHz~100MHz、最大電流:50Apk) Micsig

    高周波電流プローブ CPシリーズ (50MHz~100MHz、最大電流:50Apk)

    Micsig
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【DC~100MHzの高周波電流測定】 DCから最大100MHz帯域(モデルによる)のAC/DC電流測定に対応。5A/30Aのデュアルレンジを備え、最大50Apkの電流波形を高精度に測定できます。 【高精度測定とワンタッチゼロ調整】 代表値±1%の高い測定精度を実現。デガウスとオートゼロをワンタッチで実行でき、測定前のオフセットを簡単に補正し、安定した測定をサポートします。 【コンパクト設計で狭い場所でも測定可能】 小型・軽量のプローブヘッドを採用し、密集した配線や基板周辺でも扱いやすい設計。EV、スイッチング電源、インバータ、パワーエレクトロニクスなど幅広い用途に対応します。 【幅広いオシロスコープに対応】 標準BNCインターフェースを採用し、多くのオシロスコープへ接続可能。過電流時にはLEDによるオーバーロード表示機能を搭載し、安全で確実な測定を実現します。
    仕様最大フロート電圧:CAT I 300V電源DC 5V 3A感度出力感度:1V/2A(6A ) 1V/10A(30A)インターフェース電源:標準BNCレンジ6A(2X)/ 30A(10X) (Arms)測定電流最小:1mA@5A、10mA@30A導体径(mm)最大5RoHS指令(10物質対応)対応最大動作電圧(V)CAT I 300最大入力電流(A)30pk,60pk-pk,21.21rms
  • オシロスコープ MHO1シリーズ (100~200MHz、4ch、1GS/s、110M、12bit) Micsig

    オシロスコープ MHO1シリーズ (100~200MHz、4ch、1GS/s、110M、12bit)

    Micsig(1件のレビュー)
    97,980税込107,778
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    【12ビット高分解能で微小信号を鮮明に観測】 12ビットADCを搭載し、従来の8ビット機に比べ16倍の分解能を実現。最大200MHz帯域(モデルによる)・1GSa/sサンプリングで、波形の細部まで高精度に解析します。 【オシロスコープとマルチメーターを1台に集約】 4½桁マルチメーター機能(対応モデル)を搭載し、電圧・電流・抵抗・導通・ダイオード・容量測定に対応。オシロスコープとのシームレスな切り替えで作業効率を向上します。 【超薄型・バッテリー内蔵で優れた携帯性】 厚さ約3.1cmのコンパクトボディに16,000mAhバッテリーを内蔵。USB Type-C充電やモバイルバッテリー給電にも対応し、屋外や保守・メンテナンス用途でも活躍します。 【直感的なタッチ操作と豊富な接続機能】 8インチ高精細タッチスクリーンと物理キー・ノブによる快適な操作性を実現。USB・LAN・HDMIに加え、SCPIコマンドによるPCリモート制御にも対応します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様●サンプリングレート(GS/s):1(1ch)、0.5(2ch)、0.25(4ch)●波形キャプチャーレート(wfm/s):50000チャンネル数4分解能垂直:12bitディスプレイ8インチRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ110Mpts/ch
  • タブレット・オシロスコープ STOシリーズ (100MHz~200MHz、2~4ch、1Gサンプル/秒) Micsig

    タブレット・オシロスコープ STOシリーズ (100MHz~200MHz、2~4ch、1Gサンプル/秒)

    Micsig
    97,980税込107,778
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【タブレット型で優れた操作性】 8インチ高精細タッチスクリーンと物理キー・ノブを組み合わせた直感的な操作を実現。Androidベースの操作性により、波形の拡大・スクロール・設定変更もスムーズに行えます。 【広帯域・高速サンプリング】 100MHz~200MHz帯域(モデルによる)、最大1GSa/sサンプリング、70Mポイントのロングメモリを搭載。高速信号や長時間波形を高精度に解析できます。 【高度な解析機能を搭載】 UART・CAN・LIN・I²C・SPIなどのシリアルバスデコードや31種類の自動測定、最大130,000wfm/sの高速波形更新に対応し、異常信号も効率よく検出できます。 【バッテリー内蔵で現場測定にも最適】 32GBストレージとWi-Fi・USB Type-C・HDMIなど豊富なインターフェースを搭載。内蔵バッテリーにより、研究開発から設備保守・フィールド測定まで幅広く活用できます。
    仕様波形キャプチャレート(wfm/s):130000質量(kg)1.9(バッテーリ―を含む)分解能8bitインターフェースWi-Fi、USB 3.0/2.0 Host、USB Type-C、HDMI、Trigger outバッテリー7.4V,7500mAhディスプレイ8 inch TFT-LCD (800×600)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×50×192RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1GSa/sメモリ長さ70Mpts/chストレージ32G
  • ロゴスキー交流電流プローブ RCPシリーズ (12Hz - 30MHz~85Hz-30MHz、最大電流:60Apk~6000Apk) Micsig

    ロゴスキー交流電流プローブ RCPシリーズ (12Hz - 30MHz~85Hz-30MHz、最大電流:60Apk~6000Apk)

    Micsig
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【最大30MHz帯域・大電流測定対応】 最大30MHz帯域(モデルによる)で、高速スイッチング電流や高調波成分を高精度に測定。最大12000Apk(モデルによる)のAC電流測定に対応し、パワーエレクトロニクスの評価に最適です。 【極細フレキシブルコイルで狭所も簡単測定】 約1.6mmの極細ロゴスキーコイルを採用。配線が密集した基板やパワーデバイス周辺にも容易に取り付けでき、被測定回路への影響を抑えた非接触測定を実現します。 【高精度・低ノイズ設計】 高い測定精度と低ノイズ性能により、高速スイッチング電流を忠実に再現。MOSFET・IGBT・SiC・GaNなど次世代パワーデバイスの評価にも適しています。 【幅広いオシロスコープに対応】 標準BNCインターフェースを採用し、多くのオシロスコープへ接続可能。インバータ、スイッチング電源、モータ制御、EV・再生可能エネルギー機器など幅広い電流測定に活用できます。
    インターフェース1MΩ BNCコイル径(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kVrms)ピークコイル:AC 2(1分間)(50Hz/60Hz)(ロゴスキーコイル部のみ)
  • AC電流プローブ ACP1000シリーズ (10Hz~100kHz、測定範囲:0.1A-1000A) Micsig

    AC電流プローブ ACP1000シリーズ (10Hz~100kHz、測定範囲:0.1A-1000A)

    Micsig
    46,980税込51,678
    1個
    33日以内出荷
    【10Hz~100kHzの広帯域AC電流測定】 10Hz~100kHzの周波数帯域で、0.1A~1000AのAC電流測定に対応。10A・100A・1000Aの3レンジ切替により、小電流から大電流まで幅広い測定が可能です。 【クランプ式で安全・簡単に測定】 クランプオン方式を採用し、被測定回路を切り離すことなく電流測定が可能。最大52mmのクランプ径により、太いケーブルや配線にも容易に取り付けられます。 【高精度・外部電源不要】 最大±1%の高精度測定を実現。外部電源を必要としない設計のため、現場での設備点検や保守・メンテナンス、研究開発用途まで幅広く活用できます。 【幅広いオシロスコープに対応】 標準BNCインターフェースを採用し、多くのオシロスコープへ接続可能。モータ制御、インバータ、スイッチング電源、電力設備などのAC電流測定に最適です。
    仕様定格出力負荷(kΩ):≧100最大電流(A)パルス:2000感度出力感度:100、10、1mV/A周波数10~100(Hz~MHz)クランプ径(Φmm)52確度3%±10mV、2%±5mV、1%±1mVRoHS指令(10物質対応)対応入力レンジ(A)0.1~10、0.1~100、1~1000
  • タブレット・オシロスコープ TOシリーズ (100MHz~300MHz、2~4ch、1Gサンプル/秒~2Gサンプル/秒) Micsig

    タブレット・オシロスコープ TOシリーズ (100MHz~300MHz、2~4ch、1Gサンプル/秒~2Gサンプル/秒)

    Micsig
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【高耐圧・高絶縁で安全に測定】 最大1000V CAT III/CAT IV(モデルによる)の絶縁性能を備え、高電圧回路や電力変換機器の測定に対応。現場での安全性と信頼性を高めます。 【広帯域・高精度な波形観測】 最大100MHz帯域(モデルによる)に対応し、高速スイッチング信号や過渡現象を忠実に測定。高い耐ノイズ性能により安定した波形観測を実現します。 【軽量・コンパクトで優れた操作性】 小型・軽量設計により狭い場所でも扱いやすく、長時間の測定でも負担を軽減。研究開発から設備保守まで幅広い用途で活躍します。 【幅広いオシロスコープに対応】 標準BNCインターフェースを採用し、多くのオシロスコープへ接続可能。インバータ、モータ制御、スイッチング電源、EV関連などの高電圧測定に最適です。
    質量(kg)1.9(バッテーリ―を含む)分解能8bitバッテリー7.4V、7500mAhリチウムイオンバッテリーディスプレイ10.1インチLCD静電容量式タッチディスプレイ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×192×50トリガーエッジ、パルス幅、ロジック、Nエッジ、ラント、スロープ、タイムアウト、ビデオRoHS指令(10物質対応)対応