「差動プローブ」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
非常に低いノイズフロア、優れた高電圧振幅周波数特性を達成
RoHS指令(10物質対応)対応
標準 BNC インターフェイスを備えた DP シリーズは、あらゆるオシロスコープで使用できます。プローブ本体の厚さはわずか 2CM で、金属製ハウジングで保護されており、強力な耐干渉性を実現しています。ワンプッシュ自動ゼロ、デュアルレンジ、および過負荷アラーム設計。高インピーダンス設計で、入力端から信号出力 BNC インターフェイスまでのシングルエンドインピーダンスは >8MΩ、シングルエンド容量は <8pF で、さまざまな安全テスト要件を満たしています。5MHz 帯域幅制限機能により、高周波ノイズと干渉を効果的に除去できるため、スイッチング電源、さまざまな高周波および高電圧フローティングまたは絶縁信号テストに最適です。
仕様●BNC入力端子(MΩ):1●DC+Acpk(V):700/7000●最大CMRR(dB):>80@DC
周波数100(MHz)
入力インピーダンス60/0.78 MΩ/pF
RoHS指令(10物質対応)対応
減衰比100/1000
1個
¥157,800
税込¥173,580
33日以内出荷
関連キーワード