カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
    • 配管サドルバンド(1)
    • ボールバルブ(2)
    • 塩ビ継手(2)
絞り込み
ブランド
  • アサヒAV
  • モノタロウ(18)
  • Aron(アロン化成)(24)
  • 大阪魂(12)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(24)
  • セキスイ(83)
  • 関西化工(7)
  • TRUSCO(17)
  • カクダイ(33)
  • GAONA(ガオナ)(82)
  • サンホープ(1)
  • エスコ(125)
  • 常磐精工(68)
  • サカエ(58)
  • 山金工業(57)
  • 第一機材(43)
  • アイリスオーヤマ(38)
  • 日動電工(38)
  • ベンカン(33)
  • 桑名金属工業(31)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類ソケット(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
呼び径(A)
  • 13(2)
  • 15(4)
  • 16(2)
  • 20(6)
  • 25(6)
  • 30(2)
  • 32(3)
  • 40(6)
  • 50(6)
  • 65(3)
  • 75(1)
  • 80(3)
  • 100(4)
呼び径(B)
  • 1/2(4)
  • 3/4(4)
  • 1(4)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
  • 2-1/2(2)
  • 3(3)
  • 4(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塩ビ ねじ」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトボールバルブ ねじ込み型 アサヒAVコンパクトボールバルブ ねじ込み型アサヒAV(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボルト アサヒAVボルトアサヒAV(3件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
材質U-PVC
自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形) アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形)アサヒAV(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から22日以内出荷
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形種類ストレーナメッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェックバルブ(ねじ込み形) アサヒAVボールチェックバルブ(ねじ込み形)アサヒAV(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から23日以内出荷
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続Rc材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
プレハブジョイント ねじ込み形 アサヒAVプレハブジョイント ねじ込み形アサヒAV(5件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から23日以内出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
プレハブジョイント ソケット形 アサヒAVプレハブジョイント ソケット形アサヒAV(15件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から92日以内出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型 アサヒAVボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型アサヒAV(8件のレビュー)
4,098税込4,508特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続Rcハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら