3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート 規格JIS10K 接続方式フランジ形 バルブ種類スイングチェックバルブ
1個
特価
29,900 税込32,890
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50(流体) 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続方式差込み 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールチェックバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50(流体) 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続Rc 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールチェックバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)