カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(16)
絞り込み
ブランド
  • アサヒAV
  • モノタロウ(1)
  • KITZ(キッツ)(144)
  • 東洋バルヴ(98)
  • ベン(51)
  • ヨシタケ(27)
  • 日本バルカー(21)
  • エスコ(14)
  • 巴バルブ(14)
  • ヤガミ(13)
  • azbil(旧:山武)(13)
  • 村部フランヂ(13)
  • TOZEN(トーゼン)(12)
  • ワシノ機器(11)
  • セキスイ(10)
  • アトムズ(10)
  • ブリストワ(9)
  • テクノフレックス(9)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(8)
  • MIEテクノ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis10k 50a」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAV

    スイングチェックバルブ JIS 10K

    アサヒAV
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
  • AV V2ALVUEF1 U-PVC ボール弁21α型【フランジ形・JIS10K・EPDM】 アサヒAV

    AV V2ALVUEF1 U-PVC ボール弁21α型【フランジ形・JIS10K・EPDM】

    アサヒAV
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    塩ビ製フランジ式ボールバルブ
    材質(本体)U-PVC接続フランジ材質(Oリング)EPDM
  • AV全面パッキン アサヒAV

    AV全面パッキン

    アサヒAV(5件のレビュー)
    589税込648
    1枚
    当日出荷
    一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。 二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。 ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。 上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他種類全面パッキン使用温度範囲(℃)-40~+90規格JIS 10K寸法t(mm)3フランジタイプ全面座(FF)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • ダイヤフラムバルブ14型 アサヒAV

    ダイヤフラムバルブ14型

    アサヒAV
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続フランジ形ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • バタフライバルブ57型 アサヒAV

    バタフライバルブ57型

    アサヒAV
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長期性能の向上 オール樹脂化 操作方法の変更が容易に出来ます。 ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能 優れた操作性と安全性
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50規格JIS10K材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続方式ウエハー寸法D2(mm)122型番(ギヤボックス)TYPE1材質(シート)EPDM接続ウエハー寸法A1(mm)167寸法A2(mm)64ハンドル回転回数9.5流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式寸法D3(mm)160材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類バタフライバルブ
  • 自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形) アサヒAV

    自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形)

    アサヒAV
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。 ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。 スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。
    形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS10K材質(シール)EPDM接続形式フランジ形流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • AV 10K テフロン被覆パッキン アサヒAV

    AV 10K テフロン被覆パッキン

    アサヒAV
    2,798税込3,078
    1枚
    翌々日出荷
    塩ビフランジ用 パッキン
    種別フランジ用全面パッキン材質(本体)EPDM規格JIS10K材質(接液部)PTFE
  • 塩ビ製21αボールバルブ フランジ式 アサヒAV

    塩ビ製21αボールバルブ フランジ式

    アサヒAV
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。 上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
    用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。形状ストレート規格JIS10K材質(シール)EPDM接続フランジ形ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
  • AV 10K TSフランジ U-PVC製 アサヒAV

    AV 10K TSフランジ U-PVC製

    アサヒAV
    1,598税込1,758
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    塩ビパイプ用 差込フランジ
    材質U-PVC規格JIS10K
  • ボールチェックバルブ(フランジ形) アサヒAV

    ボールチェックバルブ(フランジ形)

    アサヒAV
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS10K材質(シール)EPDM接続方式フランジ形使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力JIS10Kバルブ種類ボールチェックバルブ
  • AV 10K 溶接フランジ ボルト穴明 U-PVC製【Jフランジ】 アサヒAV

    AV 10K 溶接フランジ ボルト穴明 U-PVC製【Jフランジ】

    アサヒAV
    1,498税込1,648
    1枚
    翌々日出荷
    塩ビパイプ用 溶接フランジ
    材質U-PVC規格JIS10K適合管VP
  • AV 10K 全面パッキン EPDM アサヒAV

    AV 10K 全面パッキン EPDM

    アサヒAV
    459税込505
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    塩ビフランジ用 パッキン
    材質EPDM規格JIS10K
  • AV 10K HIフランジ HI-PVC製 アサヒAV

    AV 10K HIフランジ HI-PVC製

    アサヒAV
    2,298税込2,528
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    塩ビパイプ用 溶接フランジ
    材質HI-PVC規格JIS10K適合管VP
  • 旭有機 10K 全面パッキン FKM アサヒAV

    旭有機 10K 全面パッキン FKM

    アサヒAV
    9,998税込10,998
    1枚
    翌々日出荷
    塩ビフランジ用 パッキン
    材質FKM規格JIS10K
  • AV 10K HTフランジ C-PVC製 アサヒAV

    AV 10K HTフランジ C-PVC製

    アサヒAV
    3,898税込4,288
    1枚
    翌々日出荷
    塩ビパイプ用 溶接フランジ
    材質HI-PVC規格JIS10K適合管VP
  • スイングチェックバルブ アサヒAV

    スイングチェックバルブ

    アサヒAV
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。 アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。 オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。 配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K