防曇性と耐傷性に優れた超防曇・防傷プラチナコーティングレンズ。柔らかいガスケットでフィット感抜群。視野が広いパノラマビジョン。PC/TPR 同時射出成形のフレーム
用途粉塵や研磨作業の目の保護
材質ポリカーボネート、ポリエステル
規格EN ISO 16321-1 - UKCA
防曇・防傷プラチナコーティングライトレンズです。フレームにPVC使用、眩しさを軽減するスモークフレームです。ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。
用途粉塵エリアにてマスクの併用でも曇らない。切断や研磨作業の目の保護。
形状ゴーグル型
規格EN166、EN170、UKCA
レンズ色クリア
適合規格EN166
色(バンド)イエロー
レンズ厚さ(mm)2.2
通気孔有
UV遮蔽率(%)99.9
BolleSafetyが3年の期間を経て、開発した究極のゴーグルです。超防曇・防傷プラチナコーティングレンズです。視野の広い150°パノラマワイドビジョンです。フレームにポリカーボネイト使用で耐衝撃性に強いです。眼鏡の上から着用可能です。付属品のフェイスガード取り付け可能です。ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。
用途粉塵や切粉からの口元の保護に。切断や研磨作業の目の保護。
トラスコ品番652-7818
材質ポリカーボネート
長さ(mm)90
幅(mm)185
高さ(mm)170
規格EN166-EN170-UKCA
レンズ色クリア
適合規格EN166
紫外線遮断率(%)99.9
通気孔有
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデルのブリスタパッケージ版ですです。外での作業に最適な眩しさを軽減するスモークレンズ搭載です。オプションでガスケット装着可能です。粉塵エリアや花粉などの対策にもご利用頂けます。
その他【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能
トラスコ品番204-9794
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR
長さ(mm)130
形状二眼
幅(mm)132
高さ(mm)44
レンズ色スモーク
適合規格EN/ANSI
レンズ赤×黒
機能防傷加工/防曇加工
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
テンプル色レッド・ブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット99%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード