「曇らない」でおなじみBolle Safetyから最強の曇り止め満を持して登場。オーバーグラスの際の「中の眼鏡が曇る」というお悩みにアンサー!。AR=Anti Reflect 反射防止コートのかかった度付きレンズやサングラスなどに幅広く対応できるようになりました。迷ったらこれ!
用途Bollesafety製品の曇り止め延命。オーバーグラスの際の「中の眼鏡が曇る」というお悩みにアンサー!。ミラーコートのサングラス、反射防止コートのされている度付きのメガネなど幅広くお使いいただけます
トラスコ品番527-4025
セット内容シャミークロス同梱
幅(mm)40
高さ(mm)130
奥行(mm)35
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
透明のやわらかいフレームが顔に心地よくフィットし、かつ足元がよく見えるオートクレーブ対応ゴーグルです。独自の超防曇、耐傷プラチナコーティングによりオートクレーブ後も曇り止め効果が長続きします。無気孔タイプのゴーグルでメガネ併用可能です。
材質(フレーム)TPR
材質(レンズ)ポリカーボネート
アズワン品番65-1921-26
材質(ストラップ)シリコン+PC(バックル)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
独自の超防曇、耐傷プラチナコーティングにより、曇り止め効果が長続きします。無気孔タイプのゴーグルでメガネ併用可能です。
材質PC
紫外線遮断率(%)0.999
アズワン品番65-1921-23
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
防曇・防傷プラチナコーティングライトレンズです。フレームにPVC使用、眩しさを軽減するスモークフレームです。ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。
用途粉塵エリアにてマスクの併用でも曇らない。切断や研磨作業の目の保護。
形状ゴーグル型
規格EN166、EN170、UKCA
レンズ色クリア
適合規格EN166
色(バンド)イエロー
レンズ厚さ(mm)2.2
通気孔有
UV遮蔽率(%)99.9
低価格帯でスタイリッシュなBolle Safetyの新機軸。製品重量の33%にリサイクル材料を使用。環境にも配慮された保護メガネ。薄型で適度にしなるテンプルと横方向から目を保護するサイドシールドで、軽い付け心地を実現。防曇加工・防傷加工・UVカット99.9%・メガネ併用可能
用途飛来物(塵、飛沫、ウィルス、切粉)からの眼の保護
長さ(mm)165
形状ゴーグル型
幅(mm)145
高さ(mm)55
レンズ色クリア
機能曇り止め・防傷加工・UVカット・メガネ併用可
コーティング防曇・防傷プラチナライトコーティング
テンプル色クリアブルー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.1
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フレーム一体型のレンズがワイドな視野を確保します。眼鏡併用可能
用途飛来物からの眼の保護、眩しさの軽減
トラスコ品番530-0158
材質【ストラップ】ナイロン【フレーム】PP+TPR【ストラップ】ナイロン
長さ(mm)90
形状ゴーグル型
幅(mm)165
高さ(mm)80
レンズ色コッパー
適合規格AS/NZS
加工【顔あたりソフト】○【レンズ交換】×【通気孔】○
機能マスク併用可、メガネ併用可、防傷加工、曇り止め
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
色(バンド)青黒
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
UV遮蔽率(%)99.9
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
低価格帯でスタイリッシュなBolle Safetyの新機軸。製品重量の33%にリサイクル材料を使用。環境にも配慮された保護メガネ。薄型で適度にしなるテンプルと横方向から目を保護するサイドシールドで、軽い付け心地を実現。防曇加工・防傷加工・UVカット99.9%・メガネ併用可能
用途飛来物(塵、飛沫、ウィルス、切粉、花粉、眩しさ)からの眼の保護
長さ(mm)165
形状ゴーグル型
幅(mm)145
高さ(mm)55
レンズ色スモーク
機能曇り止め・防傷加工・UVカット・メガネ併用可
コーティング防曇・防傷プラチナライトコーティング
テンプル色クリアブルー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.1
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
関連キーワード