超軽量で長時間の使用も苦になりません。
ノーズパッドが調整可能です。
密閉性の高まるガスケットとストラップが装着可能(別売り)です。
用途飛来物等からの眼の保護に
形状2眼型
コーティング両面防曇・防傷
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
超軽量で長時間の使用も苦になりません。
ノーズパッドが調整可能です。
密閉性の高まるガスケット装着可能(別売り)です。
用途飛来物等からの眼の保護に
形状2眼型
仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド
質量(g)24
規格ANSI規格品(Z87.1)(クリアレンズはJIS規格品)
材質(レンズ)ポリカーボネート
超軽量コンパクトゴーグルです。
ラバー素材のフレームが顔に密着します。
EN166規格のオプションN、Kに合格した、防曇・耐傷性に優れたコーティングです。
防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途飛来物などからの目の保護に。
仕様防曇・耐傷性
形状ゴーグル型
規格AS/NZS規格品
レンズ色クリア
加工防傷:○
調整範囲(mm)ストラップ:15
コーティング防曇・防傷
テンプル色グレー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
オーバーグラスタイプ保護メガネです。超軽量で長時間の使用も苦になりません。レンズ面は裏表とも防曇・防傷コーティングです。
用途飛来物などからの眼の保護に。
仕様防曇加工、防傷加工、紫外線カット
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番836-3966
質量(g)33
規格ANSI Z87.1
フレーム色クリア
レンズ厚さ(mm)2.4
2018年トラスコ掲載ページ6 0015
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード